PRECISION BRAND แผ่นชิมอาร์เบอร์ 0.0200 รหัสสินค้า
สไตล์ | รุ่น | ภายใน Dia | ภายใน Dia ความอดทน | วัสดุ | ภายนอก Dia. | ภายนอก Dia. ความอดทน | ความแข็ง Rockwell | ความต้านแรงดึง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 25113 | 0.375 " | +0.011 " | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ | 0.625 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿496 | |
A | 25133 | 0.500 " | +0.011 " | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ | 0.75 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿448 | |
A | 25153 | 0.625 " | +0.011 " | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ | 1" | +/- 0.002 " | B90 | 80,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿571 | |
A | 25173 | 0.750 " | +0.011 " | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ | 1.125 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿641 | |
A | 25193 | 0.875 " | +0.011 " | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ | 1.375 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿822 | |
B | 44781 | 1.000 " | +0.015 " | พีวีซี | 1.5 " | +/- 0.005 " | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 6600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿1,429 | |
A | 25253 | 1.25 " | +0.011 " | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ | 1.75 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿862 | |
B | 44809 | 1.25 " | +0.015 " | พีวีซี | 1.75 " | +/- 0.005 " | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 6600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿1,377 | |
B | 44851 | 1.75 " | +0.015 " | พีวีซี | 2.75 " | +/- 0.005 " | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 6600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿1,609 | |
A | 25313 | 1.75 " | +0.011 " | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ | 2.75 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿1,370 | |
C | 44795 | 1.125 " | +0.015 " | พีวีซี | 1.625 " | +/- 0.005 " | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 6600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿1,399 | |
A | 25233 | 1.125 " | +0.011 " | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ | 1.625 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿864 | |
A | 25273 | 1.375 " | +0.011 " | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ | 1.875 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿863 | |
B | 44823 | 1.375 " | +0.015 " | พีวีซี | 1.875 " | +/- 0.005 " | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 6600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿1,575 | |
A | 25453 | 1.500 " | +0.011 " | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ | 2.125 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿994 | |
B | 44837 | 1.500 " | +0.015 " | พีวีซี | 2.125 " | +/- 0.005 " | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 6600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿1,572 | |
C | 44865 | 2" | +0.015 " | พีวีซี | 2.75 " | +/- 0.005 " | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 6600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿1,609 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมที่สำคัญ
- สลัก
- สิ่งที่แนบมาในสถานที่อันตราย
- โมดูลหลอดไฟรวมและบล็อกหน้าสัมผัส
- สายเคเบิลปั๊มจุ่ม
- สกรู
- ป้องกันการตก
- เครื่องมือไฟฟ้า
- การกรอง
- เตาเชื่อมและอุปกรณ์เสริม
- PERMAKLEEN Antimicrobial Standard ปลั๊กล็อคกันน้ำแบบหุ้ม
- USA SEALING บัตเตอร์ฟลายวาล์ว 1-1 / 2 นิ้ว 304 สแตนเลส
- ANVIL สวิงเช็ควาล์ว
- PASS AND SEYMOUR แผ่นผนังเทอร์โมเซ็ตสไตล์มัณฑนากร
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 1 1/2-16 Un
- ANVIL Lugs เชื่อมโครงสร้างสั้น
- ANVIL ปลั๊กกระทิงมาตรฐาน
- WESTWARD สปริงพิน 5x22.5s
- CONDOR ถุงมือถัก เต็มนิ้ว ไม่เคลือบ ผ้าฝ้าย 7 เกจ
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E30 ตัวลดความเร็ว MDVD สองเท่า