ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 3 "ปะเก็นข้อต่อที่เข้ากันได้กับ Tri Clover
สไตล์ | รุ่น | ภายใน Dia | วัสดุ | ช่วงอุณหภูมิ | |
---|---|---|---|---|---|
A | 40MPU-300 | 2-7 / 8 " | Buna N. | -30 ° F ถึง 250 ° F | RFQ
|
B | 40MPFE-300 | 2-7 / 8 " | EPDM | -20 ° F ถึง 300 ° F | RFQ
|
C | 40MPG-300 | 2-7 / 8 " | PTFE | -100 ° F ถึง 500 ° F | RFQ
|
D | 40RXPX-F-300 | 2-7 / 8 " | ยางทำจากซิลิคอน | -40 ° F ถึง 450 ° F | RFQ
|
C | TC30GASPFE | 2.875 " | PTFE | -100 ° F ถึง 500 ° F | RFQ
|
A | TC30GASVIT | 2.875 " | เอฟเคเอ็ม วิตัน | -25 ° F ถึง 400 ° F | RFQ
|
E | TC30GASSIL | 2.875 " | ยางทำจากซิลิคอน | -58 ° F ถึง 446 ° F | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ถุงมือถัก
- อุปกรณ์เสริม Borescope
- บันไดห้องใต้หลังคา
- เครื่องอัดยางมะตอย
- ระบบ UV
- มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับที่แน่นอน
- เครื่องทำความร้อนแก๊สและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องปั่นไฟ
- เครื่องทำความร้อนพิเศษ
- ปั๊มใบพัดแบบยืดหยุ่น
- GREENLEE ชุดเลื่อยวงเดือน Bi-Metal
- DAYTON หัวจ่าย
- CELLTREAT จานที่ไม่ผ่านการบำบัด
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS เต้ารับอะแดปเตอร์เพลท
- CONDOR ไวนิล ป้ายเซฟตี้ หน้ากว้าง 7 นิ้ว
- THOMAS & BETTS หัวตาย
- BENCHMARK SCIENTIFIC MyBath Series อ่างน้ำดิจิตอล
- EATON GHC ซีรีส์เบรกเกอร์วงจรแม่พิมพ์แบบสมบูรณ์ G เฟรม
- MORSE DRUM ขากรรไกรล่าง
- BALDOR / DODGE Solidlube, บล็อกพิลโลว์สองโบลท์, แบริ่งเจอร์นัลแบบแยกส่วน