PROTO อายโบลท์ลิฟติ้ง
สไตล์ | รุ่น | Eye Inside Dia | ตานอก Dia. | ชิ้น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ก้าน Dia | ความยาวก้าน | ความยาวของเกลียว | ขนาดเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J94022 | 1" | 1-11 / 16 " | eyebolt | 3.5 " | 3 / 8 " | 1.25 " | 1.25 " | 3 / 8-16 | ฿444 | |
B | J94023 | 1-1 / 16 " | 1-13 / 16 " | eyebolt | 3.75 " | 7 / 16 " | 1.375 " | 1.375 " | 7 / 16-14 | ฿426 | |
B | J94027 | 1.5 " | 2-13 / 16 " | สายตากลอน | 5.5 " | 3 / 4 " | 2" | 2" | 3 / 4-10 | ฿1,071 | |
B | J94029 | 1.75 " | 3-9 / 16 " | eyebolt | 6.5 " | 1" | 2.5 " | 2.5 " | 1-8 | ฿1,777 | |
B | J94026 | 1.375 " | 2-9 / 16 " | eyebolt | 4.75 " | 5 / 8 " | 1.75 " | 1.75 " | 5 / 8-11 | ฿902 | |
B | J94025 | 1.375 " | 2-9 / 16 " | eyebolt | 4.75 " | 9 / 16 " | 1.75 " | 1.75 " | 9 / 16-12 | - | RFQ
|
C | J94028 | 1.625 " | 3.187 " | eyebolt | 5.75 " | 7 / 8 " | 2.25 " | 2.25 " | 7 / 8-9 | - | RFQ
|
B | J94030 | 2" | 4-1 / 16 " | eyebolt | 7.5 " | 1.125 " | 2.75 " | 2.75 " | 8 | ฿2,274 | |
B | J94032 | 2.5 " | 5.187 " | eyebolt | 9.5 " | 1.5 " | 3.5 " | 3.5 " | 7 | - | RFQ
|
B | J94033 | 2.75 " | 6" | eyebolt | 10.75 " | 1.75 " | 3.75 " | 3.75 " | 6 | ฿9,681 | |
B | J94031 | 2.187 " | 4.437 " | eyebolt | 8.25 " | 1.25 " | 3" | 3" | 8 | - | RFQ
|
B | J94034 | 3.25 " | 6.875 " | eyebolt | 11.75 " | 2" | 4" | 4" | 2.5 | ฿7,196 | |
B | J94021 | 7 / 8 " | 1.437 " | eyebolt | 3" | 5 / 16 " | 1.125 " | 1.125 " | 5 / 16-18 | ฿421 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แถบทดสอบทางเคมี
- จุดติด
- เครื่องตัดสายรัด
- คาร์ไบด์ Bur ชุด
- ขาตั้งทรงกระบอก
- ปั๊มหมุนเวียนน้ำร้อน
- อุปกรณ์เชื่อม
- อุปกรณ์พันผ้ายืดและผ้ายืด
- แพลตฟอร์มบันไดและนั่งร้าน
- ตัวกระตุ้นวาล์วเปลือกหุ้มและอุปกรณ์เสริม
- 3M แผ่นขัดสีแดง
- MAIN FILTER INC. Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, แก้ว, 10 ไมครอน
- VERMONT GAGE แหวนท่อตรง Npsm, ชุด Go/NoGo Plug
- SPEARS VALVES PVC Class 160 IPS Fabricated Fitting 45 องศา ข้อศอก ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- EATON HT800 Series ยูนิตสวิตช์แบบเลือกค่า
- EATON ชุดประกอบฐานสวิตช์นิรภัย
- KERN AND SOHN เครื่องชั่งแพลตฟอร์มที่ป้องกัน IP ซีรีส์ IXS-NM
- CLE-FORCE ดอกต๊าปเกลียวท่อเกลียวธรรมดา
- GRAINGER รถบรรทุกมือพับ
- BALDOR / DODGE ยางแยก 5HSB ข้อต่อแบบอีลาสโตเมอร์