QA1 หญิงสตั๊ด Ss / ptfe Rod End
สไตล์ | รุ่น | สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม | มิติ A | มิติข้อมูล B | ความยาวสตั๊ด | ด้าย | ขนาดเกลียว | มิติข้อมูล C | มิติ E | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MGFL5TS | องศา 22 | M5 x 0.8 | 9mm | 13mm | มือซ้าย | M5 x 0.8 | 13mm | 16mm | ฿2,419 | |
A | MGFR6TS | องศา 23 | M6 x 1.0 | 10mm | 14mm | มือขวา | M6 x 1 | 14mm | 19mm | ฿2,578 | |
A | MGFL6TS | องศา 23 | M6 x 1.0 | 10mm | 14mm | มือซ้าย | M6 x 1 | 14mm | 19mm | ฿2,578 | |
A | MGFR10TS | องศา 26 | M10 x 1.5 | 16.5mm | 23mm | มือขวา | M10 x 1.5 | 23mm | 27mm | ฿3,084 | |
A | MGFL10TS | องศา 26 | M10 x 1.5 | 16.5mm | 23mm | มือซ้าย | M10 x 1.5 | 23mm | 27mm | ฿4,406 | |
A | MGFR12TS | องศา 27 | M12 x 1.75 | 19.5mm | 28.5mm | มือขวา | M12 x 1.75 | 28.5mm | 30mm | ฿7,470 | |
A | MGFL12TS | องศา 27 | M12 x 1.75 | 19.5mm | 28.5mm | มือซ้าย | M12 x 1.75 | 28.5mm | 30mm | ฿7,470 | |
A | MGFR8TS | องศา 28 | M8 x 1.25 | 12mm | 17.5mm | มือขวา | M8 x 1.25 | 17.5mm | 22.25mm | ฿3,084 | |
A | MGFL8TS | องศา 28 | M8 x 1.25 | 12mm | 17.5mm | มือซ้าย | M8 x 1.25 | 17.5mm | 22.25mm | ฿3,084 | |
A | MGFR14TS | องศา 30 | M14 x 2.0 | 20.5mm | 33mm | มือขวา | M14 x 2 | 33mm | 34.75mm | ฿8,931 | |
A | MGFL14TS | องศา 30 | M14 x 2.0 | 20.5mm | 33mm | มือซ้าย | M14 x 2 | 33mm | 34.75mm | ฿8,931 | |
A | MGFR16TS | องศา 33 | M16 x 2.0 | 24mm | 38mm | มือขวา | M16 x 2 | 38mm | 38mm | ฿11,138 | |
A | MGFL16TS | องศา 33 | M16 x 2.0 | 24mm | 38mm | มือซ้าย | M16 x 2 | 38mm | 38mm | ฿11,138 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์กำจัดขยะ
- ทรานสดิวเซอร์ปัจจุบัน
- รถบรรทุกมืออุปกรณ์
- หน้าจอผ้าลวด
- สถานที่อันตรายสำรองฉุกเฉิน / ทางออก
- อุปสรรคการเข้าถึงและการควบคุมฝูงชน
- การป้องกันความผิดพลาดบนพื้นดิน
- การทดสอบยานยนต์
- ลวดและสายเคเบิล
- Strainers
- SPEEDAIRE 1/4 "250 psi ท่ออากาศอเนกประสงค์จำนวนมาก
- AIR HANDLER Pocket Air Filter ประสิทธิภาพ 80 ถึง 85%
- ACCUFORM SIGNS แท็กข้อมูลโดยม้วน
- BEHRINGER SYSTEMS ชุดแคลมป์ท่อ
- DIXON หัวฉีดไหลสูง
- WOODHEAD ชุดสายไฟ 130070 ซีรีส์
- MARTIN SPROCKET หนอนเกลียวคู่ 10 พิทช์
- UNITED ABRASIVES-SAIT ใบตัดขัด
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ชุดอุปกรณ์เสริมหรี่
- CONDOR รองรับหลังด้วยแผ่นรองเอว, ยางยืด