QA1 ชายสตั๊ด Ss / ptfe Race Rod End
สไตล์ | รุ่น | สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม | มิติ A | มิติข้อมูล B | ความยาวสตั๊ด | ด้าย | ขนาดเกลียว | มิติข้อมูล C | มิติ E | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | เอ็มจีเอ็มอาร์5ทีเอส | องศา 22 | M5 x 0.8 | 9mm | 13mm | มือขวา | M5 x 0.8 | 13mm | 16mm | ฿2,419 | |
A | MGML5TS | องศา 22 | M5 x 0.8 | 9mm | 13mm | มือซ้าย | M5 x 0.8 | 13mm | 16mm | ฿2,419 | |
A | MGML6TS | องศา 23 | M6 x 1.0 | 10mm | 14mm | มือซ้าย | M6 x 1 | 14mm | 19mm | ฿2,624 | |
A | เอ็มจีเอ็มอาร์10ทีเอส | องศา 26 | M10 x 1.5 | 16.5mm | 23mm | มือขวา | M10 x 1.5 | 23mm | 27mm | ฿4,449 | |
A | MGML10TS | องศา 26 | M10 x 1.5 | 16.5mm | 23mm | มือซ้าย | M10 x 1.5 | 23mm | 27mm | ฿4,449 | |
A | MGML12TS | องศา 27 | M12 x 1.75 | 19.5mm | 28.5mm | มือซ้าย | M12 x 1.75 | 28.5mm | 30mm | ฿7,470 | |
A | เอ็มจีเอ็มอาร์12ทีเอส | องศา 27 | M12 x 1.75 | 19.5mm | 28.5mm | มือขวา | M12 x 1.75 | 28.5mm | 30mm | ฿7,470 | |
A | เอ็มจีเอ็มอาร์8ทีเอส | องศา 28 | M8 x 1.25 | 12mm | 17.5mm | มือขวา | M8 x 1.25 | 17.5mm | 22.25mm | ฿3,103 | |
A | MGML8TS | องศา 28 | M8 x 1.25 | 12mm | 17.5mm | มือซ้าย | M8 x 1.25 | 17.5mm | 22.25mm | ฿3,103 | |
A | เอ็มจีเอ็มอาร์14ทีเอส | องศา 30 | M14 x 2.0 | 20.5mm | 33mm | มือขวา | M14 x 2 | 33mm | 34.75mm | ฿8,931 | |
A | MGML16TS | องศา 33 | M16 x 2.0 | 24mm | 38mm | มือซ้าย | M16 x 2 | 38mm | 38mm | ฿11,138 | |
A | เอ็มจีเอ็มอาร์16ทีเอส | องศา 33 | M16 x 2.0 | 24mm | 38mm | มือขวา | M16 x 2 | 38mm | 38mm | ฿11,138 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เลื่อยมือ
- แถบ Outlet
- ร่างบูสเตอร์มอเตอร์
- ประตูบานเลื่อน
- ล้อเลื่อนแบบไม่ทอ Convolute
- บ่อพักน้ำทิ้งและปั๊มน้ำเสีย
- อ่าง / ก๊อกน้ำ
- ม็อบดันฝุ่นและแผ่นทำความสะอาด
- เครื่องยนต์
- อุปกรณ์รัดและรัด
- GROTE โคมไฟเครื่องหมาย Clearance Beehive
- BATTALION ตัวยึดตะเข็บพรมด้านบน
- DURO เกจผสม
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS ข้อศอกชายท่อบาน
- BRASS KNUCKLE ชุดตั๊กแตน แว่นตานิรภัย
- VERMONT GAGE Go เกจวัดเกลียวมาตรฐาน, 1 7/16-16 Un
- DAYTON ตัวลดความเร็ว
- DAYTON เครื่องช่วยหายใจ
- GRAINGER หน้ากากผ่าตัด
- BALDOR / DODGE ตลับลูกปืนน็อตอะแดปเตอร์