QUANTUM STORAGE SYSTEMS ที่วางป้าย
สไตล์ | รุ่น | ความกว้าง | สี | เสร็จสิ้น | ความยาว | วัสดุ | ประเภทการติดตั้ง | ความหนา | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LBL2X8 | 2" | ทูโทนช็อคชิพ | โปร่งใส | 8" | โพรพิลีน | ที่แขวนอยู่ | 1 / 32 " | - | ฿986 | |
B | LBL2X8CO | 2.5 " | Black | แบนสีดำ | 8.5 " | โพรพิลีน | ที่แขวนอยู่ | 1 / 4 " | คอนเทนเนอร์กริดนำไฟฟ้า | ฿1,311 | |
C | SNH010 | 3" | ทูโทนช็อคชิพ | โปร่งใส | 5" | โพรพิลีน | กดชัตเตอร์ | 1 / 32 " | - | ฿1,090 | |
A | LBL5X8 | 3" | ทูโทนช็อคชิพ | โปร่งใส | 5" | โพรพิลีน | ที่แขวนอยู่ | 1 / 32 " | - | ฿1,425 | |
D | QDL-2115 | 5" | ทูโทนช็อคชิพ | - | - | ไวนิล | - | - | ตู้คอนเทนเนอร์ | ฿3,046 | |
A | LBL3X5 | 5" | ทูโทนช็อคชิพ | โปร่งใส | 5" | โพรพิลีน | ที่แขวนอยู่ | 1 / 32 " | - | ฿1,065 | |
E | LBL5X8CO | 5.5 " | Black | แบนสีดำ | 8.5 " | โพรพิลีน | ที่แขวนอยู่ | 1 / 4 " | คอนเทนเนอร์กริดนำไฟฟ้า | ฿1,680 | |
F | LBL3X5CO | 5.25 " | Black | แบนสีดำ | 5.5 " | โพรพิลีน | ที่แขวนอยู่ | 1 / 4 " | คอนเทนเนอร์กริดนำไฟฟ้า | ฿1,600 |
ผู้ถือป้าย
ตัวยึดฉลาก Quantum Storage Systems ใช้สำหรับติดแท็กถังขยะเพื่อให้สามารถระบุเนื้อหาที่จัดเก็บได้ง่าย ตัวยึดฉลากชนิดใสแบบ Snap-on ใช้กับคอนเทนเนอร์กริดที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าและแบ่งส่วนได้ ที่ใส่ฉลากแบบแขวนสีดำและโปร่งใสแบบแบนพอดีกับกระเป๋าหิ้วของถังซักที่มีหรือไม่มีฝาปิด และติดและถอดออกจากถังได้ง่าย เลือกจากตัวยึดฉลากที่มีความกว้างตั้งแต่ 2 ถึง 5.5 นิ้ว Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- การแข่งขันถนน
- แปรงท่อ / ท่อ
- การควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ลาน Hydrants
- ที่พักพิงฉุกเฉินชั่วคราว
- วัสดุเครื่องจักร
- เครื่องมือห้องปฏิบัติการ
- อากาศบำบัด
- กรรไกรไฟฟ้า
- เฟืองและประตูบริการตรวจสอบ
- BRADY เครื่องหมายท่อน้ำมันเชื้อเพลิง
- 3M Compound Pad w / Waffle Face
- HALLOWELL หน่วยเก็บข้อมูลแบบโมดูลาร์ที่ปลอดภัย
- SQUARE D มินัลบล็อก
- USA SEALING ปะเก็นหน้าแปลน Buna N, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5-1 / 8 นิ้ว
- COOPER B-LINE B425 Series รองรับ XNUMX รู U
- HOFFMAN Spectra Cool G57 Series เครื่องปรับอากาศในร่ม/กลางแจ้ง
- VERMONT GAGE NoGo เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 0-80 Unf
- APOLLO VALVES เครื่องซักผ้า
- APPLETON ELECTRIC สตาร์ทเตอร์มอเตอร์ผสมกันระเบิด