GRAINGER สกรูหัวจมซ็อกเก็ตต่ำ, เหล็กคลาส 8.8, ซ็อกเก็ต Hex, ชุบสังกะสี, เมตริก Coa
สไตล์ | รุ่น | Dia./ ขนาดเกลียว | ขนาดไดรฟ์ | หัวหน้า Dia. | ความสูงของศีรษะ | ความยาว | ด้าย Dia. | ความยาวของเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M07090.040.0012 | M4 x 0.7 | 3mm | 7mm | 2.8mm | 12 " | M4 | 12mm | ฿847 | |
B | M07090.040.0020 | M4 x 0.7 | 3mm | 7mm | 2.8mm | 20ft | M4 | 20mm | ฿786 | |
C | M07090.040.0016 | M4 x 0.7 | 3mm | 7mm | 2.8mm | 16 | M4 | 16mm | ฿507 | |
D | M07090.040.0006 | M4 x 0.7 | 3mm | 7mm | 2.8mm | 6" | M4 | 6" | ฿657 | |
E | M07090.040.0008 | M4 x 0.7 | 3mm | 7mm | 2.8mm | 8" | M4 | 8mm | ฿803 | |
F | M07090.040.0010 | M4 x 0.7 | 3mm | 7mm | 2.8mm | 10 " | M4 | 10mm | ฿410 | |
B | M07090.050.0010 | M5 x 0.8 | 4mm | 8.5mm | 3.5mm | 10 " | M5 | 10mm | ฿404 | |
B | M07090.050.0012 | M5 x 0.8 | 4mm | 8.5mm | 3.5mm | 12 " | M5 | 12mm | ฿413 | |
G | M07090.050.0025 | M5 x 0.8 | 4mm | 8.5mm | 3.5mm | 25ft | M5 | 25mm | ฿776 | |
H | M07090.050.0030 | M5 x 0.8 | 4mm | 8.5mm | 3.5mm | 30 " | M5 | 25mm | ฿757 | |
B | M07090.050.0020 | M5 x 0.8 | 4mm | 8.5mm | 3.5mm | 20ft | M5 | 20mm | ฿549 | |
I | M07090.050.0016 | M5 x 0.8 | 4mm | 8.5mm | 3.5mm | 16 | M5 | 16mm | ฿676 | |
J | M07090.050.0008 | M5 x 0.8 | 4mm | 8.5mm | 3.5mm | 8" | M5 | 8mm | ฿494 | |
K | M07090.060.0020 | M6 x 1 | 5mm | 10mm | 4mm | 20ft | M6 | 20mm | ฿822 | |
B | M07090.060.0012 | M6 x 1 | 5mm | 10mm | 4mm | 12 " | M6 | 12mm | ฿681 | |
L | M07090.060.0016 | M6 x 1 | 5mm | 10mm | 4mm | 16 | M6 | 16mm | ฿663 | |
M | M07090.060.0030 | M6 x 1 | 5mm | 10mm | 4mm | 30 " | M6 | 25mm | ฿974 | |
B | M07090.060.0010 | M6 x 1 | 5mm | 10mm | 4mm | 10 " | M6 | 10mm | ฿612 | |
N | M07090.060.0035 | M6 x 1 | 5mm | 10mm | 4mm | 35mm | M6 | 25mm | ฿787 | |
B | M07090.060.0025 | M6 x 1 | 5mm | 10mm | 4mm | 25ft | M6 | 25mm | ฿955 | |
O | M07090.060.0040 | M6 x 1 | 5mm | 10mm | 4mm | 40mm | M6 | 25mm | ฿863 | |
B | M07090.060.0050 | M6 x 1 | 5mm | 10mm | 4mm | 50ft | M6 | 25mm | ฿1,831 | |
P | M07090.080.0045 | M8 x 1.25 | 6mm | 13mm | 5mm | 45mm | M8 | 30mm | ฿2,078 | |
Q | M07090.080.0030 | M8 x 1.25 | 6mm | 13mm | 5mm | 30 " | M8 | 30mm | ฿1,375 | |
R | M07090.080.0050 | M8 x 1.25 | 6mm | 13mm | 5mm | 50ft | M8 | 30mm | ฿2,427 | |
S | M07090.080.0020 | M8 x 1.25 | 6mm | 13mm | 5mm | 20ft | M8 | 20mm | ฿1,303 | |
T | M07090.080.0016 | M8 x 1.25 | 6mm | 13mm | 5mm | 16 | M8 | 16mm | ฿1,209 | |
U | M07090.080.0025 | M8 x 1.25 | 6mm | 13mm | 5mm | 25ft | M8 | 25mm | ฿1,736 | |
V | M07090.080.0060 | M8 x 1.25 | 6mm | 13mm | 5mm | 60 | M8 | 30mm | ฿3,329 | |
W | M07090.080.0035 | M8 x 1.25 | 6mm | 13mm | 5mm | 35mm | M8 | 30mm | ฿1,982 | |
X | M07090.080.0040 | M8 x 1.25 | 6mm | 13mm | 5mm | 40mm | M8 | 30mm | ฿2,257 | |
B | M07090.080.0010 | M8 x 1.25 | 6mm | 13mm | 5mm | 10 " | M8 | 10mm | ฿739 | |
Y | M07090.080.0012 | M8 x 1.25 | 6mm | 13mm | 5mm | 12 " | M8 | 12mm | ฿1,316 | |
Z | M07090.100.0060 | M10 x 1.5 | 8mm | 16mm | 6mm | 60 | M10 | 35mm | ฿2,240 | |
A1 | M07090.100.0040 | M10 x 1.5 | 8mm | 16mm | 6mm | 40mm | M10 | 35mm | ฿1,943 | |
B | M07090.100.0050 | M10 x 1.5 | 8mm | 16mm | 6mm | 50ft | M10 | 35mm | ฿1,313 | |
B1 | M07090.100.0025 | M10 x 1.5 | 8mm | 16mm | 6mm | 25ft | M10 | 25mm | ฿2,849 | |
C1 | M07090.100.0035 | M10 x 1.5 | 8mm | 16mm | 6mm | 35mm | M10 | 35mm | ฿1,192 | |
D1 | M07090.100.0030 | M10 x 1.5 | 8mm | 16mm | 6mm | 30 " | M10 | 30mm | ฿2,479 | |
E1 | M07090.100.0020 | M10 x 1.5 | 8mm | 16mm | 6mm | 20ft | M10 | 20mm | ฿2,786 | |
F1 | M07090.100.0016 | M10 x 1.5 | 8mm | 16mm | 6mm | 16 | M10 | 16mm | ฿2,422 | |
G1 | M07090.120.0060 | M12 x 1.75 | 10mm | 18mm | 7mm | 60 | M12 | 45mm | ฿3,856 | |
H1 | M07090.120.0020 | M12 x 1.75 | 10mm | 18mm | 7mm | 20ft | M12 | 20mm | ฿1,481 | |
B | M07090.120.0050 | M12 x 1.75 | 10mm | 18mm | 7mm | 50ft | M12 | 45mm | ฿2,461 | |
I1 | M07090.120.0025 | M12 x 1.75 | 10mm | 18mm | 7mm | 25ft | M12 | 25mm | ฿1,951 | |
J1 | M07090.120.0030 | M12 x 1.75 | 10mm | 18mm | 7mm | 30 " | M12 | 30mm | ฿1,485 | |
K1 | M07090.120.0035 | M12 x 1.75 | 10mm | 18mm | 7mm | 35mm | M12 | 35mm | ฿1,285 | |
B | M07090.160.0060 | M16 x 2 | 14mm | 24mm | 9mm | 60 | M16 | 55mm | ฿2,890 | |
L1 | M07090.160.0080 | M16 x 2 | 14mm | 24mm | 9mm | 80mm | M16 | 55mm | ฿1,568 | |
M1 | M07090.160.0070 | M16 x 2 | 14mm | 24mm | 9mm | 70mm | M16 | 55mm | ฿950 | |
N1 | M07090.160.0050 | M16 x 2 | 14mm | 24mm | 9mm | 50ft | M16 | 50mm | ฿3,552 | |
O1 | M07090.160.0040 | M16 x 2 | 14mm | 24mm | 9mm | 40mm | M16 | 40mm | ฿1,440 | |
P1 | M07090.160.0030 | M16 x 2 | 14mm | 24mm | 9mm | 30 " | M16 | 30mm | ฿1,312 | |
Q1 | M07090.200.0040 | M20 x 2.5 | 17mm | 30mm | 11mm | 40mm | M20 | 40mm | ฿5,096 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมแบตเตอรี่
- Duster Refills และ Mitts
- เครื่องมือแตะ
- ใบมีดขัด
- ท่อยาง
- การเลือกสต็อกสินค้าและรถเข็นสินค้า
- เครื่องมือยึด
- ตัวกระตุ้นวาล์วเปลือกหุ้มและอุปกรณ์เสริม
- ลูกสูบ / Progressive Cavity / Roller Spray
- คอนกรีตและแอสฟัลต์
- SOLBERG ช่องแยกน้ำมันอากาศ
- SPEAKMAN Sentinel Mark II ซีรี่ส์
- SOUTHWIRE COMPANY เครื่องตัดสายเคเบิล Ratcheting
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ครอบคลุมรถเข็น
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 2-56 Unc
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน, 5/8-11 Unc Lh
- GRUVLOK แหวนซีล-7012
- EATON ติดตั้งช่อง
- GRAINGER กรวยจราจร
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore, ขนาด E30, ตัวลดความเร็วลดความเร็วแบบเฮลิคอล/เวิร์มสองเท่า