พุกปลอกแขน RED HEAD
สไตล์ | รุ่น | สมอ Dia. | ความยาวสมอ | สไตล์หัว | ชิ้น | วัสดุ | สูงสุด ความหนาของงาน | นาที. การฝัง | ขนาดเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HN-1222 | 1 / 2 " | 2.25 " | Hex Nut | ปลอกแขน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 3 / 8 " | 1.875 " | 3 / 8-16 | ฿1,901 | |
B | HN-1230 | 1 / 2 " | 3" | Hex Nut | ปลอกแขน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 1.125 " | 1.875 " | 3 / 8-16 | ฿2,208 | |
C | HN-1240 | 1 / 2 " | 4" | Hex Nut | ปลอกแขน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 2.125 " | 1.875 " | 3 / 8-16 | ฿2,704 | |
D | HN-3817 | 3 / 8 " | 1.875 " | Hex Nut | ปลอกแขน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 3 / 8 " | 1.5 " | 5 / 16-18 | ฿1,919 | |
E | HN-3830 | 3 / 8 " | 3" | Hex Nut | ปลอกแขน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 1.5 " | 1.5 " | 5 / 16-18 | ฿2,642 | |
F | FS-3840 | 3 / 8 " | 4" | Flat | ปลอกแขน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 2.5 " | 1.5 " | 5 / 16-18 | ฿4,412 | |
F | FS-3850 | 3 / 8 " | 5" | Flat | ปลอกแขน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 3.5 " | 1.5 " | 5 / 16-18 | ฿6,071 | |
G | เอสเอฟเอส-3840 | 3 / 8 " | 4" | หัวแบนฟิลลิปส์ | สมอกล | เหล็กสแตนเลส 304 | 2.5 " | 1.5 " | 5 / 16-18 | ฿29,570 | |
H | HN-5842 | 5 / 8 " | 4.25 " | Hex Nut | ปลอกแขน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 2.25 " | 2" | 1 / 2-13 | ฿1,816 | |
I | HN-1614 | 5 / 16 " | 1.5 " | Hex Nut | ปลอกแขน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 1 / 4 " | 1.25 " | 1 / 4-20 | ฿1,733 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ดอกสว่านเฟด Coolant
- ซีลความปลอดภัย
- Universal AC / DC Gearmotors
- ชั้นเก็บอุปกรณ์ Turnout Gear
- การแบ่งประเภทของจุกนมท่อดำ
- ป้องกันการตก
- ระบบควบคุมและควบคุมแสงสว่าง
- ปั๊มควบแน่นและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องชั่งและเครื่องชั่ง
- ยาจกและผ้าเช็ดทำความสะอาด
- MILLER - WELDCRAFT ต่อท่อน้ำ
- RENEWABLE LUBRICANTS น้ำมันหล่อลื่นอาวุธปืน Bio SynXtra
- KIPP K0270 Series, 1 / 4-20 ด้ามปรับขนาดเกลียวได้
- KERN AND SOHN เครื่องชั่งแบบพกพา
- GUARDAIR ไม้กายสิทธิ์
- WATTS ยูเนี่ยนประเดิม
- SPEARS VALVES CPVC ตาราง 80 DWV ประดิษฐ์ฟิตติ้ง 15 องศา ข้อศอก ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- SPEARS VALVES PVC Inrigation System Manifold ประเดิม
- ULTRA-DEX USA การฝึกซ้อมที่จัดทำดัชนีได้
- HUMBOLDT นิกเกิลเบ้าหลอม