REELCRAFT กันชนม้วนสายยาง
สไตล์ | รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางก | เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราช | เส้นผ่าศูนย์กลาง D | ID ท่อ | ขนาด | น้ำหนัก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2-HR1004-3 1 | - | - | - | - | - | - | ฿971 | |
A | 3-HR1004-3 1 | - | - | - | - | - | - | ฿897 | |
B | 4-HR1005 | - | - | - | - | - | - | ฿2,012 | |
B | 3-HR1005 | - | - | - | - | - | - | ฿2,015 | |
C | 8-HR1004-3 1 | - | - | - | - | - | - | ฿1,007 | |
A | 1-HR1004-3 1 | - | - | - | - | 0.438 "ถึง 0.625" | - | ฿951 | |
A | 1-HR1004 | - | - | - | - | - | - | ฿952 | |
A | 1-HR1004-ก1 | - | - | - | - | 0.625 "ถึง 0.749" | - | ฿953 | |
D | 2-HS1004-3 | 0.75 ถึง 1.05 " | 3" | 1.25 " | 1 / 2 " | - | ปอนด์ 0.23 | ฿1,018 | RFQ
|
E | 2-HS1005 | 0.75 ถึง 1.05 " | 3.5 " | 2.875 " | 1 / 2 " | - | ปอนด์ 0.95 | ฿1,985 | RFQ
|
F | 1-HS1004-อ | 0.438 ถึง 0.625 " | 2.5 " | 1.25 " | 1 / 4 " | - | ปอนด์ 0.24 | ฿1,018 | RFQ
|
G | 1-HR1004 | 0.625 ถึง 0.749 " | 2.5 " | 1.25 " | 3 / 8 " | - | ปอนด์ 0.25 | ฿814 | RFQ
|
H | 1-HS1004-3 | 0.625 ถึง 0.749 " | 3" | 1.25 " | 3 / 8 " | - | ปอนด์ 0.24 | ฿1,018 | RFQ
|
I | 1-HS1004 | 0.625 ถึง 0.749 " | 2.5 " | 1.25 " | 3 / 8 " | - | ปอนด์ 0.25 | ฿1,018 | RFQ
|
I | 3-HS1004-3 | 1.06 ถึง 1.38 " | 3" | 1.25 " | 3 / 4 " | - | ปอนด์ 0.32 | ฿1,018 | RFQ
|
J | 3-HS1005 | 1.06 ถึง 1.38 " | 3.5 " | 2.875 " | 3 / 4 " | - | ปอนด์ 0.95 | ฿1,985 | RFQ
|
K | 3-HR1004-3 | 1.06 ถึง 1.38 " | 3" | 1.25 " | 3 / 4 " | - | ปอนด์ 0.32 | ฿814 | RFQ
|
L | 4-HR1005 | 1.39 ถึง 1.55 " | 3.5 " | 2.875 " | 1" | - | ปอนด์ 0.81 | ฿1,730 | RFQ
|
I | S600547-1 | 1.55 ถึง 1.75 " | 3.75 " | 2.875 " | 1 1 / 4 " | - | ปอนด์ 0.6 | ฿5,090 | RFQ
|
M | S600547-2 | 1.75 ถึง 2.03 " | 3.75 " | 2.875 " | 1 1 / 2 " | - | ปอนด์ 0.57 | ฿5,090 | RFQ
|
กันชนรีลท่อ
กันชนม้วนท่อ Reelcraft ป้องกันไม่ให้ท่อหรือสายไฟลื่นไถลเข้าไปในม้วนสายมากเกินไปผ่านตัวกั้นท่อ มีโครงสร้างยางขึ้นรูปแข็งเพื่อความทนทานและด้ามจับไม่ลื่น กันชนแบบปรับได้เหล่านี้จะยึดท่อหรือสายไฟไว้อย่างแน่นหนาเพื่อจัดเก็บท่อหรือสายไฟตามความยาวที่ต้องการอย่างถาวรนอกม้วน เลือกจากตัวกันกระแทกม้วนท่อเหล่านี้ที่หลากหลายเพื่อให้พอดีกับท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ตั้งแต่ 1/4 ถึง 1-1/2 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เซนเซอร์จับความเคลื่อนไหว
- อุปกรณ์สวิตช์แก้วน้ำตำแหน่งอันตราย
- รถเข็นพลาสติก
- ชุดวัตถุประสงค์ทั่วไป
- ตัวบ่งชี้การไหลของ Window Sight
- Rivets
- ห้องปฏิบัติการจัดเก็บและขนส่ง
- ระบบท่อและสปริงเกลอร์
- คุณภาพน้ำและการทำให้บริสุทธิ์
- เคมีภัณฑ์ยานยนต์
- LAB SAFETY SUPPLY ขวดสี่เหลี่ยม
- ARO แผ่นกรองอากาศอัดสำหรับงานหนักทั่วไป
- SPEARS VALVES PVC Y Strainers, ปลายเกลียว SR, EPDM ซีล SS Screen
- EATON E26 Seies ฐานไฟกระพริบ StackLight
- EATON IQ 35M ซีรีส์มิเตอร์
- BESSEY สเต็ปโอเวอร์บาร์แคลมป์
- REELCRAFT แผ่นดิสก์
- WESTWARD ประแจรวมกัน
- JUSTRITE การจ่ายขวด
- BALDOR / DODGE มู่เล่ย์ดรัมสำหรับงานหนัก XT40