REELCRAFT รอกเชื่อมสายเคเบิล Safe-T-Reel Series
สไตล์ | รุ่น | ชนิดภาพเขียน | ตลับ | ความสูง | ความกว้าง | ชิ้น | ความยาว | แม็กซ์ ชั่วคราว | การติด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | T-1460-0 1 | การเชื่อมไฟฟ้า | ปิดผนึกถาวร | 15.75 " | 19 " | รอกม้วนสาย | 18 " | ฮิต F | รถบรรทุก | ฿72,644 | |
B | T-2462 01- | การเชื่อมไฟฟ้า | - | 19 " | 29 " | รอกม้วนสาย | 18 " | - | รถบรรทุก | ฿116,749 | |
C | T-2464 01- | การเชื่อมไฟฟ้า | - | 38 " | 16.25 " | รอกม้วนสาย | 18 " | - | รถบรรทุก | ฿116,811 | |
D | T-1225-04 1 | เชื่อมแก๊สท่อน้อย | หล่อลื่นอย่างถาวร | 19 " | 18 " | รีลท่อ | 15.75 " | ฮิต F | พื้นผนังม้านั่งและรถบรรทุก | ฿38,509 |
รอกเชื่อมสายเคเบิล Safe-T-Reel Series
ม้วนสายเชื่อม Reelcraft Safe-T-Reel Series ได้รับการออกแบบมาสำหรับการม้วนท่ออากาศ / น้ำ / เชื้อเพลิง / แก๊ส สายไฟ และสายเชื่อมแบบแมนนวล และให้การจัดการท่อหรือสายไฟความจุขนาดใหญ่โดยปราศจากปัญหา หน่วยเหล่านี้มีตลับลูกปืนที่ปิดสนิท/หล่อลื่นอย่างถาวรเพื่อลดการสูญเสียจากแรงเสียดทาน และเพลาที่ใช้งานหนักพร้อมตลับลูกปืนเม็ดเรียวเพื่อความแข็งแกร่งสูงสุดและการรองรับแกนม้วน ม้วนพื้นฐานของแบรนด์พร้อมท่อ T-Grade เข้ากันได้กับก๊าซเชื่อมหลายประเภท เช่น ก๊าซ MAPP ก๊าซโพรเพน ก๊าซธรรมชาติ และก๊าซเชื้อเพลิงอื่นๆ พวกเขายังมาพร้อมกับฐานอลูมิเนียมเชื่อมจำนวนมากเพื่อรองรับน้ำหนักของแกนหมุนและสามารถทนต่ออุณหภูมิระหว่าง 150 ถึง 200 องศาฟาเรนไฮต์
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์แอร์ที่ให้มา
- อุปกรณ์สายเคเบิลทำความร้อน
- อุปกรณ์ท่อและรางโมดูลาร์
- ตัวดำเนินการสวิตช์ตัวเลือกที่ไม่ส่องสว่าง
- ตลับ
- มอเตอร์ HVAC
- อุปกรณ์เชื่อมแก๊ส
- ห้องปฏิบัติการจัดเก็บและขนส่ง
- การทดสอบยางมะตอย
- DYNABRADE เครื่องเจาะอากาศแบบอินไลน์สำหรับงานอุตสาหกรรม
- GEORG FISCHER PVC 3 ทาง, True Union Ball Valve, Socket x Socket x Socket
- LEWISBINS กองและแขวนถัง
- REVCOR ใบพัด 12 นิ้ว
- GENERAL CABLE สายเคเบิลถาด 22 Awg
- HOFFMAN ชุดประกบชุมทาง
- MARTIN SPROCKET เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้งเมตริก Simplex Taper Bush, หมายเลขโซ่ 10B-1
- ARO ตัวควบคุมอากาศที่แม่นยำ
- GROVE GEAR ซีรี่ส์ NH, สไตล์ BR, ขนาด 826, ตัวลดเกียร์ตัวหนอนของ Ironman Narrow
- BROWNING เฟืองเทเปอร์รูสำหรับโซ่เบอร์ 80