REELCRAFT สปริงเครื่องมือยืดหดได้ TB Series
สไตล์ | รุ่น | ความยาวของสาย | สำหรับการชั่งน้ำหนักเครื่องมือ | วัสดุที่ใช้ผลิต | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | น้ำหนักม้วน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | วัณโรค 05 1 | 6ft | 3 ถึง 5 ปอนด์ | ประกอบด้วย | 4" | 9.25 " | 2.875 " | 1.5 ปอนด์ | ฿5,021 | |
A | วัณโรค 03 1 | 6ft | 1.5 ถึง 3 ปอนด์ | ประกอบด้วย | 4" | 9.25 " | 2.875 " | 1 ปอนด์ | ฿4,970 | |
A | วัณโรค 01 1 | 6ft | 0 ถึง 1.5 ปอนด์ | ประกอบด้วย | 4" | 9.25 " | 2.875 " | 1 ปอนด์ | ฿4,685 | |
B | ททบ.10 1 | 8ft | 5 ถึง 10 ปอนด์ | เหล็ก | 8.75 " | 13.875 " | 3.38 " | 9 ปอนด์ | ฿22,447 |
เครื่องชั่งแบบยืดหดได้ TB Series
Reelcraft TB Series เครื่องชั่งเครื่องมือแบบยืดหดได้แบบสปริงยึดติดกับเครื่องมือผ่านขอเกี่ยวสายเคเบิลเพื่อยกขึ้นและลดความล้าของผู้ปฏิบัติงานในสายการประกอบและเวิร์กสเตชันที่ต้องใช้เครื่องมือบ่อยๆ มีโครงรอกแบบคอมโพสิต / เหล็กกล้าพร้อมสปริงแบบยืดหดได้สำหรับการยืดและหดสายเคเบิลขนาด 6/8 นิ้ว เครื่องชั่งเครื่องมือเหล่านี้รวมเข้ากับสายเคเบิลเหล็กกล้าคาร์บอนชุบสังกะสีพร้อมสลักนิรภัยสำหรับการต่อเครื่องมือ ช่วยเพิ่มผลผลิตโดยการรักษาเครื่องมือให้อยู่ในตำแหน่งเหนือพื้นที่ทำงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนไหวน้อยที่สุด และป้องกันไม่ให้เครื่องมือตกหล่นโดยไม่ได้ตั้งใจ บางรุ่นมาพร้อมกับตัวล็อควงล้อสำหรับล็อคสายเคเบิลให้เข้าที่ เพื่อเคลื่อนย้ายเครื่องมือไปรอบๆ พื้นที่คงที่ เลือกจากเครื่องชั่งเครื่องมือเหล่านี้ที่มีความจุสูงสุดตั้งแต่ 1.5 ถึง 10 ปอนด์
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เบ็ดเบ็ดเตล็ด
- แคดดี้เชื้อเพลิง
- แบริ่งทรงกลม
- รองรับสายเคเบิล
- เครื่องป้อนลวด
- สายรัดท่อ
- เครื่องมือยึด
- เครื่องทำความร้อนในกระบวนการไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม
- การเคลือบสีและสารเติมแต่งพิเศษ
- การเชื่อมเทอร์โมพลาสติก
- WATTS วาล์วระบายความร้อนเหล็ก
- SPEC แผ่นเหล็กสปริง
- WATTS Backflow Preventer ชุดเปลี่ยนเช็ควาล์วที่สอง
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI PIP อานม้าประดิษฐ์
- SPEARS VALVES วาล์วปีกผีเสื้อ PVC True Lug, Zinc Lug, EPDM
- OMRON ตัวควบคุมอุณหภูมิดิจิตอล
- BALDOR / DODGE DL, หมอนบล็อคฐานต๊าป, ตลับลูกปืน
- BALDOR / DODGE ยางแยก E5 ข้อต่อแบบอีลาสโตเมอร์
- WINSMITH ซีรี่ส์ SE Encore ขนาด E13 ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว MDNS
- GROVE GEAR ซีรีส์ EL สไตล์ BMQ-R ขนาด 830 เฟืองตัวหนอนอะลูมิเนียม