RICHARD MANNO CO. สกรูแผง Knurled
สไตล์ | รุ่น | ขนาดไดร์เวอร์ | หัวหน้า Dia. | ความสูงของศีรษะ | ความยาว | ความยาวของเกลียว | ขนาดเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 114113-750-สส | 1 / 4 " | 0.467 " | 0.312 " | 3 / 4 " | 3 / 8 " | 5 / 16-18 | ฿3,200 | |
B | 114113-100-สส | 1 / 4 " | 0.467 " | 0.312 " | 1" | 3 / 8 " | 5 / 16-18 | ฿1,882 | |
C | 114121-625-สส | 3 / 16 " | 0.375 " | 0.25 " | 5 / 8 " | 1 / 4 " | 1 / 4-20 | ฿4,352 | |
D | 114121-875-สส | 3 / 16 " | 0.375 " | 0.25 " | 7 / 8 " | 1 / 4 " | 1 / 4-20 | ฿4,570 | |
E | 114121-2000-สส | 3 / 16 " | 0.375 " | 0.25 " | 2" | 1 / 4 " | 1 / 4-20 | ฿5,525 | |
F | 114121-750-สส | 3 / 16 " | 0.375 " | 0.25 " | 3 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 4-20 | - | RFQ
|
G | 114121-100-สส | 3 / 16 " | 0.375 " | 0.25 " | 1" | 1 / 4 " | 1 / 4-20 | ฿1,590 | |
H | 114114-437-สส | 3 / 32 " | 0.183 " | 0.112 " | 7 / 16 " | 5 / 32 " | 4-40 | ฿1,900 | |
I | 114114-250-สส | 3 / 32 " | 0.183 " | 0.112 " | 1 / 4 " | 5 / 32 " | 4-40 | - | RFQ
|
J | 114114-375-สส | 3 / 32 " | 0.183 " | 0.112 " | 3 / 8 " | 5 / 32 " | 4-40 | ฿3,258 | |
K | 114114-625-สส | 3 / 32 " | 0.183 " | 0.112 " | 5 / 8 " | 5 / 32 " | 4-40 | - | RFQ
|
L | 114114-500-สส | 3 / 32 " | 0.183 " | 0.112 " | 1 / 2 " | 5 / 32 " | 4-40 | ฿3,040 | |
M | 114114-312-สส | 3 / 32 " | 0.183 " | 0.112 " | 5 / 16 " | 5 / 32 " | 4-40 | ฿1,834 | |
N | 114115-100-สส | 5 / 16 " | 0.467 " | 0.375 " | 1" | 3 / 8 " | 3 / 8-16 | ฿6,824 | |
O | 114120-100-สส | 5 / 32 " | 0.312 " | 0.19 " | 1" | 1 / 4 " | 10-32 | ฿1,364 | |
P | 114120-1750-สส | 5 / 32 " | 0.312 " | 0.19 " | 1.75 " | 1 / 4 " | 10-32 | ฿2,850 | |
Q | 114120-1250-สส | 5 / 32 " | 0.312 " | 0.19 " | 1.25 " | 1 / 4 " | 10-32 | ฿4,131 | |
R | 114120-750-สส | 5 / 32 " | 0.312 " | 0.19 " | 3 / 4 " | 1 / 4 " | 10-32 | ฿3,869 | |
S | 114120-1375-สส | 5 / 32 " | 0.312 " | 0.19 " | 1.375 " | 1 / 4 " | 10-32 | ฿1,237 | |
T | 114120-1500-สส | 5 / 32 " | 0.312 " | 0.19 " | 1.5 " | 1 / 4 " | 10-32 | ฿1,438 | |
U | 114120-875-สส | 5 / 32 " | 0.312 " | 0.19 " | 7 / 8 " | 1 / 4 " | 10-32 | ฿2,475 | |
V | 114120-625-สส | 5 / 32 " | 0.312 " | 0.19 " | 5 / 8 " | 1 / 4 " | 10-32 | ฿2,575 | |
W | 114120-562-สส | 5 / 32 " | 0.312 " | 0.19 " | 9 / 16 " | 1 / 4 " | 10-32 | ฿1,203 | |
X | 114120-500-สส | 5 / 32 " | 0.312 " | 0.19 " | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 10-32 | ฿1,252 | |
Y | 114116-375-สส | 7 / 64 " | 0.226 " | 0.138 " | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 6-32 | - | RFQ
|
Z | 114116-100-สส | 7 / 64 " | 0.226 " | 0.138 " | 1" | 3 / 16 " | 6-32 | ฿996 | |
A1 | 114116-625-สส | 7 / 64 " | 0.226 " | 0.138 " | 5 / 8 " | 3 / 16 " | 6-32 | ฿3,253 | |
B1 | 114116-437-สส | 7 / 64 " | 0.226 " | 0.138 " | 7 / 16 " | 3 / 16 " | 6-32 | ฿971 | |
C1 | 114116-500-สส | 7 / 64 " | 0.226 " | 0.138 " | 1 / 2 " | 3 / 16 " | 6-32 | ฿905 | |
D1 | 114116-750-สส | 7 / 64 " | 0.226 " | 0.138 " | 3 / 4 " | 3 / 16 " | 6-32 | ฿2,287 | |
E1 | 114116-562-สส | 7 / 64 " | 0.226 " | 0.138 " | 9 / 16 " | 3 / 16 " | 6-32 | ฿1,950 | |
F1 | 114118-875-สส | 9 / 64 " | 0.270 " | 0.164 " | 7 / 8 " | 3 / 16 " | 8-32 | ฿1,010 | |
G1 | 114118-100-สส | 9 / 64 " | 0.270 " | 0.164 " | 1" | 3 / 16 " | 8-32 | ฿1,098 | |
H1 | 114118-500-สส | 9 / 64 " | 0.270 " | 0.164 " | 1 / 2 " | 3 / 16 " | 8-32 | ฿2,325 | |
I1 | 114118-562-สส | 9 / 64 " | 0.270 " | 0.164 " | 9 / 16 " | 3 / 16 " | 8-32 | ฿1,812 | |
J1 | 114118-625-สส | 9 / 64 " | 0.270 " | 0.164 " | 5 / 8 " | 3 / 16 " | 8-32 | ฿1,980 | |
K1 | 114118-750-สส | 9 / 64 " | 0.270 " | 0.164 " | 3 / 4 " | 3 / 16 " | 8-32 | ฿1,001 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร
- การควบคุมเครื่องใช้แก๊ส
- สายสื่อสาร
- สายไฟ
- อุปกรณ์ฮีตเตอร์หลอดอินฟราเรดแก๊ส
- การป้องกันส่วนโค้งแฟลช
- ติดตั้งไฟ LED กลางแจ้ง
- การทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้า
- ท่อและปลั๊กทดสอบและอุปกรณ์เสริม
- คู่มือการใช้งาน
- BRADY แท็กเปล่า 2-1 / 2 "H, 4" W
- RENEWABLE LUBRICANTS หยดน้ำมัน
- COOPER B-LINE B286 Series ฝาปิดช่องสัญญาณ
- VERMONT GAGE Minus Black Guard Class ZZ เกจมาตรฐาน, ตู้นิ้ว
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 1 1/8-12 Unf
- SPEARS VALVES PVC UVR กำหนดการ 40 บูชข้อต่อลดสไตล์สีเบจฟิตติ้ง, เดือย x Fipt
- MARTIN SPROCKET ไกด์ริงซีรีส์ 815 เหล็กกล้า
- PARLEC ลูกบิดยึด
- KIMBLE CHASE เหยือกแก้วใส
- OTC TOOLS ชุดเครื่องมือลูกเบี้ยว