RICHARD MANNO CO. สกรูแผงเรียบ
สไตล์ | รุ่น | ประเภทไดรฟ์ | ขนาดไดร์เวอร์ | หัวหน้า Dia. | ความสูงของศีรษะ | ความยาว | ความยาวของเกลียว | ขนาดเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 405SS1032 | slotted | - | 0.313 " | 0.18 " | 1 / 2 " | 9 / 32 " | 10-32 | ฿250 | |
B | 409SS832 | slotted | - | 0.250 " | 0.156 " | 3 / 4 " | 7 / 32 " | 8-32 | ฿293 | |
C | 409SS1032 | slotted | - | 0.313 " | 0.18 " | 3 / 4 " | 9 / 32 " | 10-32 | ฿3,744 | |
D | 411SS832 | slotted | - | 0.250 " | 0.156 " | 1" | 7 / 32 " | 8-32 | ฿317 | |
E | 405SS1024 | slotted | - | 0.313 " | 0.18 " | 1 / 2 " | 9 / 32 " | 10-24 | ฿245 | |
F | 411SS1032 | slotted | - | 0.313 " | 0.18 " | 1" | 9 / 32 " | 10-32 | ฿375 | |
G | 411SS1024 | slotted | - | 0.313 " | 0.18 " | 1" | 9 / 32 " | 10-24 | ฿1,179 | |
H | 413SS632 | slotted | - | 0.219 " | 0.132 " | 1" | 7 / 32 " | 6-32 | ฿323 | |
I | 409SS1024 | slotted | - | 0.313 " | 0.18 " | 3 / 4 " | 9 / 32 " | 10-24 | ฿338 | |
J | 405SS440 | slotted | - | 0.172 " | 0.107 " | 1 / 2 " | 3 / 16 " | 4-40 | ฿742 | |
K | 825SS | slotted | - | 0.172 " | 0.107 " | 3 / 4 " | 3 / 16 " | 4-40 | ฿420 | |
L | 405SS632 | slotted | - | 0.219 " | 0.132 " | 1 / 2 " | 7 / 32 " | 6-32 | ฿201 | |
M | 405SS832 | slotted | - | 0.250 " | 0.156 " | 1 / 2 " | 7 / 32 " | 8-32 | ฿2,440 | |
N | 409SS632 | slotted | - | 0.219 " | 0.132 " | 3 / 4 " | 7 / 32 " | 6-32 | - | RFQ
|
O | 601H | เบ้า | 5 / 64 " | 0.250 " | 0.125 " | 15 / 32 " | 3 / 16 " | 4-40 | ฿2,858 | |
P | 607H | เบ้า | 3 / 32 " | 0.313 " | 0.156 " | 23 / 32 " | 1 / 4 " | 8-32 | ฿1,467 | |
Q | 606H | เบ้า | 3 / 32 " | 0.313 " | 0.156 " | 21 / 32 " | 1 / 4 " | 8-32 | ฿1,238 | |
R | 604H | เบ้า | 5 / 64 " | 0.281 " | 0.125 " | 19 / 32 " | 7 / 32 " | 6-32 | ฿2,025 | |
S | 603H | เบ้า | 5 / 64 " | 0.281 " | 0.125 " | 17 / 32 " | 7 / 32 " | 6-32 | ฿3,199 | |
T | 602H | เบ้า | 5 / 64 " | 0.250 " | 0.125 " | 17 / 32 " | 3 / 16 " | 4-40 | ฿887 | |
U | 605H | เบ้า | 5 / 64 " | 0.281 " | 0.125 " | 21 / 32 " | 7 / 32 " | 6-32 | ฿1,281 | |
V | 608H | เบ้า | 3 / 32 " | 0.313 " | 0.156 " | 25 / 32 " | 1 / 4 " | 8-32 | ฿1,595 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- grommets
- ปลั๊กวาล์ว
- วาล์วอาน
- ส่วนล่างของถัง
- ตัวยึดไฮดรอลิก
- อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร
- การป้องกันอัคคีภัย
- การตรวจจับก๊าซ
- เบรคคลัตช์และอุปกรณ์เสริม
- สเปรย์สีและสีรองพื้น
- APPROVED VENDOR 90 องศาข้อศอก
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS เปลือยหน้า
- INSTOCK ตู้ติดเพดาน
- ANVIL อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก
- EATON แผงหน้าปัดแท่นไฟฟ้าพร้อมเบรกเกอร์
- MARTIN SPROCKET ประแจบ๊อกซ์หน้าตัดเมตริกออฟเซ็ต พื้นผิวสีดำด้านอุตสาหกรรม
- SECURALL PRODUCTS ตู้เก็บสารเคมีซีรีส์ AG3200
- Stafford Mfg ชุดโซลูชัน ปลอกเพลาติดตั้งหน้าเมตริกแบบแยกส่วนเหล็กชิ้นเดียว
- SPEAKMAN หมวก
- FANTECH เครื่องลดความชื้น