RIDGID ประแจจับท่อ
สไตล์ | รุ่น | จัดการวัสดุ | ความจุกราม | วัสดุขากรรไกร | ประเภทขากรรไกร | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | Tether สามารถ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 90107 | อลูมิเนียม | 1.5 " | เหล็ก | มาตรฐานพร้อมตะขอลอย | 10 " | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) | ฿3,658 | |
B | 90117 | อลูมิเนียม | 2" | เหล็กหลอม | มาตรฐานพร้อมตะขอลอย | 14 " | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) | ฿4,877 | |
B | 90122 | อลูมิเนียม | 2.5 " | เหล็กหลอม | มาตรฐานพร้อมตะขอลอย | 18 " | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) | ฿5,967 | |
C | 31070 | เหล็กหล่อ | 2" | เหล็กหลอม | Standard | 14 " | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) | ฿3,176 | |
C | 31075 | เหล็กหล่อ | 2.5 " | เหล็กหลอม | Standard | 18 " | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) | ฿4,699 | |
D | 89445 | เหล็กหล่อ | 3" | เหล็ก | หยัก | 24 " | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) | ฿9,765 |
ประแจปลายท่อ
ประแจเลื่อนปลายท่อ RIDGID ใช้สำหรับจับหมุนและขันรอบท่อเกลียวและอุปกรณ์ท่อสำหรับการติดตั้งหรือถอดออก พวกเขามีขากรรไกรเหล็ก / เหล็กปลอมที่มีความสามารถในการเปิดสูงสุด 3 นิ้วและที่จับอะลูมิเนียม / เหล็กหล่อเพื่อลดความเครียดของแขน ประแจเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานในพื้นที่ขนาดกะทัดรัดและการใช้งานเหนือศีรษะ เป็นไปตามมาตรฐาน Federal Specification GGG-N65IE, Type II, Class A และมีความยาวตั้งแต่ 10 ถึง 24 นิ้ว
Raptor Supplies นอกจากนี้ยังมี ประแจท่อออฟเซ็ต มีความจุกรามตั้งแต่ 1-1 / 8 ถึง 3 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สายเซนเซอร์
- เครื่องตัดเหล็กเส้น / ดัดด้วยมือ
- เครื่องทดสอบวงจร
- วาล์วโลกตัวกระตุ้นน้อย
- สต็อกแผ่นไม้ก๊อก
- ถังเก็บและภาชนะ
- หมวกกันน็อกเชื่อมและอุปกรณ์ป้องกันการเชื่อม
- ค้อนและเครื่องมือที่โดดเด่น
- ติดตั้งไฟ LED กลางแจ้ง
- คีย์สต็อก
- MAGLINER รถบรรทุกแพลตฟอร์ม
- BRADY ปากกามาร์คเกอร์, น้ำแต่งหน้า, L ถึง O, สีเขียว, กาวในตัว
- DORMER เครื่องเจาะสกรูเหล็กความเร็วสูง, AlCrN Finish
- RUBBERFAB ปะเก็นขนาด 3/4 นิ้ว Tri-clamp
- ENPAC 4903 ซีรีส์ Berm
- SPEARS VALVES PVC Electro Actuated True Union 2000 บอลวาล์วมาตรฐาน, ซ็อกเก็ตและเกลียว, FKM
- EATON ครอสบาร์ควบคุมมอเตอร์
- MAXI-LIFT ถังลิฟต์ HD Stax
- DAYTON บานประตูหน้าต่าง
- ANSELL 47-400 Activarmr ถุงมือหนังและพีวีซีแบบบาง