เครื่องมือตัดท่อด่วน RIDGID
สไตล์ | รุ่น | กำลังการตัด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ล้อสำรอง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 36592 | 1 "ถึง 3" | 9.5 " | Mfr. เลขที่ 74720 | ฿7,356 | |
A | 31657 | 1-1 / 2 "ถึง 4" | 12.5 " | Mfr. เลขที่ 74730 | ฿9,322 | |
A | 36597 | 1-1/4" to 3-1/2" | 9.5 " | Mfr. เลขที่ E-3469/33185 | ฿6,813 | |
B | 31652 | 1-7/8" to 4-1/2" | 16.625 " | Mfr. เลขที่ E-2558/33170 | ฿8,221 | |
C | 31632 | 1/4" to 1-5/8" | 8.187 " | Mfr. เลขที่ E-3469/33185, Mfr. เลขที่ E-4546/33190 | ฿3,246 | |
D | 31647 | 1/4 "ถึง 2" | 8.75 " | Mfr. เลขที่ 74720 หรือ Mfr. เลขที่ E-3469/33185 สำหรับทองแดง | ฿6,019 | |
B | 31642 | 1/4" to 2-5/8" | 12 " | Mfr. เลขที่ E-3469/33185, Mfr. เลขที่ E-4546/33190 | ฿5,259 | |
E | 31803 | 1/4" to 2-5/8" | - | - | ฿8,136 | RFQ
|
A | 31637 | 1/8" to 1-1/4" | 6.75 " | Mfr. เลขที่ 74720 หรือ Mfr. เลขที่ E-3469/33185 สำหรับทองแดง | ฿4,015 | |
F | 32078 | 3/8 "ถึง 1" | 9" | Mfr. เลขที่ E-4546/33190 | ฿4,226 | |
A | 31662 | 4 "ถึง 6-5 / 8" | 15.75 " | Mfr. เลขที่ E-2558/33170 | ฿9,425 |
เครื่องมือตัดท่อแบบด่วน
เครื่องตัดท่อที่ทำงานอย่างรวดเร็วของ Ridgid ถูกใช้อย่างกว้างขวางโดยช่างไฟฟ้าและช่างประปาเพื่อตัดผ่านท่อพลาสติก มีการออกแบบที่ออกฤทธิ์เร็ว โครงสร้าง I-beam และพื้นผิวสึกหรอที่ชุบแข็งเพื่อความทนทานเป็นพิเศษ หัวกัดท่อเหล่านี้ผสานรวมเข้ากับปุ่ม X-CEL ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรเพื่อการยึดเกาะที่กระชับยิ่งขึ้น และมีให้เลือกความยาว 8.75, 9, 9.5, 12 และ 12.5 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องมือพิเศษ
- เครื่องวัดอุณหภูมิแก้วอุตสาหกรรม
- สวิตช์ลูกโซ่นิรภัยแบบบานพับ
- ส้อมครอบคลุม
- แผงสวิตช์ตัดการเชื่อมต่อ
- อุปกรณ์ท่าเรือ
- เชิงเส้นเคลื่อนไหว
- คีย์สต็อก
- การใส่เกียร์
- การทดสอบทางการเกษตร
- PARKER กระบอกลมกลมทำหน้าที่เดี่ยว
- GEARWRENCH คีมห้ามเลือด
- ENPAC 4909 ซีรีส์ Berm
- VESTIL CST-VE-PUA ซีรี่ส์ ลูกล้อโพลียูรีเทน
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS รถเข็นชั้นวางลวด ฐานดอลลี่ 3 ด้าน
- WATTS วาล์วมอเตอร์ไฟฟ้า
- SPEARS VALVES PVC Electro Actuated True Union 2000 บอลวาล์วมาตรฐาน, หน้าแปลน, EPDM
- TOUGH GUY จัดการ
- CPI สวิตช์ทนฝนและแดด
- WALTER TOOLS แทรก