เครื่องทำความสะอาดท่อระบายน้ำ RIDGID
สไตล์ | รุ่น | HP | Hz | ความยาวสายไฟ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 76495 | - | - | - | 230V | ฿151,370 | RFQ
|
B | 66497 | 1/2 | 60 | - | 115 VAC | ฿126,532 | |
C | 58920 | 1/6 | 60 | 6ft | 115 VAC | ฿59,470 | |
D | 59000 | 1/6 | 60 | - | 115 VAC | ฿113,996 | |
E | 23712 | 3/4 | 50/60 | - | 115 VAC | ฿211,801 | |
F | 23717 | 3/4 | 50/60 | 15ft | 115 VAC | ฿213,143 |
เครื่องทำความสะอาดท่อระบายน้ำส่วน
เครื่องทำความสะอาดท่อระบายน้ำแบบตัดขวางของ Ridgid มีเคเบิลคลัตช์ที่ทำงานทันทีที่โดดเด่นซึ่งให้การควบคุมสูงสุดระหว่างการทำงาน มีปุ่มปรับเพื่อให้เปลี่ยนสายเคเบิลได้ง่ายและมีมอเตอร์ทรงพลังที่ต้องใช้คนเพียงคนเดียวในการทำความสะอาดสิ่งที่อุดตันหนักที่สุด หน่วยเหล่านี้ถูกรวมเข้ากับล้อเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและการออกแบบ B-frame แบบ low-profile ที่สามารถใส่เข้าไปในพื้นที่รวบรวมข้อมูลได้ เลือกจากเครื่องทำความสะอาดท่อระบายน้ำแบบแยกส่วนซึ่งมีขนาด 3/4, 1/2 และ 1/6 HP
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ท่อดับเพลิง
- อุปกรณ์วาล์วโซน
- ชุดแปลงมอเตอร์แพ็ค
- ชุดประกอบไฟทาวเวอร์
- เครื่องวัดความเครียดจากความร้อน
- vises
- การแช่เย็น
- ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์เสริม
- ของเหลวในเครื่องจักร
- assortments
- APPROVED VENDOR หมวก FNPT สแตนเลส
- PARKER ถั่วลุกเป็นไฟ
- K E SAFETY ไฟฉายมือถือทางยุทธวิธีช่วง Lumens: 0 ถึง 49
- TOWNSTEEL FCE-2000 ซีรี่ส์, Electronic Lock
- AME INTERNATIONAL ลูกปัด Seaters
- WATTS ข้อต่อ
- ULTRATECH ท่อน้ำ
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกต๊าป STI รุ่น 2074 ดอกต๊าปร่องเกลียว
- KESON เทปวัดปลายแม่เหล็ก
- TSUBAKI คลัตช์ลูกเบี้ยวซีรีส์ MZ