ROTHENBERGER เครื่องต๊าปเกลียวท่อไฟฟ้า
สไตล์ | รุ่น | แอมป์ | ความจุ | HP | ไม่มีโหลด RPM | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ประเภทสวิทช์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 71453 | 7.5 | ท่อ 1/2 "ถึง 1-1 / 4" | 1 | เพื่อ 15 25 | 17 " | 14 " | ปุ่มกดอิเล็กทรอนิกส์ไปข้างหน้าย้อนกลับควบคุม | ฿60,650 | |
B | 63005 | 10 | ท่อ 1/2 "ถึง 2", Bolt 1/4 "ถึง 1-1 / 2" | 1 | 40 | 21 " | 17 " | เปิด / ปิดสลับกับ Integral Foot Switch | ฿194,601 | |
C | 63006 | 10 | ท่อ 1/2 "ถึง 4", Bolt 3/8 "ถึง 2" | 1.5 | 48 (1/2 "ถึง 2") และ 18 (2-1 / 2 "ถึง 4") | 31 " | 21 " | เปิด / ปิดสลับกับ Integral Foot Switch | ฿515,471 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
- เฟรมลูกกลิ้งทาสี
- เชือกผูก
- คาร์ไบด์ Bur ชุด
- ชุดติดตั้งแผงมาตรวัดความดัน
- ข้อต่อท่อและข้อต่อ
- อุปกรณ์เสริมคอมเพรสเซอร์แอร์
- ถั่วลิสง
- การบันทึกข้อมูล
- ร่องน้ำและอุปกรณ์เสริม
- LUMAPRO หลอดไส้จิ๋ว T3 1/4, 14.4V
- PARKER ยูเนี่ยนประเดิม
- DAYTON เรเดียลเบลดโบลเวอร์ 13 1/2 นิ้ว
- RIDGID ก้านดัดท่อ
- OETIKER HIP 2000 Series, ก้ามปูสำหรับติดตั้งด้วยมือ
- TRICO ชุดท่อร่วม VM
- WRIGHT TOOL ซ็อกเก็ต Flex 3 จุดไดรฟ์ 8/12 นิ้ว
- MALCO เครื่องตัด J-Channel
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E17 ตัวลดความเร็วหนอน XDBD/หนอนตัวลดความเร็วสองเท่า