ดอกสว่านเกลียวอเนกประสงค์ ROTOZIP
สไตล์ | รุ่น | ความลึกของการตัด | เส้นผ่าศูนย์กลาง | วัสดุ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดก้าน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | เอ็กซ์บี-เอ็มพี2 | 1" | 5 / 32 " | ไฮสปีด | 2.5 " | 5 / 32 " | ฿699 | |
B | XB-DC1 | 1" | 1 / 4 " | คาไบด์ | 2.5 " | 1 / 4 " | ฿1,010 | |
C | SC4 | 1.5 " | 1 / 8 " | - | 2" | - | ฿619 |
ดอกสว่านเกลียวอเนกประสงค์
ดอกเลื่อยเกลียวอเนกประสงค์ Rotozip ใช้ในการตัดผ่านไม้ ไฟเบอร์กลาส OSB ลามิเนต พลาสติก และผนังไวนิล / อะลูมิเนียม บิตเหล่านี้มีปลายที่ไม่ตัดซึ่งมีปลายที่เรียบและทื่อที่ขี่กล่อง แผง หรือกรอบโดยไม่ต้องตัดเข้าไป สิ่งนี้จะป้องกันความเสียหายต่อพื้นผิวหรือวัตถุที่อยู่ด้านล่าง พวกเขามีตัวคาร์ไบด์ / HSS เพื่อให้ความเร็วในการตัดสูงถึง 33000 รอบต่อนาที
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ท่อเชื่อม
- อุปกรณ์ตกแต่งภายในรถยนต์
- แผ่นแยกการสั่นสะเทือน
- เครื่องวัด RH พร้อมเครื่องวัดอุณหภูมิ IR
- สวิทช์
- เครื่องมือการจีบ
- ระบบทางเดินหายใจ
- ไส้กรองอากาศ
- ไฟฉุกเฉิน
- EAGLE ตู้เซฟของเหลวไวไฟติดผนัง
- RAE ลายฉลุข้อควรระวังดูขั้นตอนของคุณ
- RULAND MANUFACTURING โฟร์บีมข้อต่อ MW ซีรี่ส์
- WESTWARD ชุดแคลมป์ล็อค
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS อุปกรณ์จับยึดสายรัด, ลวดตาข่าย
- WESTWARD ประแจแรงบิดไมโครมิเตอร์คงที่ 3/4 นิ้ว
- EATON ชุดแผงขั้วต่อซีรีส์ S811+/S801+
- VALLEY CRAFT ตู้สำหรับงานหนัก 12 เกจ
- CAMPBELL หมุดและรีเทนเนอร์ข้อต่อ Quik-Alloy
- VESTIL รางป้องกันทางหลวงซีรีส์ GR-H2R แบบดรอปอิน