RUB VALVES K.84 ซีรี่ส์บอลวาล์ว
สไตล์ | รุ่น | ขนาด | ประเภทด้าย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | S84H05 | 1 1/2 ปอนด์ | BSP-ขนาน | ฿1,641 | |
A | S84H15 | 1 1/2 ปอนด์ | - | ฿1,678 | |
A | S84G05 | 1 1/4 ปอนด์ | BSP-ขนาน | ฿1,336 | |
A | S84GT0 | 1 1/4 ปอนด์ | - | ฿1,372 | |
A | S84G15G | 1 1/4 ปอนด์ | - | ฿1,500 | |
A | S84G15 | 1 1/4 ปอนด์ | - | ฿1,429 | |
A | เอสทูเอฟ84 | 1" | - | ฿873 | |
A | เอสทูเอฟ84 | 1" | BSP-ขนาน | ฿897 | |
A | เอสทูเอฟ84 | 1" | - | ฿987 | |
A | เอสทูเอฟ84 | 1" | - | ฿897 | |
A | S84FT0 | 1" | - | ฿927 | |
A | S84F06W | 1" | ก.บ.ภ | ฿873 | |
A | S84D15G | 1 / 2 " | - | ฿606 | |
A | S84DT0 | 1 / 2 " | - | ฿560 | |
A | เอสทูดีทู | 1 / 2 " | - | ฿549 | |
A | เอสทูดีทู | 1 / 2 " | - | ฿524 | |
A | เอสทูดีทู | 1 / 2 " | - | ฿585 | |
A | S84D06W | 1 / 2 " | ก.บ.ภ | ฿524 | |
A | S84D05M | 1 / 2 " | BSP-ขนาน | ฿931 | |
A | เอสทูดีทู | 1 / 2 " | BSP-ขนาน | ฿549 | |
A | S84B06 | 1 / 4 " | - | ฿482 | |
A | S84B16 | 1 / 4 " | - | ฿487 | |
A | S84B15 | 1 / 4 " | - | ฿544 | |
A | S84B06W | 1 / 4 " | ก.บ.ภ | ฿482 | |
A | S84B05 | 1 / 4 " | BSP-ขนาน | ฿487 | |
A | S84L15 | 2 1/2 ปอนด์ | - | ฿6,590 | |
A | S84I05 | 2" | BSP-ขนาน | ฿2,429 | |
A | S84I15 | 2" | - | ฿2,429 | |
A | S84M15 | 3" | - | ฿8,635 | |
A | S84ET0 | 3 / 4 " | - | ฿678 | |
A | S84E16 | 3 / 4 " | - | ฿665 | |
A | S84E15 | 3 / 4 " | - | ฿746 | |
A | S84E06 | 3 / 4 " | - | ฿632 | |
A | S84E05 | 3 / 4 " | BSP-ขนาน | ฿665 | |
A | S84E06W | 3 / 4 " | ก.บ.ภ | ฿632 | |
A | S84CT0 | 3 / 8 " | - | ฿524 | |
A | S84C16 | 3 / 8 " | - | ฿487 | |
A | S84C15 | 3 / 8 " | - | ฿544 | |
A | S84C06W | 3 / 8 " | ก.บ.ภ | ฿482 | |
A | S84C06 | 3 / 8 " | - | ฿482 | |
A | S84C05 | 3 / 8 " | BSP-ขนาน | ฿487 | |
A | S84N15 | 4mm | - | ฿13,330 |
K.84 Series, บอลวาล์ว
บอลวาล์วซีรีส์ RuB k.84 ใช้ในระบบควบคุมของไหล และใช้ในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ และจัดการการไหลของของเหลวและก๊าซ มีความสามารถในการปิดที่แม่นยำ ช่วยให้มั่นใจในการควบคุมและควบคุมการเคลื่อนที่ของของไหลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซีรีส์ k.84 เป็นเลิศในการใช้งานที่หลากหลาย ตั้งแต่ท่อส่งน้ำและน้ำมันไปจนถึงกระบวนการทางเคมีและระบบ HVAC บอลวาล์วเหล่านี้มีชื่อเสียงในด้านความทนทานและความน่าเชื่อถือ ป้องกันการรั่วไหล เพิ่มประสิทธิภาพของระบบ และลดเวลาหยุดทำงานให้เหลือน้อยที่สุด มีตัวบ่งชี้ตำแหน่งลูกบอลที่มองเห็นได้บนด้ามจับเพื่อระบุตำแหน่งของลูกบอล ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบสถานะของวาล์วได้อย่างง่ายดาย บอลวาล์วเหล่านี้ทำงานที่อุณหภูมิตั้งแต่ -40 ถึง 170 องศา F โดยมีโอริง FPM คู่ที่ก้านเพื่อเพิ่มความปลอดภัยจากการรั่ว ในขณะที่อุปกรณ์ล็อคที่ได้รับสิทธิบัตรและตัวหยุดหน่วยความจำ RuB ให้การควบคุมและการตั้งค่าที่แม่นยำ บอลวาล์วเหล่านี้มีตัวเครื่องทองเหลืองพ่นทรายทุบร้อนพร้อมการชุบนิกเกิลภายนอกเพื่อความทนทานและทนต่อการกัดกร่อน
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดไขควง
- อุปกรณ์ยึดผนัง
- ระบบอินเตอร์คอมแบบมีสาย
- ท่อ ABS
- ม้วนท่อดับเพลิงและชั้นเก็บของ
- เครื่องซักผ้า
- ข้อมูลและการสื่อสาร
- การกรอง
- เครื่องเย็บกล่องและเครื่องซีล
- เคมีภัณฑ์ยานยนต์
- BRADY เครื่องหมายท่อ, ลูกศร
- COOPER B-LINE รัดก้านและลวด
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน NoGo, 1 5/16-16 Un
- SPEARS VALVES CPVC True Lug บัตเตอร์ฟลายวาล์ว, ตัวดำเนินการเกียร์, SS Lug, Buna
- EATON E50 ซีรีส์ NEMA ลิมิตสวิตช์ปลั๊กอินสำหรับงานหนัก
- MARTIN SPROCKET เที่ยวบินเฮลิคอยด์
- SECURALL PRODUCTS ตู้เซฟ ลูกล้อประกอบ
- OLFA กรณีการกำจัดใบมีด
- SMC VALVES น้ำยาทำความสะอาดท่อไอเสีย
- VESTIL ดรัมดอลลี่อเนกประสงค์ DRUM Series