RUB VALVES S.92 MIP X FIP NPT ซีรี่ส์บอลวาล์ว
บอลวาล์ว RuB MIP X FIP NPT Series ใช้เพื่อควบคุมการไหลและความดันของของไหลและสารละลายที่มีฤทธิ์กัดกร่อนในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
สไตล์ | รุ่น | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|
A | S92H42 | 1 1/2 ปอนด์ | ฿1,838 | |
A | S92G47 | 1 1/4 ปอนด์ | ฿1,648 | |
A | S92G42 | 1 1/4 ปอนด์ | ฿1,543 | |
A | เอสทูเอฟ92 | 1" | ฿1,034 | |
A | เอสทูเอฟ92 | 1" | ฿1,034 | |
A | เอสทูดีทู | 1 / 2 " | ฿592 | |
A | เอสทูดีทู | 1 / 2 " | ฿592 | |
A | S92B42 | 1 / 4 " | ฿580 | |
A | S92B47 | 1 / 4 " | ฿580 | |
A | S92L42 | 2 1/2 ปอนด์ | ฿8,409 | |
A | S92I42 | 2" | ฿2,688 | |
A | S92M42 | 3" | ฿11,351 | |
A | S92E42 | 3 / 4 " | ฿727 | |
A | S92C42 | 3 / 8 " | ฿580 | |
A | S92N42 | 4mm | ฿18,076 |
กลไกการทำงาน
- วาล์วเหล่านี้ทำงานโดยการหมุนลูกบอลภายในตัววาล์วเพื่อควบคุมการไหลของของไหล เมื่อด้ามจับหรือแอคชูเอเตอร์อยู่ในตำแหน่งเปิด ลูกบอลจะหมุนเพื่อจัดตำแหน่งรูให้ตรงกับพอร์ตของวาล์ว เพื่อให้ของเหลวไหลผ่านได้ เมื่อมือจับหรือแอคชูเอเตอร์อยู่ในตำแหน่งปิด ลูกบอลจะหมุนเพื่อปิดกั้นเส้นทางการไหล ป้องกันไม่ให้ของเหลวไหลผ่าน
คุณสมบัติ
- บอลวาล์ว RuB s.92 NPT Series มีโครงสร้างตัวทองเหลืองเพื่อป้องกันการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่สัมผัสได้
- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -40 ถึง 366 องศาฟาเรนไฮต์
- บอลวาล์วเหล่านี้มีด้ามจับเหล็กกล้าคาร์บอนเคลือบด้วย PVC อย่างหนาเพื่อเพิ่มการป้องกันความร้อนและไฟฟ้า
- นอกจากนี้ยังมีระบบการปิดผนึกแบบคู่ที่ช่วยให้วาล์วทำงานได้ทั้งสองทิศทางเพื่อการติดตั้งที่ง่ายดาย
มาตรฐานและการอนุมัติ
- CSA
- คูลัส
- ได้มาตรฐาน
- FM
- PCT
คำถามที่พบบ่อย
บอลวาล์ว Rub s.92 NPT Series เหล่านี้มีแรงดันใช้งานสูงสุดเท่าใด
บอลวาล์วเหล่านี้สามารถทนแรงดันได้สูงถึง 600 PSI
จะเลือกบอลวาล์วให้เหมาะสมกับการใช้งานได้อย่างไร?
- พิจารณาขนาดวาล์วที่เหมาะสมตามอัตราการไหลและข้อกำหนดการใช้งานของคุณ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวาล์วสามารถทนต่อแรงดันสูงสุดที่จำเป็นสำหรับการใช้งาน
- เลือกจุดเชื่อมต่อที่เหมาะสมเพื่อให้เข้ากันได้กับระบบท่อ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- รถปิคอัพแม่เหล็ก
- ไมโครมิเตอร์
- สวิตช์อีเธอร์เน็ต
- แฟนยาม
- ฉลากบ่งชี้ความเสียหาย
- ปั๊มหมุนเวียนน้ำร้อน
- รถเข็นผู้ดูแลและผู้ถืออุปกรณ์
- กล่องไฟฟ้า
- เครื่องทำความร้อนแก๊สและอุปกรณ์เสริม
- สตาร์ทเตอร์และคอนแทค
- KIPP M8 เกลียวขนาด Knurled Knob
- STENS หัวทริมเมอร์ป้อนความเร็ว
- QORPAK หลอด 2 ออนซ์
- ROLL PRODUCTS เทปกาว
- BUSSMANN KGT Series ฟิวส์ชนิดพิเศษ
- MARTIN SPROCKET สิ่วแหลม
- KERN AND SOHN LB Series คาลิปเปอร์เกจ
- MI-T-M สายเคเบิ้ล
- INGERSOLL-RAND ชุด
- HUB CITY ชุดติดตั้งแนวตั้ง