RULAND MANUFACTURING MOCC Series, ข้อต่อ Oldham Clamp
สไตล์ | รุ่น | ภายนอก Dia. | เจาะ Dia | การกวาดล้าง Dia | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดสกรู | Hub Dia | รูกุญแจ | ความยาวถึง Bore | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | มอก.25-12-A | 25.4mm | 12mm | 25.40mm | 31.8mm | M3 มม | 25.40mm | 4 มม | 11.9mm | ฿1,991 | |
A | มอก.25-10-A | 25.4mm | 10mm | 25.40mm | 31.8mm | M3 มม | 25.40mm | 3 มม | 11.9mm | ฿1,991 | |
A | มอก.33-14-A | 33.30mm | 14mm | 33.30mm | 47.6mm | M3 มม | 33.30mm | 5 มม | 15mm | ฿2,772 | |
A | มอก.33-16-A | 33.30mm | 16mm | 33.30mm | 47.6mm | M3 มม | 33.30mm | 5 มม | 15mm | ฿2,617 | |
A | มอก.33-10-A | 33.30mm | 10mm | 33.30mm | 47.6mm | M3 มม | 33.30mm | 3 มม | 15mm | ฿2,772 | |
A | มอก.33-12-A | 33.30mm | 12mm | 33.30mm | 47.6mm | M3 มม | 33.30mm | 4 มม | 15mm | ฿2,772 | |
A | มอก.41-14-A | 41.30mm | 14mm | 41.30mm | 50.8 มม | M4 มม | 41.30mm | 5 มม | 18mm | ฿3,232 | |
A | มอก.41-10-A | 41.30mm | 10mm | 41.30mm | 50.8 มม | M4 มม | 41.30mm | 3 มม | 18mm | ฿3,232 | |
A | มอก.41-20-A | 41.30mm | 20mm | 41.30mm | 50.8 มม | M4 มม | 41.30mm | 6 มม | 18mm | ฿3,232 | |
A | มอก.41-12-A | 41.30mm | 12mm | 41.30mm | 50.8 มม | M4 มม | 41.30mm | 4 มม | 18mm | ฿3,232 | |
A | มอก.41-16-A | 41.30mm | 16mm | 41.30mm | 50.8 มม | M4 มม | 41.30mm | 5 มม | 18mm | ฿3,051 | |
A | มอก.57-16-A | 57.20mm | 16mm | 57.20mm | 78.7mm | M6 มม | 57.20mm | 5 มม | 28.7mm | ฿5,901 | |
A | มอก.57-14-A | 57.20mm | 14mm | 57.20mm | 78.7mm | M6 มม | 57.20mm | 5 มม | 28.7mm | ฿6,258 | |
A | มอก.57-20-A | 57.20mm | 20mm | 57.20mm | 78.7mm | M6 มม | 57.20mm | 6 มม | 28.7mm | ฿5,901 | |
A | มอก.57-25-A | 57.20mm | 25mm | 57.20mm | 78.7mm | M6 มม | 57.20mm | 8 มม | 28.7mm | ฿5,901 | |
A | มอก.57-30-A | 57.20mm | 30mm | 57.20mm | 78.7mm | M6 มม | 57.20mm | 8 มม | 28.7mm | ฿6,258 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เข็มขัดร่างกาย
- อุปกรณ์เทอร์โมมิเตอร์
- ซีลก้านและลูกสูบ
- สายนิรภัยของท่อ
- บิวเรต
- ชุดเครื่องมือช่าง
- ล้อและล้อ
- อุปกรณ์เชื่อมแก๊ส
- วาล์ว
- น้ำมันหล่อลื่นยานยนต์
- BRADY ซื้อซองจดหมายสีส้มเรืองแสง
- BLUFF คณะกรรมการท่าเรือ
- SPEARS VALVES การเข้าถึงการบรรจุสองครั้ง PVC ตาราง 80 x PVC ตาราง 40 ชัดเจน
- EATON ชุดสาธิต Power Xpert C445 Series
- JACOBS CHUCK ชัคคีย์
- HUMBOLDT เครื่องเขย่าตะแกรงเศรษฐกิจ
- HUMBOLDT สารละลายบัฟเฟอร์ pH
- MASTER LOCK 497 แท็กความปลอดภัยสำหรับงานหนักเคลือบลามิเนต
- BALDOR / DODGE มู่เล่ย์ปีกสำหรับงานหนัก XT60
- WINSMITH ซีรี่ส์ SE Encore ขนาด E43 ตัวลดความเร็วตัวหนอน MDND/หนอนตัวลดความเร็วสองเท่า