RULAND MANUFACTURING MOCT Series ฮับคัปปลิ้ง
สไตล์ | รุ่น | ขนาด | เจาะ Dia | การกวาดล้าง Dia | Hub Dia | ความยาวถึง Bore | ภายนอก Dia. | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดสกรู | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | มอก.19-7-A | มค. 19 | 7mm | 19.1mm | 19.1mm | 9.7mm | 19.1mm | 9.7mm | M2.5 มม | ฿1,081 | |
A | มอก.25-11-A | มค. 25 | 11mm | 25.4mm | 25.4mm | 11.9mm | 25.4mm | 11.9mm | M3 มม | ฿1,477 | |
A | มอก.25-9-A | มค. 25 | 9mm | 25.4mm | 25.4mm | 11.9mm | 25.4mm | 11.9mm | M3 มม | ฿1,393 | |
A | มอก.25-7-A | มค. 25 | 7mm | 25.4mm | 25.4mm | 11.9mm | 25.4mm | 11.9mm | M3 มม | ฿1,477 | |
A | มอก.33-11-A | มค. 33 | 11mm | 33.3mm | 33.3mm | 15mm | 33.3mm | 15mm | M3 มม | ฿2,178 | |
A | มอก.33-15-A | มค. 33 | 15mm | 33.3mm | 33.3mm | 15mm | 33.3mm | 15mm | M3 มม | ฿2,178 | |
A | มอก.33-9-A | มค. 33 | 9mm | 33.3mm | 33.3mm | 15mm | 33.3mm | 15mm | M3 มม | ฿2,178 | |
A | มอก.41-19-A | มค. 41 | 19mm | 41.3mm | 41.3mm | 18mm | 41.3mm | 18mm | M4 มม | ฿2,659 | |
A | มอก.41-11-A | มค. 41 | 11mm | 41.3mm | 41.3mm | 18mm | 41.3mm | 18mm | M4 มม | ฿2,536 | |
A | มอก.41-15-A | มค. 41 | 15mm | 41.3mm | 41.3mm | 18mm | 41.3mm | 18mm | M4 มม | ฿2,536 | |
A | มอก.41-17-A | มค. 41 | 17mm | 41.3mm | 41.3mm | 18mm | 41.3mm | 18mm | M4 มม | ฿2,659 | |
A | มอก.51-25-A | มค. 51 | 25mm | 50.8mm | 50.8mm | 20.8mm | 50.8mm | 20.8mm | M5 มม | ฿4,168 | |
A | มอก.51-19-A | มค. 51 | 19mm | 50.8mm | 50.8mm | 20.8mm | 50.8mm | 20.8mm | M5 มม | ฿4,295 | |
A | มอก.51-15-A | มค. 51 | 15mm | 50.8mm | 50.8mm | 20.8mm | 50.8mm | 20.8mm | M5 มม | ฿4,168 | |
A | มอก.51-12-A | มค. 51 | 12mm | 50.8mm | 50.8mm | 20.8mm | 50.8mm | 20.8mm | M5 มม | ฿4,168 | |
A | มอก.51-14-A | มค. 51 | 14mm | 50.8mm | 50.8mm | 20.8mm | 50.8mm | 20.8mm | M5 มม | ฿4,168 | |
A | มอก.51-16-A | มค. 51 | 16mm | 50.8mm | 50.8mm | 20.8mm | 50.8mm | 20.8mm | M5 มม | ฿4,168 | |
A | มอก.51-20-A | มค. 51 | 20mm | 50.8mm | 50.8mm | 20.8mm | 50.8mm | 20.8mm | M5 มม | ฿4,168 | |
A | มอก.57-15-A | มค. 57 | 15mm | 57.2mm | 57.2mm | 28.7mm | 57.2mm | 28.7mm | M6 มม | ฿4,663 | |
A | มอก.57-19-A | มค. 57 | 19mm | 57.2mm | 57.2mm | 28.7mm | 57.2mm | 28.7mm | M6 มม | ฿4,774 |
MOCT Series ฮับคัปปลิ้ง
ฮับข้อต่อของ Ruland Manufacturing เหมาะสำหรับการทำงานกับโหลดที่มีแบริ่งต่ำ เพื่อปกป้องส่วนประกอบระบบที่ละเอียดอ่อนรวมถึงแบริ่งสำหรับการถ่ายโอนการเคลื่อนไหว คัปปลิ้งที่ได้มาตรฐาน RoHS เหล่านี้มีการออกแบบที่สมดุลเพื่อลดการสั่นสะเทือนที่ความเร็วสูงและโครงสร้างอะลูมิเนียมน้ำหนักเบาเพื่อลดฟันเฟืองระหว่างการทำงาน มีผิวเคลือบแบล็กออกไซด์เพื่อป้องกันของเหลวและอนุภาคที่มีฤทธิ์กัดกร่อนไม่ให้ทำลายฮับคัปปลิ้ง เลือกจากข้อต่อเหล่านี้ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 - 25 มม.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แผ่นปิดประตู
- ใบเลื่อยเลื่อน
- แท่งสี่เหลี่ยมพลาสติก
- ถังเก็บสารทำความเย็น
- แขนแตะอากาศ
- ชั้นวางของและชั้นเก็บของ
- อุปกรณ์ประปา
- ของเหลวในเครื่องจักร
- เครื่องกำจัดและเครื่องจ่ายอาหาร
- กรรไกรไฟฟ้า
- CS JOHNSON มือจีบสลับกราม
- SALSBURY INDUSTRIES ตู้จดหมายวิคตอเรียอลูมิเนียม
- AKRO-MILS 33226 กล่องเก็บของพลาสติกแบบแบ่งช่อง Akro Grid XNUMX
- BRADY 3010 ซีรีส์ฉลากตัวอักษร
- ROMOLD IBC พาเลทรั่วไหล
- BUSSMANN TB100 ซีรี่ส์ฟิวส์บล็อก
- VULCAN HART กลับสาด
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD เสื้อห้องปฏิบัติการ
- THOMAS & BETTS RBD14 Series สายตัดการเชื่อมต่อ
- EDWARDS MFG เครื่องกดร้าน 40 ตัน