RULAND MANUFACTURING MOCT Series, ข้อต่อ Oldham Clamp
สไตล์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | เจาะ Dia | การกวาดล้าง Dia | ขนาดสกรู | Hub Dia | ความยาวถึง Bore | สูงสุด แนวแกนไม่ตรง (นิ้ว) | สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว) | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | มอก.19-4-A | 25.4mm | 4mm | 19.10mm | M2.5 มม | 19.10mm | 9.7mm | +/-. 004 | 0.008 | ฿1,195 | |
A | มอก.19-5-A | 25.4mm | 5mm | 19.10mm | M2.5 มม | 19.10mm | 9.7mm | +/-. 004 | 0.008 | ฿1,195 | |
A | มอก.19-8-A | 25.4mm | 8mm | 19.10mm | M2.5 มม | 19.10mm | 9.7mm | +/-. 004 | 0.008 | ฿1,195 | |
A | มอก.19-6-A | 25.4mm | 6mm | 19.10mm | M2.5 มม | 19.10mm | 9.7mm | +/-. 004 | 0.008 | ฿1,195 | |
A | มอก.25-6-A | 31.8mm | 6mm | 25.40mm | M3 มม | 25.40mm | 11.9mm | +/-. 004 | 0.008 | ฿1,659 | |
A | มอก.25-8-A | 31.8mm | 8mm | 25.40mm | M3 มม | 25.40mm | 11.9mm | +/-. 004 | 0.008 | ฿1,633 | |
A | มอก.25-10-A | 31.8mm | 10mm | 25.40mm | M3 มม | 25.40mm | 11.9mm | +/-. 004 | 0.008 | ฿1,538 | |
A | มอก.25-12-A | 31.8mm | 12mm | 25.40mm | M3 มม | 25.40mm | 11.9mm | +/-. 004 | 0.008 | ฿1,633 | |
A | มอก.33-8-A | 47.6mm | 8mm | 33.30mm | M3 มม | 33.30mm | 15mm | +/-. 006 | 0.008 | ฿2,408 | |
A | มอก.33-16-A | 47.6mm | 16mm | 33.30mm | M3 มม | 33.30mm | 15mm | +/-. 006 | 0.008 | ฿2,485 | |
A | มอก.33-10-A | 47.6mm | 10mm | 33.30mm | M3 มม | 33.30mm | 15mm | +/-. 006 | 0.008 | ฿2,408 | |
A | มอก.33-14-A | 47.6mm | 14mm | 33.30mm | M3 มม | 33.30mm | 15mm | +/-. 006 | 0.008 | ฿2,408 | |
A | มอก.33-12-A | 47.6mm | 12mm | 33.30mm | M3 มม | 33.30mm | 15mm | +/-. 006 | 0.008 | ฿2,408 | |
A | มอก.41-10-A | 50.8 มม | 10mm | 41.30mm | M4 มม | 41.30mm | 18mm | +/-. 006 | 0.010 | ฿2,804 | |
A | มอก.41-12-A | 50.8 มม | 12mm | 41.30mm | M4 มม | 41.30mm | 18mm | +/-. 006 | 0.010 | ฿2,804 | |
A | มอก.41-16-A | 50.8 มม | 16mm | 41.30mm | M4 มม | 41.30mm | 18mm | +/-. 006 | 0.010 | ฿2,804 | |
A | มอก.41-14-A | 50.8 มม | 14mm | 41.30mm | M4 มม | 41.30mm | 18mm | +/-. 006 | 0.010 | ฿2,804 | |
A | มอก.41-20-A | 50.8 มม | 20mm | 41.30mm | M4 มม | 41.30mm | 18mm | +/-. 006 | 0.010 | ฿2,804 | |
A | มอก.57-16-A | 78.7mm | 16mm | 57.20mm | M6 มม | 57.20mm | 28.7mm | +/-. 008 | 0.010 | ฿5,460 | |
A | มอก.57-25-A | 78.7mm | 25mm | 57.20mm | M6 มม | 57.20mm | 28.7mm | +/-. 008 | 0.010 | ฿5,460 | |
A | มอก.57-14-A | 78.7mm | 14mm | 57.20mm | M6 มม | 57.20mm | 28.7mm | +/-. 008 | 0.010 | ฿5,460 | |
A | มอก.57-20-A | 78.7mm | 20mm | 57.20mm | M6 มม | 57.20mm | 28.7mm | +/-. 008 | 0.010 | ฿5,460 | |
A | มอก.57-30-A | 78.7mm | 30mm | 57.20mm | M6 มม | 57.20mm | 28.7mm | +/-. 008 | 0.010 | ฿5,460 |
MOCT Series, คัปปลิ้ง Oldham Clamp
Ruland Manufacturing MOCT Series ข้อต่อแคลมป์ oldham เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมต่อเพลาที่มีการวางแนวที่ไม่ตรงขณะส่งแรงบิด รักษาการจัดตำแหน่งที่แม่นยำระหว่างเพลาทั้งสอง ในขณะเดียวกันก็ให้การเคลื่อนที่ตามแนวแกนเพื่อป้องกันการวางแนวเชิงมุม แนวขนาน และแนวแกน ปกป้องส่วนประกอบที่ละเอียดอ่อนและลดการสึกหรอ แคลมป์เหล่านี้ใช้ในระบบอัตโนมัติ เครื่องจักร และระบบควบคุมการเคลื่อนไหว มีโครงสร้างอะลูมิเนียมเพื่อให้อัตราส่วนความแข็งแรงต่อน้ำหนักสูงและความแข็งแกร่งของโครงสร้าง แคลมป์เหล่านี้มีผิวอะลูมิเนียมอโนไดซ์เพื่อป้องกันการกัดกร่อนและการสึกหรอ ในขณะเดียวกันก็ให้พื้นผิวที่เรียบและดูสวยงาม มีความเร็วการทำงานสูงสุดที่ 4500 RPM เพื่อรองรับโหลดไดนามิกได้อย่างมีประสิทธิภาพและรักษาความสมบูรณ์ของส่วนประกอบที่เชื่อมต่อกัน ที่หนีบเหล่านี้ยังทนความร้อนได้สูงถึง 225 องศา F
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- คีมปากจิ้งจก
- CFL บัลลาสต์
- ข้อต่อสากล
- อุปกรณ์ตกแต่ง
- ส่วนประกอบเหนือศีรษะลำเลียง
- เครื่องมือตรวจสอบและดึงข้อมูล
- เครื่องทำความร้อนแก๊สและอุปกรณ์เสริม
- ระบบทางเดินหายใจ
- รถเข็นจัดเก็บและขนส่ง
- การจัดการสายไฟ
- MASTER LOCK ชุดล็อคคันโยกสำหรับงานปานกลาง
- SPEARS VALVES วาล์วประตู CPVC, ปลายซ็อกเก็ต, EPDM
- EATON เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบแม่พิมพ์สำหรับวัตถุประสงค์ที่แน่นอน
- EATON ซีรีส์ 1A หญิง JIC/SAE 37 องศา หมุน 90 องศา ข้อศอกยาว
- BENCHMARK SCIENTIFIC MiniMixer Series เครื่องเขย่า Nutating 3D
- MARTIN SPROCKET เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้งชนิดบุชเทเปอร์คู่ หมายเลขโซ่ 60
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL พัดลมกระป๋องตามแนวแกนป้องกันการระเบิด 12 นิ้ว
- BOSTON GEAR มอเตอร์แม่เหล็กถาวร DC
- ENERPAC ฝาครอบโหลดแบบหมุนได้ซีรีส์ PRT
- BALDOR / DODGE SCM, หน้าแปลนทูโบลต์, ตลับลูกปืน