RULAND MANUFACTURING MSPC Series ข้อต่อสองชิ้น
สไตล์ | รุ่น | ขนาดสกรู | เจาะ Dia | การกวาดล้าง Dia | ความกว้างของรูกุญแจ | วัสดุ | แม็กซ์ แรงบิด | ภายนอก Dia. | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ก.พ.ค. -8-8- สส | M3 มม | 8mm | 27.10mm | 2mm | เหล็กกล้าไร้สนิม | 380 นิ้ว. | 24mm | 35mm | ฿7,718 | |
B | ก.พ.ค. -8-8- ฉ | M3 มม | 8mm | 27.10mm | 2mm | เหล็กออกไซด์ดำ | 450 นิ้ว. | 24mm | 35mm | ฿5,446 | |
B | ก.พ.ค. -12-12- ฉ | M4 มม | 12mm | 33.00mm | 4mm | เหล็กออกไซด์ดำ | 950 นิ้ว. | 29mm | 45mm | ฿5,516 | |
A | ก.พ.ค. -12-12- สส | M4 มม | 12mm | 33.00mm | 4mm | เหล็กกล้าไร้สนิม | 800 นิ้ว. | 29mm | 45mm | ฿9,203 | |
A | ก.พ.ค. -10-10- สส | M4 มม | 10mm | 33.00mm | 3mm | เหล็กกล้าไร้สนิม | 800 นิ้ว. | 29mm | 45mm | ฿9,070 | |
B | ก.พ.ค. -10-10- ฉ | M4 มม | 10mm | 33.00mm | 3mm | เหล็กออกไซด์ดำ | 950 นิ้ว. | 29mm | 45mm | ฿5,950 | |
A | ก.พ.ค. -15-15- สส | M5 มม | 15mm | 39.40mm | 5mm | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1400 นิ้ว. | 34mm | 50mm | ฿12,217 | |
B | ก.พ.ค. -15-15- ฉ | M5 มม | 15mm | 39.40mm | 5mm | เหล็กออกไซด์ดำ | 1750 นิ้ว. | 34mm | 50mm | ฿6,495 | |
A | ก.พ.ค. -16-16- สส | M5 มม | 16mm | 39.40mm | 5mm | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1400 นิ้ว. | 34mm | 50mm | ฿12,233 | |
B | ก.พ.ค. -16-16- ฉ | M5 มม | 16mm | 39.40mm | 5mm | เหล็กออกไซด์ดำ | 1750 นิ้ว. | 34mm | 50mm | ฿6,934 | |
B | ก.พ.ค. -14-14- ฉ | M5 มม | 14mm | 39.40mm | 5mm | เหล็กออกไซด์ดำ | 1750 นิ้ว. | 34mm | 50mm | ฿6,934 | |
A | ก.พ.ค. -14-14- สส | M5 มม | 14mm | 39.40mm | 5mm | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1400 นิ้ว. | 34mm | 50mm | ฿12,233 | |
A | ก.พ.ค. -20-20- สส | M6 มม | 20mm | 48.90mm | 6mm | เหล็กกล้าไร้สนิม | 2600 นิ้ว. | 42mm | 65mm | ฿17,106 | |
B | ก.พ.ค. -30-30- ฉ | M6 มม | 30mm | 58.70mm | 8mm | เหล็กออกไซด์ดำ | 4250 นิ้ว. | 53mm | 83mm | ฿12,366 | |
B | ก.พ.ค. -20-20- ฉ | M6 มม | 20mm | 48.90mm | 6mm | เหล็กออกไซด์ดำ | 3200 นิ้ว. | 42mm | 65mm | ฿8,261 | |
B | ก.พ.ค. -25-25- ฉ | M6 มม | 25mm | 51.50mm | 8mm | เหล็กออกไซด์ดำ | 3450 นิ้ว. | 45mm | 75mm | ฿7,965 | |
A | ก.พ.ค. -30-30- สส | M6 มม | 30mm | 58.70mm | 8mm | เหล็กกล้าไร้สนิม | 3600 นิ้ว. | 53mm | 83mm | ฿26,540 | |
A | ก.พ.ค. -25-25- สส | M6 มม | 25mm | 51.50mm | 8mm | เหล็กกล้าไร้สนิม | 2900 นิ้ว. | 45mm | 75mm | ฿15,883 | |
B | ก.พ.ค. -40-40- ฉ | M8 มม | 40mm | 84.00mm | 12mm | เหล็กออกไซด์ดำ | 11800 นิ้ว. | 77mm | 108mm | ฿33,570 | |
A | ก.พ.ค. -35-35- สส | M8 มม | 35mm | 74.70mm | 10mm | เหล็กกล้าไร้สนิม | 7800 นิ้ว. | 67mm | 95mm | ฿37,184 | |
A | ก.พ.ค. -40-40- สส | M8 มม | 40mm | 84.00mm | 12mm | เหล็กกล้าไร้สนิม | 9400 นิ้ว. | 77mm | 108mm | ฿80,872 | |
B | ก.พ.ค. -35-35- ฉ | M8 มม | 35mm | 74.70mm | 10mm | เหล็กออกไซด์ดำ | 9800 นิ้ว. | 67mm | 95mm | ฿14,830 | |
A | ก.พ.ค. -50-50- สส | M10 มม | 50mm | 94.20mm | 14mm | เหล็กกล้าไร้สนิม | 10500 นิ้ว. | 85mm | 124mm | ฿123,440 | |
B | ก.พ.ค. -50-50- ฉ | M10 มม | 50mm | 94.20mm | 14mm | เหล็กออกไซด์ดำ | 13500 นิ้ว. | 85mm | 124mm | ฿43,297 |
MSPC ซีรี่ส์ คัปปลิ้งสองชิ้น
Ruland Manufacturing MSPC Series คัปปลิ้งแบบสองชิ้นให้ข้อดีเพิ่มเติมของการบริการแบบแทนที่โดยไม่ต้องใช้ฮาร์ดแวร์ใดๆ ข้อต่อเหล่านี้มีการออกแบบที่สมดุลพร้อมรูเจาะแบบขั้นบันไดและรูกุญแจ และการเคลือบป้องกันการสั่นสะเทือนของ Nypatch ที่ได้รับสิทธิบัตรซึ่งอนุญาตให้ติดตั้งซ้ำได้ การเคลือบช่วยประหยัดสกรูไม่ให้หลุดระหว่างการทำงาน และนำเสนอความเข้ากันได้ของวัสดุที่จำเป็นในข้อต่อสแตนเลสเพื่อลดการเกิดสนิม มีให้เลือกในขนาดความกว้างรูกุญแจ 3, 4, 5, 6, 8, 12 และ 14 มม.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องตัดรู
- เครื่องทำความร้อนอินฟราเรดไฟฟ้า
- ระบบสำรองไฟฟลูออเรสเซนต์แบตเตอรี่
- เสียบเกจ
- ลำเลียง
- ผลิตภัณฑ์ระบุตัวตน
- พัดลมระบายความร้อนและอุปกรณ์เสริม
- ยาฆ่าแมลงและกำจัดแมลง
- น้ำยาซีลเกลียวและปะเก็น
- MIGHTY LINE เทปกาว
- CREE ไฟท้าย LED 47-3 / 4 "
- TELEMECANIQUE SENSORS กล้องส่องทางไกล
- EAGLE GROUP ผ้าคลุมรถเข็น 72 x 24 Nylon Zipper
- TENNANT เปลี่ยน Squeegee Blade
- NORTON ABRASIVES แผ่นใยขัดหยาบ, อลูมินาเซอร์โคเนีย, สีฟ้า
- ARLINGTON INDUSTRIES ท่อร้อยสายไฟ IMC แข็ง
- DIXON แขนเบรกอากาศ
- CONDOR เสื้อทัศนวิสัยสูง
- GROVE GEAR ซีรีส์ EL สไตล์ BM-D ขนาด 824 เฟืองตัวหนอนอะลูมิเนียม