RULAND MANUFACTURING ปลอกเพลา, MSPH Series
สไตล์ | รุ่น | เจาะ Dia | การกวาดล้าง Dia | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | MSPH-75-F | 75mm | 131.7mm | 120mm | ฿40,489 | |
A | MSPH-80-F | 80mm | 131.7mm | 120mm | ฿38,370 | |
A | MSPH-85-F | 85mm | 140.8mm | 130mm | ฿18,885 | |
A | MSPH-90-F | 90mm | 140.8mm | 130mm | ฿17,653 | |
A | MSPH-95-F | 95mm | 149.9mm | 140mm | ฿44,621 | |
A | MSPH-100-F | 100mm | 149.9mm | 140mm | ฿19,664 | |
A | MSPH-105-F | 105mm | 159.2mm | 150mm | ฿47,878 | |
A | MSPH-110-F | 110mm | 159.2mm | 150mm | ฿57,852 | |
A | MSPH-115-F | 115mm | 168.5mm | 160mm | ฿51,783 | |
A | MSPH-120-F | 120mm | 168.5mm | 160mm | ฿24,708 | |
A | MSPH-125-F | 125mm | 177.9mm | 170mm | ฿67,831 | |
A | MSPH-130-F | 130mm | 177.9mm | 170mm | ฿55,712 | |
A | MSPH-135-F | 135mm | 187.4mm | 180mm | ฿78,225 | |
A | MSPH-140-F | 140mm | 187.4mm | 180mm | ฿68,873 | |
A | MSPH-145-F | 145mm | 196.9mm | 190mm | ฿74,781 | |
A | MSPH-150-F | 150mm | 196.9mm | 190mm | ฿83,461 |
ปลอกคอเพลา ซีรีส์ MSPH
Ruland Manufacturing MSPH Series ปลอกหุ้มเพลาแบบสองชิ้นใช้สำหรับการนำทาง ระยะห่าง การหยุด การติดตั้ง และการจัดตำแหน่งส่วนประกอบ หน่วยเหล่านี้มีการออกแบบแคลมป์ที่ง่ายต่อการถอดและช่วยให้ปรับเปลี่ยนได้ไม่จำกัด พวกเขาถูกรวมเข้ากับครึ่งคู่เพื่อให้พอดีและการจัดตำแหน่งที่เหมาะสม หน่วยเหล่านี้ทำจากเหล็กไร้สารตะกั่ว 1215 ที่มีผิวสีดำออกไซด์เพื่อเพิ่มพลังการยึดเกาะและความต้านทานการกัดกร่อน มาพร้อมสกรูหลอมที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน DIN 912 12.9 เพื่อให้แน่ใจว่ามีกำลังยึดสูงสุด ยูนิตเหล่านี้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะตั้งแต่ 75 ถึง 150 มม.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องดูดฝุ่นแบบมือถือและแบบกระป๋อง
- ขั้วรับหลอดที่ทนฝนและแดด
- หุ้นมุมพลาสติก
- ตัวสะท้อนแสง HID Fixture
- อุปกรณ์แปรง HVAC
- อุปกรณ์พันผ้ายืดและผ้ายืด
- สิ่งห่อหุ้ม
- ยกฮาร์ดแวร์
- บำบัดน้ำเสีย
- เครื่องดูดควันและอุปกรณ์เสริม
- YALE ขอบเหลี่ยมกลอนแลคเกอร์
- PROTEAM เครื่องดูดฝุ่นตรง
- PROTECTA เชือกเส้นเล็กตำแหน่งเหล็กเส้น
- COOPER B-LINE B355 ซีรี่ส์ บีมแคลมป์
- SPEARS VALVES ตาราง PVC 40 DWV ประดิษฐ์ติดตั้ง Wyes ผสมคู่, Socket
- MAGLINER คอนเทนเนอร์กลุ่มราศีเมถุน
- TOUGH GUY แผ่นปอก
- PARKER ท่อ
- SMC VALVES ท่อไนล่อน T Series
- VESTIL SCSC Series รถเข็นยกแบบยกระดับตัวเอง