RULAND MANUFACTURING MSPX Series ข้อต่อสองชิ้น
สไตล์ | รุ่น | เจาะ Dia | การกวาดล้าง Dia | วัสดุ | แม็กซ์ แรงบิด | ภายนอก Dia. | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดสกรู | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MSPX-6-6-F | 6mm | 21.50mm | เหล็กออกไซด์ดำ | 180 นิ้ว. | 18mm | 30mm | M3 มม | ฿4,188 | |
B | MSPX-6-6-SS | 6mm | 21.50mm | เหล็กกล้าไร้สนิม | 140 นิ้ว. | 18mm | 30mm | M3 มม | ฿6,443 | |
A | MSPX-8-8-F | 8mm | 27.10mm | เหล็กออกไซด์ดำ | 275 นิ้ว. | 24mm | 35mm | M3 มม | ฿4,874 | |
B | MSPX-8-8-SS | 8mm | 27.10mm | เหล็กกล้าไร้สนิม | 210 นิ้ว. | 24mm | 35mm | M3 มม | ฿7,094 | |
A | MSPX-10-10-F | 10mm | 33.00mm | เหล็กออกไซด์ดำ | 950 นิ้ว. | 29mm | 45mm | M4 มม | ฿5,241 | |
B | MSPX-10-10-SS | 10mm | 33.00mm | เหล็กกล้าไร้สนิม | 800 นิ้ว. | 29mm | 45mm | M4 มม | ฿8,625 | |
B | MSPX-12-12-SS | 12mm | 33.00mm | เหล็กกล้าไร้สนิม | 800 นิ้ว. | 29mm | 45mm | M4 มม | ฿8,625 | |
A | MSPX-12-12-F | 12mm | 33.00mm | เหล็กออกไซด์ดำ | 950 นิ้ว. | 29mm | 45mm | M4 มม | ฿4,542 | |
A | MSPX-14-14-F | 14mm | 39.40mm | เหล็กออกไซด์ดำ | 1750 นิ้ว. | 34mm | 50mm | M5 มม | ฿6,256 | |
B | MSPX-14-14-SS | 14mm | 39.40mm | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1400 นิ้ว. | 34mm | 50mm | M5 มม | ฿11,230 | |
B | MSPX-15-15-SS | 15mm | 39.40mm | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1400 นิ้ว. | 34mm | 50mm | M5 มม | ฿11,230 | |
A | MSPX-15-15-F | 15mm | 39.40mm | เหล็กออกไซด์ดำ | 1750 นิ้ว. | 34mm | 50mm | M5 มม | ฿6,256 | |
A | MSPX-16-16-F | 16mm | 39.40mm | เหล็กออกไซด์ดำ | 1750 นิ้ว. | 34mm | 50mm | M5 มม | ฿5,542 | |
B | MSPX-16-16-SS | 16mm | 39.40mm | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1400 นิ้ว. | 34mm | 50mm | M5 มม | ฿9,685 | |
B | MSPX-20-20-SS | 20mm | 48.90mm | เหล็กกล้าไร้สนิม | 2600 นิ้ว. | 42mm | 65mm | M6 มม | ฿15,002 | |
A | MSPX-20-20-F | 20mm | 48.90mm | เหล็กออกไซด์ดำ | 3200 นิ้ว. | 42mm | 65mm | M6 มม | ฿6,014 | |
A | MSPX-25-25-F | 25mm | 51.50mm | เหล็กออกไซด์ดำ | 3450 นิ้ว. | 45mm | 75mm | M6 มม | ฿8,210 | |
B | MSPX-25-25-SS | 25mm | 51.50mm | เหล็กกล้าไร้สนิม | 2900 นิ้ว. | 45mm | 75mm | M6 มม | ฿16,538 | |
A | MSPX-30-30-F | 30mm | 58.70mm | เหล็กออกไซด์ดำ | 4250 นิ้ว. | 53mm | 83mm | M6 มม | ฿9,996 | |
B | MSPX-30-30-SS | 30mm | 58.70mm | เหล็กกล้าไร้สนิม | 3600 นิ้ว. | 53mm | 83mm | M6 มม | ฿24,485 | |
A | MSPX-35-35-F | 35mm | 74.70mm | เหล็กออกไซด์ดำ | 9800 นิ้ว. | 67mm | 95mm | M8 มม | ฿11,424 | |
B | MSPX-35-35-SS | 35mm | 74.70mm | เหล็กกล้าไร้สนิม | 7800 นิ้ว. | 67mm | 95mm | M8 มม | ฿35,935 | |
B | MSPX-40-40-SS | 40mm | 84.00mm | เหล็กกล้าไร้สนิม | 9400 นิ้ว. | 77mm | 108mm | M8 มม | ฿88,006 | |
A | MSPX-40-40-F | 40mm | 84.00mm | เหล็กออกไซด์ดำ | 11800 นิ้ว. | 77mm | 108mm | M8 มม | ฿30,808 | |
A | MSPX-50-50-F | 50mm | 94.20mm | เหล็กออกไซด์ดำ | 13500 นิ้ว. | 85mm | 124mm | M10 มม | ฿37,258 | |
B | MSPX-50-50-SS | 50mm | 94.20mm | เหล็กกล้าไร้สนิม | 10500 นิ้ว. | 85mm | 124mm | M10 มม | ฿111,652 |
MSPX ซีรี่ส์ คัปปลิ้งแบบสองชิ้น
Ruland Manufacturing MSPX Series คัปปลิ้งแบบสองชิ้นให้ข้อดีเพิ่มเติมของการบริการแบบแทนที่โดยไม่ต้องใช้ฮาร์ดแวร์ใดๆ โดดเด่นด้วยการออกแบบที่สมดุลพร้อมรูเจาะขั้นบันไดและรูกุญแจ การเคลือบป้องกันการสั่นสะเทือนที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ Nypatch บนข้อต่อเหล่านี้ช่วยให้สามารถติดตั้งซ้ำได้ ช่วยป้องกันไม่ให้สกรูหลุดระหว่างการทำงาน และให้ความเข้ากันได้ของวัสดุที่จำเป็นในข้อต่อสแตนเลสสตีลเพื่อลดการเกิดสนิม
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตรวจสอบประแจขันน็อต
- รถบรรทุกมือพับ
- อุปกรณ์กบ
- เจาะชุดบิตป้อนเอง
- เครื่องทำความเย็นในอากาศและน้ำ
- ท่อระบายน้ำ
- การฝึกอบรม
- ปั๊มล้างเครื่องมือเครื่องจักรและชิ้นส่วน
- เครื่องเชื่อมอาร์คและเครื่องตัดพลาสม่า
- เครื่องทำความร้อนน้ำมันและน้ำมันก๊าดและอุปกรณ์เสริม
- APPROVED VENDOR ตัวป้องกันเครื่องรายละเอียดต่ำ
- REESE คอมโบบาร์
- VULCAN HART ชุดสวิตช์
- VULCAN HART หัวเตา
- WRIGHT TOOL ส่วนขยายไดรฟ์ 1/2 นิ้ว
- EATON เบรกเกอร์วงจร
- CHICAGO FAUCETS ก๊อกน้ำในห้องน้ำ
- SEE ALL INDUSTRIES แท็กบันทึกการบริการ
- SMC VALVES Vx3 Series วาล์วมีเดีย 3 ทาง
- VESTIL ฝาครอบโคมไฟสนามสำหรับตกแต่ง BPC Series ชนิดจำนำ