RULAND MANUFACTURING ปลอกคอเพลากว้างคู่ MWSP Series
สไตล์ | รุ่น | เจาะ Dia | การกวาดล้าง Dia | วัสดุ | ภายนอก Dia. | วัสดุสกรู | ขนาดสกรู | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MWSP-6-SS | 6mm | 20.8mm | เหล็กสแตนเลส 303 | 16 มม | เหล็กกล้าไร้สนิม | M3 | 20mm | ฿5,111 | |
B | MWSP-6-F | 6mm | 20.8mm | Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 16 มม | แม็กเหล็ก | M3 | 20mm | ฿3,351 | |
A | MWSP-8-SS | 8mm | 22.4mm | เหล็กสแตนเลส 303 | 18mm | เหล็กกล้าไร้สนิม | M3 | 20mm | ฿5,875 | |
B | MWSP-8-F | 8mm | 22.4mm | Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 18mm | แม็กเหล็ก | M3 | 20mm | ฿3,968 | |
A | MWSP-10-SS | 10mm | 26.3mm | เหล็กสแตนเลส 303 | 24mm | เหล็กกล้าไร้สนิม | M3 | 20mm | ฿6,309 | |
B | MWSP-10-F | 10mm | 26.3mm | Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 24mm | แม็กเหล็ก | M3 | 20mm | ฿4,476 | |
A | MWSP-12-SS | 12mm | 32mm | เหล็กสแตนเลส 303 | 28mm | เหล็กกล้าไร้สนิม | M4 | 24mm | ฿7,381 | |
B | MWSP-12-F | 12mm | 32mm | Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 28mm | แม็กเหล็ก | M4 | 24mm | ฿4,655 | |
B | MWSP-16-F | 16mm | 39.3mm | Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 34mm | แม็กเหล็ก | M5 | 29mm | ฿5,145 | |
A | MWSP-16-SS | 16mm | 39.3mm | เหล็กสแตนเลส 303 | 34mm | เหล็กกล้าไร้สนิม | M5 | 29mm | ฿9,077 | |
A | MWSP-20-SS | 20mm | 47.4mm | เหล็กสแตนเลส 303 | 40mm | เหล็กกล้าไร้สนิม | M6 | 33mm | ฿10,984 | |
B | MWSP-20-F | 20mm | 47.4mm | Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 40mm | แม็กเหล็ก | M6 | 33mm | ฿5,939 | |
A | MWSP-25-SS | 25mm | 52.1mm | เหล็กสแตนเลส 303 | 45mm | เหล็กกล้าไร้สนิม | M6 | 33mm | ฿13,523 | |
B | MWSP-25-F | 25mm | 52.1mm | Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 45mm | แม็กเหล็ก | M6 | 33mm | ฿6,189 |
ปลอกคอเพลากว้างสองเท่า MWSP Series
Ruland Manufacturing ปลอกคอเพลากว้างสองเท่าแบบสองชิ้นมาในรูปแบบแคลมป์ที่ถอดง่ายและปรับได้ไม่จำกัด และจะไม่ทำให้เพลาในกระบวนการเสียหาย ใช้เป็นคัปปลิ้งแข็งแบบสั้นสำหรับการใช้งานที่คัปปลิ้งแบบแข็งแบบเดิมยาวเกินไป หน่วยที่เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS 3 และ REACH เหล่านี้ประกอบด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม 303 ชิ้น / โครงสร้างเหล็กไร้สารตะกั่ว 1215 ชิ้นเพื่อเพิ่มกำลังการยึดเกาะ มีการติดตั้งสกรูปลอมแปลงที่ทดสอบเกินมาตรฐาน DIN 912 12.9 เพื่อให้มีกำลังจับสูงสุด ทุกยูนิตถูกประทับตราด้วยขนาดรูเพื่อให้สามารถระบุได้ง่าย หน่วยเหล่านี้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะตั้งแต่ 6 ถึง 25 มม.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ล้อล้อ
- ประกอบท่ออากาศขด
- กล่องแบ่ง
- สายเคเบิลแบบตะขอและห่วง
- อุปกรณ์ผสมเครื่องปั่นและเครื่องดื่ม
- ปั๊มแรงเหวี่ยง
- ยาจกและผ้าเช็ดทำความสะอาด
- การทำความสะอาดยานยนต์ / ลักษณะที่ปรากฏ
- คู่มือการใช้งาน
- แก้วน้ำและสื่อ
- MAXXIMA สตริปไลท์แปลก ๆ
- WATTS 007M1DCDA Series ชุดอุปกรณ์ป้องกันการไหลย้อนกลับของเครื่องตรวจจับตรวจสอบซ้ำ
- EATON หน่วยความร้อนสตาร์ทเตอร์แบบปิดเฟสเดียว
- HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR ไฟโรงรถ LED
- WEG มอเตอร์ AC Washdown Duty
- MORSE CUTTING TOOLS เครื่องเจาะ HSS/Co รุ่น 1355
- GRAINGER เสื้อกั๊กทัศนวิสัยสูง โพลีเอสเตอร์เนื้อแข็ง ซิป คู่ สีส้ม
- BALDOR / DODGE ชุดประกอบหน้าแปลนล็อคเรียวความเร็วสูง
- BALDOR / DODGE ตัวลดมาตรฐาน Tigear-2 พร้อมอินพุตขนนก ขนาด 35
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E24 ตัวลดความเร็วลดความเร็วแบบเฮลิคอล/ตัวหนอน MDBX