RULAND MANUFACTURING SCX Series สกรูตัวหนอน
สไตล์ | รุ่น | เจาะ Dia | การกวาดล้าง Dia | แม็กซ์ แรงบิด | ภายนอก Dia. | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดสกรู | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | เอสซีเอ็กซ์-4-4-เอฟ | 1 / 4 " | 0.625 " | 80 นิ้ว. | 5 / 8 " | 1" | # 10-32 " | ฿1,499 | |
A | เอสซีเอ็กซ์-6-6-เอฟ | 3 / 8 " | 0.875 " | 200 นิ้ว. | 7 / 8 " | 1.375 " | 1 / 4-20 " | ฿1,675 | |
A | เอสซีเอ็กซ์-5-5-เอฟ | 5 / 16 " | 0.875 " | 150 นิ้ว. | 7 / 8 " | 1.375 " | 1 / 4-20 " | ฿1,405 |
สกรูชุดข้อต่อ SCX ซีรี่ส์
สกรูชุดข้อต่อ Ruland Manufacturing SCX Series เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อแบบเพลาถึงเพลาและการใช้งานเซอร์โวที่มีความแม่นยำสูง มีรูที่ขัดอย่างแม่นยำเพื่อลดแรงสั่นสะเทือนและป้องกันการเยื้องศูนย์ รวมทั้งทำให้สกรูเรียงเป็นแนวเดียวกัน สกรูเหล่านี้ผ่านการทดสอบเกินมาตรฐาน ANSI เพื่อให้ได้กำลังการยึดเกาะสูงสุด และมีโครงสร้างเหล็กที่มีผิวเคลือบออกไซด์สีดำเพื่อผิวเคลือบมันและทนทานต่อการกัดกร่อน ให้แรงบิดระหว่าง 80 และ 200 นิ้ว-ปอนด์ และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู 1/4, 5/16 และ 3/8 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เลื่อยลูกสูบ
- ตู้เก็บเอกสารและล็อคลูกเบี้ยว
- แหล่งพลังงานแบบพกพา
- ที่เก็บเครื่องมือตัด
- เล็บปลอม
- วัสดุสิ้นเปลืองในห้องปฏิบัติการ
- น้ำมันหล่อลื่นยานยนต์
- ไฟเบอร์กลาส
- เครื่องมือกัด
- คีย์สต็อก
- CALDWELL บีมคว้า
- PARKER ตัวควบคุมความดันความแม่นยำสูงในการไหล ขนาดพอร์ต 1/4 นิ้ว
- BATTERY DOCTOR Minblade Series In Line ตัวยึดฟิวส์
- HOFFMAN Cabletek Series ตัวจัดการสายเคเบิลแนวตั้ง
- EATON น๊อตควบคุมมอเตอร์
- Cementex USA คีมจมูกโซ่
- DAYTON ชุดแผงควบคุม
- ALLEGRO SAFETY เครื่องเป่าลมพลาสติกแบบแกน AC&DC ขนาด 12 นิ้ว
- BALDOR / DODGE บล็อกหมอนแบบสมบูรณ์, บล็อกหมอนแบบสองสลักเกลียว, แบริ่งลูกกลิ้งทรงกลมแบบแยกส่วน
- BALDOR / DODGE ยางแยก 3HCBM ข้อต่อแบบอีลาสโตเมอร์