RULAND MANUFACTURING D ปลอกคอเพลา ซีรีส์ SPD
สไตล์ | รุ่น | เจาะ Dia | การกวาดล้าง Dia | วัสดุ | ภายนอก Dia. | วัสดุสกรู | ขนาดสกรู | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | เอสพีดี-16-เอฟ | 1" | 2.032 " | Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 1.75 " | แม็กเหล็ก | 1 / 4 "-28 | 1 / 2 " | ฿2,500 | |
B | เอสพีดี-16-เอสเอส | 1" | 2.032 " | เหล็กสแตนเลส 303 | 1.75 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1 / 4 "-28 | 1 / 2 " | ฿3,979 | |
A | เอสพีดี-8-เอฟ | 1 / 2 " | 1.281 " | Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 1.125 " | แม็กเหล็ก | # 8-32 | 13 / 32 " | ฿1,867 | |
B | เอสพีดี-8-เอสเอส | 1 / 2 " | 1.281 " | เหล็กสแตนเลส 303 | 1.125 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | # 8-32 | 13 / 32 " | ฿2,832 | |
A | เอสพีดี-4-เอฟ | 1 / 4 " | 0.773 " | Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 5 / 8 " | แม็กเหล็ก | # 4-40 | 9 / 32 " | ฿1,780 | |
B | เอสพีดี-4-เอสเอส | 1 / 4 " | 0.773 " | เหล็กสแตนเลส 303 | 5 / 8 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | # 4-40 | 9 / 32 " | ฿2,339 | |
A | เอสพีดี-12-เอฟ | 3 / 4 " | 1.808 " | Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 1.5 " | แม็กเหล็ก | 1 / 4 "-28 | 1 / 2 " | ฿2,270 | |
B | เอสพีดี-12-เอสเอส | 3 / 4 " | 1.808 " | เหล็กสแตนเลส 303 | 1.5 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1 / 4 "-28 | 1 / 2 " | ฿3,438 |
ปลอกคอเพลา D Bore, SPD Series
ปลอกคอเพลาสองชิ้นจาก Ruland Manufacturing มีคุณสมบัติ D-bore เพื่อจับคู่กับ D-shafting เพื่อให้ได้พลังการยึดเกาะสูงสุด พวกเขามาในรูปแบบแคลมป์ที่ไม่ทำลายเพลาและช่วยให้ถอดง่ายและปรับเปลี่ยนได้ไม่จำกัด หน่วยเหล่านี้ถูกรวมเข้ากับครึ่งหนึ่งที่ผสมพันธุ์เพื่อให้พอดีและการจัดตำแหน่งที่เหมาะสม การทดสอบสกรูหลอมเกินมาตรฐาน ANSI ให้กำลังการยึดสูงสุด หน่วยที่เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS 3 และ REACH เหล่านี้ประกอบด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม 303 ชิ้น / โครงสร้างเหล็กไร้สารตะกั่ว 1215 ชิ้นเพื่อเพิ่มกำลังการยึดเกาะ สามารถรองรับอุณหภูมิการทำงานได้ตั้งแต่ -40 ถึง 350 องศาฟาเรนไฮต์
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Caster Sockets Bracket และ Floor Locks
- แผ่นปิดประตู
- อุปกรณ์ฮีตเตอร์หลอดอินฟราเรดแก๊ส
- ปลอกคอกระบอกสูบ
- ยกกระเป๋า
- ปั๊มหมุนเวียนน้ำร้อน
- benders
- เครื่องมือยึด
- เล็บ
- Spacers และ Standoffs
- DAYTON ปุ่มกดเรืองแสง 22 มม. 1NO / 1NC สีเหลือง
- 3M เทปแสดงการสัมผัสน้ำ
- OIL SAFE ฝาปิดยูทิลิตี้
- PARKER โซลินอยด์วาล์วทำความเย็น, ทองเหลือง, ปกติปิด
- GEORG FISCHER ท่อซีพีวีซี
- BROWNING สายพานร่องวี 2 ร่อง
- ARLINGTON INDUSTRIES ฝากล่องพื้นเมทัลลิก
- TSUBAKI คลัตช์ลูกเบี้ยวซีรีย์ BUS200
- BALDOR / DODGE SCAH, หมอนบล็อคแบบทูโบลต์, ตลับลูกปืน
- BOSTON GEAR 20 Diametral Pitch เหล็กหล่อเดือยเกียร์ไม่มีรูกุญแจและสกรูตัวหนอน