SALISBURY Class 2 Molded Sleeves
ปลอกขึ้นรูป Salisbury Class 2 ใช้เพื่อเป็นฉนวนที่เชื่อถือได้และความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงานด้านไฟฟ้า ปลอกเหล่านี้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดโดย ASTM D 1051 ซึ่งครอบคลุมการผลิตและการทดสอบปลอกหุ้มฉนวนยางเพื่อป้องกันผู้ปฏิบัติงานจากไฟฟ้าช็อต
สไตล์ | รุ่น | ความยาว | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | 2RB | 26-1/2L, 15-1/2"L Underarm" | ปกติ | ฿25,352 | |
A | 2LB | 27-3 / 4L, 16 "L ใต้วงแขน" | L | ฿31,162 | |
A | 2XLB | 29-1/2L, 17-1/2"L Underarm" | XL | ฿30,406 |
ปลอกแขนขึ้นรูปคลาส 2
ปลอกขึ้นรูป Salisbury Class 2 ใช้เพื่อเป็นฉนวนที่เชื่อถือได้และความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงานด้านไฟฟ้า ปลอกเหล่านี้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดโดย ASTM D 1051 ซึ่งครอบคลุมการผลิตและการทดสอบปลอกหุ้มฉนวนยางเพื่อป้องกันผู้ปฏิบัติงานจากไฟฟ้าช็อต
คุณสมบัติ
- ผลิตจากยางสังเคราะห์ประเภท 1 สีดำเพื่อคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม และปลอกหุ้มแบบขึ้นรูปช่วยเพิ่มความทนทานต่อการสึกหรอ
- ถุงมือคลาส 2 ออกแบบมาให้สวมใส่ได้พอดี ขณะเดียวกันก็ให้การปกปิดและการปกป้องที่เหมาะสมที่สุด
- พิกัด ASTM ช่วยให้ทดสอบแรงดันไฟฟ้าทดสอบได้ที่ 20000 VAC และ 50000 VDC รวมถึงแรงดันไฟฟ้าใช้งานสูงสุดที่ 17000 VAC และ 25500 VDC
- ปลอกเหล่านี้มีรูปแบบข้อมือตรงที่พอดีกับข้อมือได้อย่างสบาย เพื่อไม่ให้ลื่นหรือเคลื่อนไหวระหว่างการใช้งาน
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Road และ Asphalt Rakes
- จุลกายวิภาคศาสตร์เนื้อเยื่อ
- บัฟเฟอร์สุญญากาศ
- บานพับบาร์เรลที่ซ่อนอยู่
- ผ้าห่มบำรุงรักษาดูดซับ
- อุปกรณ์ควบคุมการรั่วไหล
- แปรงลูกกลิ้งและถาด
- เชือกและอุปกรณ์เชือก
- การเชื่อมเทอร์โมพลาสติก
- คอนกรีตและแอสฟัลต์
- BAW PLASTICS ซื้อซองจดหมายเรืองแสงสีแดง
- DAYTON ใบพัดไนไตรล์ / ชุดประกอบปลอก
- ATP ท่อ 1/4 นิ้ว
- BUSSMANN ฟิวส์ชนิดพิเศษ FG Series
- PETERSEN PRODUCTS นิวเมติกอะแดปเตอร์ Hot Tap
- SPEARS VALVES อะแดปเตอร์คอนกรีต PIP หัวต่ำ PVC, ซ็อกเก็ต x คอนกรีต
- SPEARS VALVES PVC พรีเมี่ยมวาล์วผีเสื้อกระตุ้นไฟฟ้าดึงแทรก, SS Lug, Buna
- EATON 221501 ซีรีส์ตัวลดอะแดปเตอร์
- GRAINGER สลักเกลียวและถั่วร่วม
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกรีมเมอร์เทเปอร์ตัน/ประสาน ซีรีส์ 1650R