SALSBURY INDUSTRIES สแตนดาร์ดล็อค
สไตล์ | รุ่น | ความลึก | ความสูง | ชิ้น | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2090U | - | - | ล็อคมาตรฐาน | - | - | RFQ
|
B | 3790 | - | - | ล็อคมาตรฐาน | - | - | RFQ
|
C | 2190 | - | - | ล็อคมาตรฐาน | - | - | RFQ
|
D | 2290 | - | - | ล็อคมาตรฐาน | - | - | RFQ
|
E | 2490 | - | - | ล็อคมาตรฐาน | - | - | RFQ
|
F | 3490 | - | - | ล็อคมาตรฐาน | - | - | RFQ
|
G | 3590 | - | - | ล็อคมาตรฐาน | - | - | RFQ
|
H | 2090 | - | - | ล็อคมาตรฐาน | - | - | RFQ
|
I | 4290 | - | - | ล็อคมาตรฐาน | - | - | RFQ
|
J | 3690 | - | - | ล็อคมาตรฐาน | - | - | RFQ
|
K | 3390-E | - | - | ล็อคมาตรฐาน | - | - | RFQ
|
L | 3390 | - | - | ล็อคมาตรฐาน | - | - | RFQ
|
M | 4790 | 2" | 1" | ล็อคมาตรฐาน | 1" | - | RFQ
|
N | 4490 | 2" | 1" | ล็อคมาตรฐาน | 1" | ฿1,002 | |
O | 4190 | 2" | 1" | ล็อคมาตรฐาน | 1" | - | RFQ
|
P | 3390E-5 | 2.5 " | 3" | ล็อคมาตรฐาน | 5" | ฿4,967 | |
Q | 2490-5 | 2.5 " | 3" | ล็อคมาตรฐาน | 5" | ฿4,909 | |
R | 3690-5 | 2.5 " | 3" | ล็อคมาตรฐาน | 5" | ฿4,909 | |
S | 2090U-5 | 2.5 " | 3" | ล็อคมาตรฐาน | 5" | ฿5,454 | |
T | 2190-5 | 2.5 " | 3" | ล็อคมาตรฐาน | 5" | ฿4,909 | |
U | 3790-5 | 2.5 " | 3" | ล็อคมาตรฐาน | 5" | ฿7,090 | |
V | 3390-5 | 2.5 " | 3" | ล็อค | 5" | ฿7,090 | |
W | 2090-5 | 2.5 " | 3" | ล็อคมาตรฐาน | 5" | ฿4,636 | |
X | 2290-5 | 2.5 " | 3" | ล็อค | 5" | ฿4,909 | |
Y | 3590-5 | 2.5 " | 3" | ล็อคมาตรฐาน | 5" | ฿4,909 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมชั้นวางของ Boltless
- ลวดเชื่อม MIG
- สลักเกลียว
- ดอกสว่านร่องตรง
- ชุดบัดกรี
- วาล์วควบคุมการไหล
- หม้อแปลง
- ยาจกและผ้าเช็ดทำความสะอาด
- Lab Ovens เครื่องทำความร้อนและเครื่องทำความเย็น
- ลูกสูบ / Progressive Cavity / Roller Spray
- APPROVED VENDOR UHMW เทปโฟม
- APPROVED VENDOR หน้าแปลน FNPT สแตนเลส
- SPEEDAIRE กระบอกลม NFPA แบบคู่รักษาการติดตั้งหน้าแปลนด้านหลังเส้นผ่านศูนย์กลางเจาะ 4 "
- APPROVED VENDOR แหวนลูกสูบ 3 นิ้ว
- BURNDY ขั้วต่อฉนวน
- EDWARDS SIGNALING Horns และ Strobes
- EATON มือจับควบคุมมอเตอร์
- PHILIPS CHLORIDE ไฟกลางคืน LED
- VESTIL LHCR Series ท่ออะลูมิเนียมอัดรีดและครอสโอเวอร์สายเคเบิล