SANDVIK COROMANT ดอกสว่านคาร์ไบด์แข็ง มุม 140 องศา
สไตล์ | รุ่น | เทียบเท่าทศนิยม | ประเภทมิติข้อมูล | ความยาวขลุ่ย | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ก้าน Dia | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 460.1-0476-036A1-XM GC34 | 0.187 " | เศษส่วนนิ้ว | 2.437 " | 4 3 / 32 " | 15 / 64 " | 3 / 16 " | ฿8,904 | |
A | 460.1-0570-043A1-XM GC34 | 0.224 " | เมตริก | 62mm | 103mm | 6mm | 5.7mm | ฿5,406 | |
A | 460.1-0714-054A1-XM GC34 | 0.281 " | เศษส่วนนิ้ว | 3 5 / 16 " | 4-61 / 64 " | 5 / 16 " | 9 / 32 " | ฿10,403 |
ดอกสว่านคาร์ไบด์แข็งมุม 140 องศา
ดอกสว่านด้ามยาว Sandvik Coromant ให้ความแข็งแรงและความแม่นยำที่ยอดเยี่ยมเมื่อเจาะผ่านวัสดุที่หลากหลาย เช่น เหล็กหล่อ วัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก พลาสติก และวัสดุที่ตัดเฉือนได้ยากอื่นๆ หน่วยเหล่านี้มีโครงสร้างโซลิดคาร์ไบด์พร้อมการเคลือบ PVD เพื่อความแข็งแกร่งที่เหนือกว่า และทนความร้อนสูงและทนต่อการสึกหรอได้ดีกว่าวัสดุเหล็กกล้าความเร็วสูง พวกเขามีการออกแบบร่องเกลียวที่มีมุมร่องที่สูงขึ้น (140 องศา) เพื่อสร้างรูที่แม่นยำและขจัดความจำเป็นในการรีมรูหลังจากกระบวนการเจาะ เลือกจากอาร์เรย์ของ jobber bits เหล่านี้ ซึ่งมีให้ในขนาดเศษส่วนนิ้วและประเภทเมตริก
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ท่ออากาศ
- เกจจุดเจาะ
- มอเตอร์ปั๊มเจ็ท
- พัดลมฐานที่อยู่อาศัย
- เครื่องทำความร้อนกระบวนการ Radiant
- ปั๊ม
- ถุงขยะและซับใน
- Spacers และ Standoffs
- มอเตอร์ไฮดรอลิก
- การยึดแหวนและการแบ่งประเภท
- MARATHON MOTORS เปิดตู้ขับเคลื่อน, มอเตอร์ปั๊มคาร์บอเนเตอร์
- CHICAGO-LATROBE ชุดดอกสว่านเจาะเหล็กโคบอลต์ 29 ชิ้น
- THOMAS PUMPS ปั๊มลมลูกสูบ / ปั๊มสุญญากาศ
- MAIN FILTER INC. อินเตอร์เชนจ์ ไฮโดรลิค รีเทิร์น ไลน์ ฟิลเตอร์, แก้ว, 10 ไมครอน
- ANVIL ก้านตาเกลียวขวามือโดยไม่ต้องเชื่อม
- EATON JGHDC ซีรีส์ DC เซอร์กิตเบรกเกอร์
- STARRETT ไม้บรรทัด
- BROWNING มัดกริปเบลท์ 8V ซีรีส์พร้อมบุชชิ่งทรงเรียวแบบแยก 8 ร่อง
- BROWNING สเตอร์เพลทเหล็ก Type A สำหรับโซ่เบอร์ 50