A | VW3A9524 | - | - | - | - | - | จัดเตรียมการเชื่อมต่อที่สอดคล้องกับมาตรฐาน EMC | - | ชุดความสอดคล้อง EMC | ฿2,964 |
|
B | VW3A9523 | - | - | - | - | - | จัดเตรียมการเชื่อมต่อที่สอดคล้องกับมาตรฐาน EMC | - | ชุดความสอดคล้อง EMC | ฿3,099 |
|
C | VW3A8121 | - | 1m | RJ45 | - | - | คัดลอกการเขียนโปรแกรมจากพีซีไปยังไดรฟ์เดียวหรือหลายไดรฟ์ | - | โปรแกรม Multiloader | ฿38,305 |
|
D | VW3A4416 | - | - | - | 569043 " | 1.18 " | ลดการปล่อย EMC | 7.64 " | ตัวกรอง EMC | ฿12,498 |
|
E | VW3A8126 | - | 1m | RJ45 | - | - | เชื่อมต่อ Multiloader กับ ATV12 ที่ยังอยู่ในบรรจุภัณฑ์ | - | สายเชื่อมต่อ | ฿2,572 |
|
F | VW3A1102 | - | - | - | - | - | - | - | ชุดติดตั้งรีโมทปุ่มกด LCD | ฿8,975 |
|
G | VW3A31817 | - | - | - | - | - | - | - | ชุดท่อร้อยสายไฟ | ฿4,811 |
|
H | VW3A31814 | - | - | - | - | - | - | - | ชุดท่อร้อยสายไฟ | ฿4,720 |
|
I | VW3A9804 | - | - | - | 569044 " | 1.49 " | อนุญาตให้ผู้ใช้ยึดเข้ากับราง DIN | 5.65 " | แผ่นยึด | ฿7,553 |
|
J | VW3A9207 | - | - | - | 568749 " | 11 " | จัดเตรียมท่อร้อยสายแลนเมื่อติดตั้งไดรฟ์บนผนัง | 5.8 " | ชุดท่อร้อยสายไฟชนิดที่ 1 | ฿6,351 |
|
J | VW3A9204 | - | - | - | 569035 " | 9" | จัดเตรียมท่อร้อยสายแลนเมื่อติดตั้งไดรฟ์บนผนัง | 5.6 " | ชุดท่อร้อยสายไฟชนิดที่ 1 | ฿4,489 |
|
K | VW3A1104R50 | - | 5m | (2) ขั้วต่อ RJ45 | - | - | - | - | สายเคเบิลปุ่มกด LCD ระยะไกล | ฿2,925 |
|
K | VW3A1104R10 | - | 0.92m | (2) ขั้วต่อ RJ45 | - | - | - | - | สายเคเบิลปุ่มกด LCD ระยะไกล | ฿2,999 |
|
L | VW3A31812 | - | - | - | - | - | - | - | ชุดท่อร้อยสายไฟ | ฿2,009 |
|
M | TCSMCNAM3M002P | - | 2.5m | RS485 เป็น USB | 568926 " | 98.4 " | เชื่อมต่อพีซีกับไดรฟ์ ATV12 | 0.5 " | ชุดอะแดปเตอร์ USB เป็น RJ45 | ฿4,418 |
|
N | VW3A8106 | - | 3m | อะแดปเตอร์และตัวเชื่อมต่อ RS485/RS232C | - | - | ในการเชื่อมต่อพีซีกับผลิตภัณฑ์ Altistart และ Altivar | - | สายเชื่อมต่อ | ฿6,937 |
|
O | VW3A9317 | - | - | - | - | - | แปลง + 15V เป็น + 24V | - | ตัวแปลงไฟฟ้า | ฿11,281 |
|
J | VW3A9208 | - | - | - | 569037 " | 15.4 " | จัดเตรียมท่อร้อยสายแลนเมื่อติดตั้งไดรฟ์บนผนัง | 9.9 " | ชุดท่อร้อยสายไฟชนิดที่ 1 | ฿13,240 |
|
P | VW3A1006 | - | 3 (ไม่รวม) | คงที่ (ไม่รวม) | 568565 " | 0.9 " | อนุญาตให้ควบคุมไดรฟ์ในสิ่งที่แนบมาโดยไม่ต้องเปิดสิ่งที่แนบมา | 2.76 " | ปุ่มกดระยะไกล IP54 | ฿6,373 |
|
P | VW3A1007 | - | - | คงที่ (ไม่รวม) | 568565 " | 0.9 " | อนุญาตให้ควบคุมไดรฟ์ในสิ่งที่แนบมาโดยไม่ต้องเปิดสิ่งที่แนบมา | 2.76 " | ปุ่มกดระยะไกล IP65 | ฿5,843 |
|
Q | VW3A4417 | - | - | - | 568859 " | 1.57 " | ลดการปล่อย EMC | 7.24 " | ตัวกรอง EMC | ฿14,456 |
|
R | VW3A4418 | - | - | - | 569043 " | 1.57 " | ลดการปล่อย EMC | 7.64 " | ตัวกรอง EMC | ฿14,967 |
|
S | VW3A4419 | - | - | - | 568859 " | 1.57 " | ลดการปล่อย EMC | 7.48 " | ตัวกรอง EMC | ฿15,245 |
|
T | VW3A8120 | - | 1m | RJ45 | - | - | ทำซ้ำการกำหนดค่าการเขียนโปรแกรมไดรฟ์หนึ่งรายการในไดรฟ์อื่น | - | โปรแกรมโหลดง่าย | ฿15,165 |
|
U | VW3A31815 | - | - | - | - | - | - | - | ชุดท่อร้อยสายไฟ | ฿4,840 |
|
V | VW3A31816 | - | - | - | - | - | - | - | ชุดท่อร้อยสายไฟ | ฿4,764 |
|
W | VW3A1105 | - | - | - | - | - | - | - | อะแดปเตอร์คำกราฟิก | ฿4,210 |
|
K | VW3A1104R30 | - | 2.7m | (2) ขั้วต่อ RJ45 | - | - | - | - | สายเคเบิลปุ่มกด LCD ระยะไกล | ฿2,970 |
|
X | VW3A31852 | - | - | - | 568597 " | 0.9 " | ติดตั้งไดรฟ์บนราง DIN มาตรฐาน 35 มม | 6" | ชุดราง DIN ของไดรฟ์ AC | ฿3,017 |
|
Y | VW3A31101 | - | 10ft | - | 568588 " | 1" | อนุญาตให้ติดตั้งคีย์แพดได้สูงสุด 10 ฟุตจากไดรฟ์ | - | ชุดกุญแจรีโมท | ฿17,104 |
|
I | VW3A9805 | - | - | - | 569045 " | 1.57 " | อนุญาตให้ผู้ใช้ยึดเข้ากับราง DIN | 5.67 " | แผ่นยึด | ฿8,715 |
|
Z | VW3G22101 | IP54 NEMA 12 | - | - | - | - | - | - | ปุ่มกดระยะไกล | ฿6,478 |
|
A1 | VW3A1101 | IP54 คะแนน | - | - | - | - | - | - | ปุ่มกดกราฟิก LCD | ฿10,281 |
|
Z | VW3G22102 | IP65 | - | - | - | - | - | - | ปุ่มกดระยะไกล | ฿6,455 |
|
B1 | VW3A1103 | IP65 คะแนน | - | - | - | - | - | - | ประตูชุดติดตั้งรีโมท | ฿4,746 |
|