ไฟเตือน SCHNEIDER ELECTRIC
สไตล์ | รุ่น | แสงส่องสว่าง | สี | วาดปัจจุบัน | การติด | อุณหภูมิในการใช้งาน | แหล่งพลังงาน | อันดับ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | XVBL4M8 | 7W | สีเหลือง | 0.13A เอซี | Direct หรือ Tube | -40 ถึง 158 องศา F | 48 ถึง 230 VAC | IP65, NEMA 1, 4X, 12 | 48 ถึง 230 VAC | ฿12,838 | |
B | XVBL8B4 | 26 จูล | สีแดง | 1300mA AC / 850mA DC | บิดและล็อค | -13 ถึง 131 องศา F | 24 VAC/DC | IP65, NEMA 4X, 13 | 24 VAC/DC | ฿22,925 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สายรัด
- ยางวาล์วและส่วนขยาย
- เล็บอื่น ๆ
- รูปถ้วยดิสก์แบบขนแปรงขัด
- เครื่องเป่าลมอัดสารดูดความชื้นแบบรีเจนเนอเรทีฟ
- Clamps
- หม้อน้ำหม้อน้ำและอุปกรณ์เสริม
- อุปกรณ์รีไซเคิล
- เหล็กหล่อ
- เครื่องเย็บกล่องและเครื่องซีล
- WESTWARD ที่วางโทรศัพท์มือถือ
- TESA BROWN SHARPE ตัวบ่งชี้การทดสอบการหมุน
- BANJO FITTINGS ข้อศอก 90 องศามีหนาม
- PETERSEN PRODUCTS แหวนพิสูจน์
- HOFFMAN ชั้นวางแบบปรับได้แบบแร็คเมาท์
- EATON หม้อแปลงกระแสไฟฟ้าซีรีส์ IQ 35M แบบแยกแกน
- BASCO ถังเก็บของเหลว IBC
- ALLEGRO SAFETY ข้อศอกถนน
- BALDOR / DODGE Two-Bolt Pillow Block GRIP TIGHT ตลับลูกปืนอะแดปเตอร์