SHAW PLUGS ปลั๊กต่อขยายแบบบายพาส 0 ถึง 1 นิ้ว
ปลั๊กขยายเชิงกล Shaw Bypass ขจัดแรงดันจากของไหลเพื่อให้เปลี่ยนหรือขยายสถานะจากของไหลเป็นไอได้ ใช้เป็นซีลแรงดันต่ำในช่องเปิดแบบวงกลม เพื่อเบี่ยงเบนการไหลของน้ำในท่อ
สไตล์ | รุ่น | ภายใน Dia | ขนาดที่กำหนด | แม็กซ์ ความดันอากาศ | ชนิดภาพเขียน | วัสดุ | วัสดุของตัวเครื่อง | จัดการวัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 53096 | 0.48" ถึง 0.528" | 1 / 2 " | สูงถึง 10 psi | Turn-Tite ระบายอากาศ | ยางนีโอพรีน | เหล็กชุบสังกะสี | ทองเหลือง | ฿14,547 | |
A | 53001 | 0.937" ถึง 1.031" | 1" | สูงถึง 10 psi | Turn-Tite ระบายอากาศ | ยางนีโอพรีน | เหล็กชุบสังกะสี | ทองเหลือง | ฿5,030 |
กลไกการทำงาน
- ปลั๊กวาล์วหมุนระหว่างตำแหน่งปิดและเปิดเพื่อป้องกันซีลทั้งสองจากช่องทางการไหล
- เพื่อป้องกันการสึกหรอหรือการเสียดสี ไม่มีการสัมผัสระหว่างตัวเครื่องและซีลในขณะที่วาล์วเปิดอยู่
- มันจะขยายไปยังที่นั่งของร่างกายเมื่อปิดวาล์ว
คุณสมบัติ
- ปลั๊กต่อขยายแบบกลไก Shaw Bypass (รุ่น 53096 และ 53001) มีด้ามจับ Turn-Tite T เพื่อให้การยึดเกาะที่ยอดเยี่ยมสำหรับการยึดเข้ากับรู
- มีด้ามจับทองเหลืองและตัวเหล็กชุบซิงค์พร้อมยางนีโอพรีนเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความต้านทานการกัดกร่อน
มาตรฐานและการอนุมัติ
- ISO.14001
คำถามที่พบบ่อย
แรงดันลมสูงสุดที่ปลั๊กเหล่านี้สามารถรองรับได้คือเท่าใด
สามารถรับแรงดันลมได้สูงสุด 10 psi
ความแตกต่างระหว่างด้ามจับสไตล์ Turn-Tite และ Snap-Tite คืออะไร?
ปลั๊กต่อขยายแบบ Turn-Tite สามารถอุดรูได้แน่นหนากว่าเมื่อเทียบกับปลั๊กแบบด้ามจับ Snap-Tite
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของรูของปลั๊กเหล่านี้คือเท่าไร?
มีรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 0.48 นิ้วถึง 1.031 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดเครื่องทำความร้อนใต้พื้น
- หัวฉีดเครื่องฉีดน้ำแรงดัน
- อุปกรณ์เลื่อยสายพานแบบพกพา
- พัดลมดูดอากาศและผนังที่อยู่อาศัย
- ตัวกรองน้ำมัน / ตัวกรองน้ำมันหล่อลื่น
- ล้อและล้อ
- อุปกรณ์เชื่อมแก๊ส
- อุปกรณ์ป้องกันดวงตาและอุปกรณ์เสริม
- สารกัดกร่อนพิเศษ
- การทดสอบทางการเกษตร
- PEMKO ซีลไฟและควัน
- WATTS หัวปรับแรงดันทองเหลืองไร้สารตะกั่วซีรี่ส์ LF26A
- ROMOLD ถาดรองน้ำหยด
- APPLETON ELECTRIC โคมไฟอันตราย 100 วัตต์
- JACKSON SAFETY มอเตอร์โบลเวอร์ PAPR
- MAIN FILTER INC. ตัวกรองไฮดรอลิก เซลลูโลส 5 ไมครอน
- EATON แผงหน้าปัดแท่นไฟฟ้าพร้อมเบรกเกอร์
- EATON 9575H Series 3000 รีเลย์แบบเปิดสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป
- Stafford Mfg ชุดโซลูชัน รางรถไฟ