SHAW PLUGS ปลั๊กต่อขยายแบบบายพาส 1 ถึง 2 นิ้ว
ชอว์ปลั๊กต่อขยายเชิงกลแบบบายพาสใช้เพื่อปิดผนึกช่องเปิดแบบวงกลมของท่อ นอกจากนี้ยังมีรูระบายสำหรับระบายแรงดันส่วนเกินออกหรือเชื่อมต่อกับแหล่งแรงดันหรือมาตรวัดสำหรับการทดสอบ
สไตล์ | รุ่น | ภายใน Dia | ขนาดที่กำหนด | แม็กซ์ ความดันอากาศ | ชนิดภาพเขียน | วัสดุ | วัสดุของตัวเครื่อง | จัดการวัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 53003 | 1.440" ถึง 1.584" | 1.5 " | สูงถึง 10 psi | Turn-Tite ระบายอากาศ | ยางนีโอพรีน | เหล็กชุบสังกะสี | ทองเหลือง | ฿5,238 | |
A | 53005 | 1.920" ถึง 2.142" | 2" | สูงถึง 5 psi | Turn-Tite ระบายอากาศ | ยางนีโอพรีน | เหล็กชุบสังกะสี | ทองเหลือง | ฿5,925 |
คุณสมบัติ
- ปลั๊กขยายเชิงกลของ Shaw bypass มาพร้อมกับตัวเหล็กชุบซิงค์ ที่จับทองเหลือง และยางนีโอพรีนเพื่อการซีลที่เป็นบวกและต้านทานการกัดกร่อน
- ชอว์ 53003 ปลั๊ก มีขนาดระบุ 1.5 นิ้วสำหรับการจัดการรูเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ID) 1.440 ถึง 1.584 นิ้ว
- ชอว์ 53005 ปลั๊ก มีขนาดระบุ 2 นิ้วสำหรับการจัดการรูเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ID) 1.920 ถึง 2.142 นิ้ว
มาตรฐานและการอนุมัติ
- ISO.14001
คำถามที่พบบ่อย
การใช้มือจับทองเหลืองในปลั๊กต่อขยายทางกลของ Shaw เหล่านี้มีประโยชน์อย่างไร?
ที่จับทองเหลืองของปลั๊กขยายทางกล Shaw เหล่านี้ใช้เพื่อขันปลั๊กภายในรูให้แน่นหลังจากการติดตั้งเพื่อปิดผนึกป้องกันการรั่ว
ความกดอากาศสูงสุดที่ปลั๊กขยายทางกลของ Shaw สามารถจัดการได้คือเท่าใด
ปลั๊ก Shaw 53003 ทนแรงดันลมได้สูงสุด 10 PSI ในขณะที่ปลั๊ก Shaw 53005 ทนแรงดันลมได้สูงสุด 5 PSI
รูระบายอากาศของปลั๊กบายพาสเหล่านี้อยู่ที่ไหน
ปลั๊กต่อขยายเชิงกลของ Shaw มีรูระบายอากาศที่พื้นผิวด้านบน เจาะทะลุตรงกลางเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เทปสำหรับทำเครื่องหมายและคำเตือน
- รถเข็นในสวน
- ponchos
- ตัวกรอง Trim-To-Fit
- ประตูรั้ว
- ผลิตภัณฑ์ระบุตัวตน
- เครื่องทำความร้อนแก๊สและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องมือไฮดรอลิค
- อุปกรณ์เกลียวท่อ
- คีย์สต็อก
- ELESA ปลายท่อ
- CADDY INDUSTRIAL SALES แก๊งค์ขายึดการสื่อสาร
- APPROVED VENDOR ราวท้ายคัพอะลูมิเนียม
- COXREELS ม้วนสายเคเบิล SD ซีรี่ส์
- BENCHMARK SCIENTIFIC หลอดแพ็คอแดปเตอร์ Sprint Series
- MARTIN SPROCKET เฟืองโซ่แบบโรลเลอร์ชนิดเจาะสต็อก เบอร์โซ่ 160
- MASTER APPLIANCE ชุดแผงวงจร
- FANTECH 1SDE 42 Series พัดลมดูดอากาศติดผนังมาตรฐาน
- NORTH BY HONEYWELL NK803 ถุงมือไนไตรล์ที่รองรับ Nitri-Knit
- GROVE GEAR ซีรี่ส์ GR, สไตล์ BD, ขนาด 815, ตัวลดเกียร์หนอนไอรอนแมน