SHAW PLUGS ปลั๊กขยายเชิงกลสแตนเลสสตีล Marine Snap-Tite ขนาด 0 ถึง 1 นิ้ว
ปลั๊กขยายเชิงกล Shaw Snap-Tite ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างซีลแรงดันต่ำในช่องเปิดแบบวงกลม ช่วยในการซ่อมแซมและทดสอบน้ำ ท่อระบายน้ำ และระบบประปา
สไตล์ | รุ่น | ขนาดที่กำหนด | นาที. Dia. | แม็กซ์ เส้นผ่าศูนย์กลาง | สูงสุด แรงดันย้อนกลับ | ชนิดภาพเขียน | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 51403 | 1 / 2 " | - | - | - | สแนป-ไทต์ | เหล็กกล้าไร้สนิมยางนีโอพรีน | ฿1,468 | |
A | 51407 | 3 / 4 " | - | - | - | สแนป-ไทต์ | เหล็กกล้าไร้สนิมยางนีโอพรีน | ฿1,796 | |
A | 51401 | 3 / 8 " | 0.38 " | 0.405 " | หัว 25 ฟุต | สแนป-ไทต์ | ยางนีโอรีน สแตนเลส | ฿1,297 | |
A | 51405 | 5 / 8 " | 0.61 " | 0.675 " | หัว 25 ฟุต | สแนป-ไทต์ | ทองเหลือง, ยางนีโอพรีน, สแตนเลส | ฿1,499 | |
A | 51409 | 7 / 8 " | - | - | - | สแนป-ไทต์ | เหล็กกล้าไร้สนิมยางนีโอพรีน | ฿2,006 | |
A | 51402 | 7 / 16 " | 0.41 " | 0.4725 " | หัว 25 ฟุต | สแนป-ไทต์ | ทองเหลือง, ยางนีโอพรีน, สแตนเลส | ฿1,354 | |
A | 51406 | 11 / 16 " | 0.66 " | 0.7425 " | หัว 25 ฟุต | สแนป-ไทต์ | ทองเหลือง, ยางนีโอพรีน, สแตนเลส | ฿1,624 | |
A | 51408 | 13 / 16 " | 0.78 " | 0.8775 " | หัว 25 ฟุต | สแนป-ไทต์ | ทองเหลือง, ยางนีโอพรีน, สแตนเลส | ฿1,777 | |
A | 51410 | 31 / 32 " | 0.94 " | 1.046 " | หัว 25 ฟุต | สแนป-ไทต์ | ทองเหลือง, ยางนีโอพรีน, สแตนเลส | ฿2,011 |
กลไกการทำงาน
- คุณสามารถขยายซีลได้โดยการหมุนที่จับลูกเบี้ยว
- จับที่จับลงเพื่อปิดช่องเปิดท่อ
คุณสมบัติ
- ปลั๊กเหล่านี้มีโครงสร้างเป็นสแตนเลส และได้รับการออกแบบมาสำหรับท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในตั้งแต่ 0 ถึง 1 นิ้ว
- มีซีลยางนีโอพรีนเพื่อดูดซับแรงกระแทกและป้องกันน้ำและฝุ่นเข้า
- การออกแบบ Snap-Tite ช่วยให้สามารถใช้งานได้เมื่อจำเป็นต้องเชื่อมต่อและตัดการเชื่อมต่ออย่างรวดเร็ว
คำถามที่พบบ่อย
ปลั๊กเหล่านี้สามารถรับแรงดันย้อนกลับสูงสุดได้เท่าใด
สามารถรับแรงกดด้านหลังได้สูงสุด 25 ฟุตจากศีรษะ
ความดันอากาศกลับคืออะไร?
แรงดันลมกลับคือปริมาณแรงดันที่ปลั๊กสามารถทนได้โดยไม่ต้องเคลื่อนที่
ปลั๊กต่อขยายเชิงกลเหล่านี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่าใด
มีจำหน่ายในช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.405 ถึง 1.046 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ดอกสว่านความยาว Jobber
- สวิตช์โยก
- เครื่องผสมแก๊ส
- นิวเมติกวาล์วกระตุ้น
- น้ำมัน
- เครื่องมือตกแต่ง
- แทรกด้าย
- อุปกรณ์ยกยานยนต์ / โรงรถ
- ยาจกและผ้าเช็ดทำความสะอาด
- Shovels Tampers และเครื่องมือขุด
- LEGACY ซีรี่ส์ ARO, ปลั๊ก Quick Coupler
- HEATHROW SCIENTIFIC ชั้นวางหลอดทดลอง 8 ช่อง
- MERSEN FERRAZ 1SC ซีรี่ส์ ฟิวส์
- MORSE DRUM 81 ซีรี่ส์ Drum Spotters
- EATON XT IEC Series อิเล็คทรอนิคส์มอเตอร์สตาร์ทเตอร์ 208V
- MARTIN SPROCKET เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้งชนิด C รูคู่ เบอร์โซ่ 100
- RACO กล่องไฟฟ้า
- BOSTITCH โอริง
- BOSTON GEAR 8 ขวาง Diametral Pitch ด้านซ้ายมือเหล็กแข็ง Helical Gears