SHAW PLUGS ปลั๊กขยายเชิงกลสแตนเลสสตีล Marine Snap-Tite ขนาด 1 ถึง 2 นิ้ว
ปลั๊กขยายเชิงกล Snap-Tite จาก Shaw ออกแบบมาเพื่อสร้างซีลแรงดันต่ำในช่องเปิดแบบวงกลม ช่วยซ่อมแซมและทดสอบระบบน้ำ ท่อระบายน้ำ และระบบประปา
สไตล์ | รุ่น | ขนาดที่กำหนด | ภายใน Dia | แม็กซ์ ความดันอากาศ | ชนิดภาพเขียน | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 51411 | 1" | 0.969" ถึง 1.07" | สูงถึง 5 psi | Snap-Tite สแตนเลส | เหล็กกล้าไร้สนิมยางนีโอพรีน | ฿1,761 | |
A | 51415 | 1.5 " | 1.380" ถึง 1.518" | สูงถึง 5 psi | Snap-Tite สแตนเลส | เหล็กกล้าไร้สนิมยางนีโอพรีน | ฿2,137 | |
A | 51419 | 2" | 1.950" ถึง 2.165" | สูงถึง 5 psi | Snap-Tite สแตนเลส | เหล็กกล้าไร้สนิมยางนีโอพรีน | ฿2,139 |
กลไกการทำงาน
- คุณสามารถขยายซีลได้โดยการหมุนที่จับลูกเบี้ยว
- จับที่จับลงเพื่อปิดช่องเปิดท่อ
คุณสมบัติ
- ปลั๊กเหล่านี้ทำจากสแตนเลสและมีไว้สำหรับท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในตั้งแต่ 1 ถึง 2 นิ้ว
- มีซีลยางนีโอพรีนเพื่อดูดซับแรงกระแทกและป้องกันน้ำและฝุ่นเข้า
- การออกแบบ Snap-Tite ช่วยให้เชื่อมต่อและตัดการเชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็ว
คำถามที่พบบ่อย
ปลั๊กเหล่านี้สามารถรับแรงดันย้อนกลับสูงสุดได้เท่าใด
สามารถรับแรงกดด้านหลังได้สูงสุด 5 ฟุตจากศีรษะ
ปลั๊กต่อขยายเชิงกลเหล่านี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่าใด
มีจำหน่ายในช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.08 ถึง 2.184 นิ้ว
ความดันอากาศกลับคืออะไร?
คือแรงดันที่ปลั๊กสามารถทนได้โดยไม่เคลื่อนที่
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ติดตามรางไฟและขั้วต่อ
- อุปกรณ์เสริมประตู
- ที่อุดหู
- บันไดไฟเบอร์กลาส
- จานและอุปกรณ์สำหรับเลี้ยงสัตว์
- แม่แรงพาเลทและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องครัวและการเตรียมอาหาร
- การวินิจฉัยและการตรวจสอบยานยนต์
- ที่เก็บเครื่องมือ
- เครื่องมือทดสอบ HVAC
- PROTO ชุดสิ่วเย็น Tether Capable
- SPEEDAIRE 2 ขั้นตอนติดตั้งถังน้ำมันหล่อลื่นเครื่องอัดอากาศไฟฟ้าแนวนอน
- ZURN ชุดซ่อม RP
- BALDOR MOTOR มอเตอร์ปั๊มคู่แบบปิด, ชนิด JM, TEFC, เฟสเดียว
- EATON CH Series แผ่นฟิลเลอร์
- MARTIN SPROCKET สิ่วแหลม
- MAGLINER วงเล็บ
- GRAINGER แผ่นไฟเบอร์
- GROVE GEAR ชุดหน้าแปลนลดความเร็ว
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกสว่านเจาะนำศูนย์และเฉพาะจุด ซีรีส์ 1441