SHAW PLUGS ปลั๊กขยายเชิงกลสแตนเลส Turn-Tite ทางทะเล 0 ถึง 1 นิ้ว
ปลั๊กขยายเชิงกล Turn-Tite จาก Shaw ช่วยในการซ่อมแซมและทดสอบระบบน้ำ ท่อระบายน้ำ และระบบประปา
สไตล์ | รุ่น | ขนาดที่กำหนด | ภายใน Dia | แม็กซ์ ความดันอากาศ | ชนิดภาพเขียน | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 52401 | 1" | 0.937" ถึง 1.031" | สูงถึง 10 psi | เทิร์นไทท์ | เหล็กกล้าไร้สนิมยางนีโอพรีน | ฿1,786 | |
A | 52496 | 1 / 2 " | 0.48" ถึง 0.528" | สูงถึง 10 psi | เทิร์นไทท์ | เหล็กกล้าไร้สนิมยางนีโอพรีน | ฿4,370 | |
A | 52498 | 3 / 4 " | 0.719" ถึง 0.791" | สูงถึง 10 psi | เทิร์นไทท์ | เหล็กกล้าไร้สนิมยางนีโอพรีน | ฿4,519 | |
A | 52497 | 5 / 8 " | - | - | เทิร์นไทท์ | เหล็กกล้าไร้สนิมยางนีโอพรีน | ฿4,318 | |
A | 52499 | 7 / 8 " | 0.812" ถึง 0.893" | สูงถึง 10 psi | เทิร์นไทท์ | เหล็กกล้าไร้สนิมยางนีโอพรีน | ฿4,484 |
กลไกการทำงาน
- ปลั๊กเหล่านี้มีที่จับรูปตัว T ที่จับง่ายซึ่งจะขยายซีลเพื่อปิดช่องเปิดท่อ
คุณสมบัติ
- ปลั๊กเหล่านี้มีโครงสร้างเป็นสแตนเลส และมีไว้สำหรับท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในตั้งแต่ 0 ถึง 1 นิ้ว
- มีซีลยางนีโอพรีนทนสารเคมีซึ่งดูดซับแรงกระแทกและป้องกันการซึมของน้ำและฝุ่น
- ด้ามจับรูปตัว T ของ Turn-Tite ให้การยึดเกาะที่ดีเยี่ยมในการยึดปลั๊กขยายเข้ากับรู
คำถามที่พบบ่อย
ปลั๊กเหล่านี้สามารถรับแรงดันย้อนกลับสูงสุดได้เท่าใด
สามารถรับแรงกดด้านหลังได้สูงสุด 24 ฟุตจากศีรษะ
ความดันอากาศกลับคืออะไร?
แรงดันลมกลับคือปริมาณแรงดันที่ปลั๊กสามารถทนได้โดยไม่ต้องเคลื่อนที่
ปลั๊กขยายเชิงกลเหล่านี้ใช้ที่ไหน
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างซีลความดันต่ำในช่องเปิดแบบวงกลม
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริม Spot Welder
- เครื่องตอกตะปู
- แผ่นดิสก์แผ่นหน้าและฮับ
- แขนหนีบสวิง
- เครื่องกำจัดไฟฟ้า
- อุปกรณ์เย็บเล่มและอุปกรณ์เสริม
- สกรู
- การแช่เย็น
- เครื่องมือถือ
- เครื่องเย็บกล่องและเครื่องซีล
- DURAC เครื่องวัดอุณหภูมิของเหลวในแก้ว
- DAYTON ชุดสลัก, รอกตะขอ
- AMERICAN TORCH TIP หัวฉีด Esab 25
- KELCH คอลเล็ตเชย เทเปอร์ ขนาด HSK63C
- COOPER B-LINE รองรับกล่องยึดพื้น
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 5/8-32 Un
- MARTIN SPROCKET ชุดประแจงัดท่อหรือฟรีสไตรค์
- APPROVED VENDOR ชุดซ่อมฝักบัว
- STEARNS BRAKES ฮับ
- BOSTON GEAR 16 Diametral Pitch Rack Gears เหล็ก