SHAW PLUGS ปลั๊กขยายเชิงกลสแตนเลส Turn-Tite ทางทะเล 1 ถึง 2 นิ้ว
ปลั๊กขยายเชิงกล Shaw Marine-Turn-Tite ให้การปิดผนึกอย่างถาวรและป้องกันการรั่วของทางเดินของของไหลในการหล่อและท่อร่วมทางไฮดรอลิกโดยไม่ต้องใช้เกลียว / โอริง / สารกันรั่ว
สไตล์ | รุ่น | ขนาดที่กำหนด | ภายใน Dia | แม็กซ์ ความดันอากาศ | ชนิดภาพเขียน | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 52403 | 1.5 " | 1.440" ถึง 1.584" | สูงถึง 10 psi | สแตนเลสเทิร์นไทต์ | เหล็กกล้าไร้สนิมยางนีโอพรีน | ฿3,072 | |
A | 52402 | 1.25 " | 1.210" ถึง 1.331" | สูงถึง 10 psi | สแตนเลสเทิร์นไทต์ | เหล็กกล้าไร้สนิมยางนีโอพรีน | ฿2,878 | |
A | 52404 | 1.75 " | 1.7" ถึง 1.87" | สูงถึง 10 psi | สแตนเลสเทิร์นไทต์ | เหล็กกล้าไร้สนิมยางนีโอพรีน | ฿3,425 | |
A | 52405 | 2" | 1.92" ถึง 2.142" | สูงถึง 5 psi | สแตนเลสเทิร์นไทต์ | เหล็กกล้าไร้สนิมยางนีโอพรีน | ฿2,800 |
คุณสมบัติ
- ออกแบบมาสำหรับซีลแรงดันต่ำในช่องเปิดแบบวงกลม
- ปลั๊กเหล่านี้มีตัวปลั๊กที่ทำจากเหล็กกล้าไร้สนิมเพื่อความแข็งแรงของโครงสร้างและต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่สัมผัสได้
- พวกเขามีซีลยางนีโอพรีนสำหรับการทำงานกันน้ำในขณะที่ปกป้องจากรังสี UV ที่เป็นอันตราย
มาตรฐานและการอนุมัติ
- ISO.14001
คำถามที่พบบ่อย
ความสามารถในการรองรับแรงดันอากาศของปลั๊กต่อขยายเชิงกล Shaw Marine-Turn-Tite เป็นเท่าใด
ปลั๊กเหล่านี้สามารถทนต่อแรงดันอากาศได้ถึง 5 PSI
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของรูของปลั๊กเหล่านี้คือเท่าไร?
มีขนาดรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 56.388 ถึง 82.326 มม.
ความแตกต่างระหว่างด้ามจับสไตล์ Turn-Tite และ Snap-Tite คืออะไร?
ปลั๊กต่อขยายแบบ Turn-Tite สามารถอุดรูได้แน่นหนากว่าเมื่อเทียบกับปลั๊กแบบด้ามจับ Snap-Tite
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ดึงสายเคเบิล
- รถเข็นพลาสติก
- เครื่องมือเซาะร่อง
- อุปกรณ์เสริมฮีตเตอร์หน่วย Hydronic
- บูมบรรจุ
- รถยกและสิ่งที่แนบมาของรถยก
- เครื่องมือยกยานยนต์
- หินลับมีดขัด
- เครื่องผสมสีเครื่องปั่นและอุปกรณ์เสริม
- โซ่และเครื่องมือ
- RUBBERFAB ปะเก็นขนาด 3 นิ้ว
- HUGHES SAFETY ฝักบัวอาบน้ำแบบฝังพื้น
- COOPER B-LINE ภาชนะ
- THOMAS & BETTS LTMES03G ซีรี่ส์ อุปกรณ์ท่อร้อยสายโลหะแบบยืดหยุ่น
- VERMONT GAGE Chr Z Go/NoGo ส่วนประกอบย้อนกลับ,
- TRICO ฝาปิดปั๊ม, ภาชนะบรรจุน้ำมันสเปกตรัม
- EATON A200 Series NEMA หน้าสัมผัสเสริมการควบคุมมอเตอร์
- MARTIN SPROCKET เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้ง MST บุชคู่, หมายเลขโซ่ 80
- KEY-BAK Ratch-It พวงกุญแจคาราบิเนอร์แบบยืดหดได้
- WINSMITH ซีรีส์ตู้ SE, ขนาด E13, ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว XDBS