SHAW PLUGS ปลั๊กขยายเชิงกลสแตนเลส Turn-Tite ทางทะเล 2 ถึง 3 นิ้ว
ปลั๊กขยายเชิงกล Shaw Marine-Turn-Tite ให้การปิดผนึกอย่างถาวรและป้องกันการรั่วของทางเดินของของไหลในการหล่อและท่อร่วมทางไฮดรอลิกโดยไม่ต้องใช้เกลียว / โอริง / สารกันรั่ว
สไตล์ | รุ่น | ขนาดที่กำหนด | ภายใน Dia | แม็กซ์ ความดันอากาศ | ชนิดภาพเขียน | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 52407 | 2.5 " | 2.44" ถึง 2.708" | สูงถึง 5 psi | เทิร์นไทท์ | เหล็กกล้าไร้สนิมยางนีโอพรีน | ฿4,234 | |
A | 52406 | 2.25 " | 2.22" ถึง 2.464" | สูงถึง 5 psi | เทิร์นไทท์ | เหล็กกล้าไร้สนิมยางนีโอพรีน | ฿3,806 | |
A | 52408 | 2.75 " | 2.63" ถึง 2.919" | สูงถึง 5 psi | เทิร์นไทท์ | เหล็กกล้าไร้สนิมยางนีโอพรีน | ฿4,449 | |
A | 52409 | 3" | 2.92" ถึง 3.241" | สูงถึง 5 psi | เทิร์นไทท์ | เหล็กกล้าไร้สนิมยางนีโอพรีน | ฿4,714 |
คุณสมบัติ
- ออกแบบมาสำหรับซีลแรงดันต่ำในช่องเปิดแบบวงกลม
- ปลั๊กขยายเหล่านี้มีซีลยางนีโอพรีนสำหรับการทำงานแบบกันน้ำ พร้อมปกป้องจากรังสี UV ที่เป็นอันตราย
- ตัวเครื่องทำจากสเตนเลสสตีลเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่สัมผัสได้
มาตรฐานและการอนุมัติ
- ISO.14001
คำถามที่พบบ่อย
ความสามารถในการรองรับแรงดันอากาศของปลั๊กต่อขยายเชิงกล Shaw Marine-Turn-Tite เป็นเท่าใด
ปลั๊กเหล่านี้สามารถทนต่อแรงดันอากาศได้ถึง 10 PSI
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของรูของปลั๊กเหล่านี้คือเท่าไร?
มีรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 23.8 ถึง 54.414 มม.
ความแตกต่างระหว่างด้ามจับ Turn-Tite และ Snap-Tite คืออะไร?
ปลั๊กต่อขยายแบบ Turn-Tite สามารถอุดรูได้แน่นหนากว่าเมื่อเทียบกับปลั๊กแบบด้ามจับ Snap-Tite
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Crowfoot ชุดประแจซ็อกเก็ต
- เครื่องขัดพื้น
- โซลินอยด์วาล์ว Manifolds
- หน้าแปลนดูด
- สายพานขับมีฮูดแกน Downblast Exhaust Ventilators
- อุปกรณ์กระจาย
- วัสดุเครื่องจักร
- เครื่องมือตกแต่ง
- แทรกด้าย
- เคาน์เตอร์และเครื่องวัดชั่วโมง
- PROTO สายคล้องข้อมือเครื่องมือ Lanyard
- PARLEC ผู้ถือหัวคว้าน
- HOSE MASTER ท่อโลหะ
- USA SEALING ปะเก็นหน้าแปลน Buna N, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4-5 / 8 นิ้ว
- HOFFMAN แผงตะแกรงกรอง
- ANVIL จุกนมหลอกแบบเอียงมาตรฐาน
- AQUATROL SAFETY VALVES ซีรีส์ 55 รีลีฟวาล์วแบบปรับได้ สีบรอนซ์
- MITUTOYO แท่ง
- POWER DRIVE เพลาขัน