SHAW PLUGS ปลั๊กทดสอบการขยาย Micro Hex-Head, 0 ถึง 1 นิ้ว
ปลั๊กทดสอบการขยายตัวของหัวหกเหลี่ยมขนาดเล็กของ Shaw ให้การปิดผนึกอย่างถาวรและป้องกันการรั่วของทางเดินของของไหลในการหล่อแบบไฮดรอลิกและท่อร่วมโดยไม่ใช้เกลียว / โอริง / สารกันรั่ว
สไตล์ | รุ่น | ขนาดที่กำหนด | ภายใน Dia | แม็กซ์ ความดันอากาศ | วัสดุ | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68090 | 1 / 2 " | 0.47" ถึง 0.559" | สูงถึง 15 psi | ยางนีโอพรีน | น็อตหัวแม่มือ | ฿1,761 | |
A | 68000 | 1 / 4 " | 0.22" ถึง 0.262" | สูงถึง 15 psi | ยางนีโอพรีน | น็อตหัวแม่มือ | ฿1,505 | |
A | 68733 | 3 / 8 " | 0.36" ถึง 0.428" | สูงถึง 15 psi | ยางนีโอพรีน | น็อตหัวแม่มือ | ฿1,940 | |
A | 68012 | 5 / 16 " | 0.29" ถึง 0.345" | สูงถึง 15 psi | ยางนีโอพรีน | น็อตหัวแม่มือ | ฿1,728 | |
A | 68147 | 7 / 16 " | 0.41" ถึง 0.488" | สูงถึง 15 psi | ยางนีโอพรีน | น็อตหัวแม่มือ | ฿1,649 | |
A | 68137 | 9 / 16 " | 0.55" ถึง 0.655" | สูงถึง 15 psi | ยางนีโอพรีน | น็อตหัวแม่มือ | ฿1,218 |
คุณสมบัติ
- ปลั๊กขยายเหล่านี้ทำจากอะลูมิเนียม / สเตนเลสสตีล / เหล็กชุบซิงค์เพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่สัมผัสได้
- พวกเขามีซีลยางนีโอพรีนสำหรับการทำงานกันน้ำในขณะที่ปกป้องจากรังสี UV ที่เป็นอันตราย
มาตรฐานและการอนุมัติ
- ISO.14001
คำถามที่พบบ่อย
ความสามารถในการรองรับแรงดันอากาศของปลั๊กทดสอบการขยายตัวของหัวหกเหลี่ยมขนาดเล็กของ Shaw คืออะไร?
ปลั๊กเหล่านี้สามารถทนต่อแรงดันอากาศได้ถึง 15 PSI
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของรูของปลั๊กเหล่านี้คือเท่าไร?
มีรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 5.59 ถึง 16.624 มม.
ปลั๊กขยายหัวหกเหลี่ยมเหล่านี้ใช้ที่ไหน
ปลั๊กเหล่านี้ใช้โดยผู้รับเหมาและช่างประปาที่ใช้ขั้วต่อแบบไม่มีส้นในงานประปา
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แผ่นกันความชื้นทดแทน
- ดรัมตุ๊กตา
- ชุดแผ่นสูญญากาศ
- พัดลม Tubeaxial ขับเคลื่อนด้วยสายพาน
- รองรับท่อปรับได้
- ไส้กรองอากาศ
- เครื่องฉีดน้ำแรงดันและอุปกรณ์เสริม
- การกรองด้วยระบบไฮดรอลิก
- เสื้อผ้าและอุปกรณ์ดับเพลิง
- คอนกรีตและแอสฟัลต์
- GRAINGER กันชน
- SIMPSON ELECTRIC มิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้าแบบดิจิตอล
- ENDOT ท่อโพลียืดหยุ่น
- ALTRONIX เข้าถึง Power Integration Kit
- THOMAS & BETTS KV18 ซีรี่ส์ สายตัดการเชื่อมต่อ
- SPEARS VALVES วาล์วปีกผีเสื้อ CPVC True Lug Valve Overhaul Kits พร้อมแผ่นดิสก์ FKM
- SPEARS VALVES CPVC เวเฟอร์วาล์วผีเสื้อ EPDM
- HUMBOLDT ชุดทดสอบภาคสนาม CBR
- CAMLOCK FITTINGS โซ่ยึด