SHAW PLUGS ปลั๊กต่อขยายแบบกลไก Snap-Tite 0 ถึง 1 นิ้ว
ปลั๊กขยายเชิงกลของ Shaw Snap-Tite ให้การซีลแรงดันต่ำในช่องเปิดแบบวงกลมและท่อสำหรับการชุบและการพ่นสีและการบำรุงรักษาและการทดสอบ ปลั๊กขยายเหล่านี้ไม่มีเกลียวและติดตั้งเข้ากับท่อโดยเพียงแค่ดันปลั๊กเข้าไปในช่องเปิด T จัดการปลั๊กขยาย ยังเหมาะสำหรับงานที่ต้องการการซีลที่แม่นยำ...อ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | ขนาดที่กำหนด | ภายใน Dia | แม็กซ์ ความดันอากาศ | วัสดุ | วัสดุของตัวเครื่อง | จัดการวัสดุ | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 51011 | 1" | 0.969" ถึง 1.07" | สูงถึง 5 psi | ยางนีโอพรีน | เหล็กชุบสังกะสี | ทองเหลือง | สแนป-ไทต์ | ฿1,450 | |
A | 51003 | 1 / 2 " | 0.468" ถึง 0.515" | สูงถึง 10 psi | ยางนีโอพรีน | เหล็กชุบสังกะสี | ทองเหลือง | สแนป-ไทต์ | ฿1,197 | |
A | 51007 | 3 / 4 " | 0.719" ถึง 0.791" | สูงถึง 10 psi | ยางนีโอพรีน | เหล็กชุบสังกะสี | ทองเหลือง | สแนป-ไทต์ | ฿1,872 | |
A | 51001 | 3 / 8 " | 0.375" ถึง 0.413" | สูงถึง 10 psi | ยางนีโอพรีน | เหล็กชุบสังกะสี | ทองเหลือง | สแนป-ไทต์ | ฿1,069 | |
A | 51005 | 5 / 8 " | 0.612" ถึง 0.673" | สูงถึง 10 psi | ยางนีโอพรีน | เหล็กชุบสังกะสี | ทองเหลือง | สแนป-ไทต์ | ฿1,553 | |
A | 51009 | 7 / 8 " | 0.85" ถึง 0.935" | สูงถึง 10 psi | ยางนีโอพรีน | เหล็กชุบสังกะสี | ทองเหลือง | สแนป-ไทต์ | ฿1,944 | |
A | 51002 | 7 / 16 " | 0.406" ถึง 0.447" | สูงถึง 10 psi | ยางนีโอพรีน | เหล็กชุบสังกะสี | ทองเหลือง | สแนป-ไทต์ | ฿1,181 | |
B | 51404 | 9 / 16 " | 0.55" ถึง 0.605" | สูงถึง 10 psi | ยางนีโอพรีน | เหล็กกล้าไร้สนิม | เหล็กกล้าไร้สนิม | สแนป-ไทต์ | ฿1,475 | |
A | 51004 | 9 / 16 " | 0.55" ถึง 0.605" | สูงถึง 10 psi | ยางนีโอพรีน | เหล็กชุบสังกะสี | ทองเหลือง | สแนป-ไทต์ | ฿1,403 | |
A | 51006 | 11 / 16 " | 0.656" ถึง 0.722" | สูงถึง 10 psi | ยางนีโอพรีน | เหล็กชุบสังกะสี | ทองเหลือง | สแนป-ไทต์ | ฿1,577 | |
A | 51008 | 13 / 16 " | 0.781" ถึง 0.86" | สูงถึง 10 psi | ยางนีโอพรีน | เหล็กชุบสังกะสี | ทองเหลือง | สแนป-ไทต์ | ฿1,773 | |
A | 51010 | 31 / 32 " | 0.937" ถึง 1.03" | สูงถึง 10 psi | ยางนีโอพรีน | เหล็กชุบสังกะสี | ทองเหลือง | สแนป-ไทต์ | ฿1,969 |
คุณสมบัติ
- ปลั๊กต่อขยายเชิงกลเหล่านี้มีโครงสร้างเหล็กเคลือบสังกะสีเพื่อป้องกันไม่ให้ปลั๊กเสียหาย/ผิดรูปภายใต้แรงดันสูงและการใช้งานซ้ำๆ
- มีปลายซีลนีโอพรีนสำหรับจับด้านในท่ออย่างแน่นหนา จึงมั่นใจได้ว่าซีลไม่รั่ว
- ปลั๊กเหล่านี้มีที่จับเชิงกลสำหรับล็อค/ปิดผนึกปลั๊กหลังจากติดตั้งเข้ากับท่อ
คำถามที่พบบ่อย
จะติดตั้งปลั๊กขยายเชิงกล Shaw Snap-Tite ได้อย่างไร?
ปลั๊กเหล่านี้มีการออกแบบแบบไม่มีเกลียวและถูกผลักโดยตรงเข้าไปในรูที่ต้องปิดชั่วคราวสำหรับงานที่มีแรงดันต่ำ เมื่อเสียบปลั๊กเข้าไปแล้ว คันโยกจะทำงานเพื่อล็อคปลั๊กขยายให้เข้าที่
จะถอด / ปลดปลั๊กส่วนขยายเชิงกลของ Shaw Snap-Tite ได้อย่างไร
ปลั๊กเหล่านี้สามารถปลดออกได้โดยการดึงคันโยกซึ่งปลดปลั๊กขยาย และช่วยให้ผู้ใช้สามารถเปิดท่อที่ปิดสนิทได้ทันที
แรงดันลมสูงสุดที่รองรับโดยปลั๊กต่อขยายเชิงกลของ Snap-Tite คือเท่าใด
ปลั๊กเหล่านี้สามารถรองรับแรงดันอากาศได้ถึง 10 psi
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดเลื่อยหลุม
- แปรงท่อ / ท่อ
- A / C ชุดสายสารทำความเย็น
- เครื่องจ่ายฟิล์มและซีล
- แบบฟอร์มลำแสง
- ตรวจสอบวาล์วและตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ
- ตัวจับเวลา
- หัวต่อแก๊สและท่อน้ำ
- ไวร์เวย์
- บรอนซ์
- APPROVED VENDOR จานไม้แขวนเสื้อ
- DAYTON ประตูทางเข้าท่อ
- NORDFAB ครีบมุม
- KINGSTON VALVES รอกวาล์วควบคุม
- USA SEALING วาล์วเข็ม, แบบเข้ามุม, 316 SS
- APOLLO VALVES ไก่แก๊สซีรีส์ 51, ทีจับ
- APOLLO VALVES 86B-500 ซีรี่ส์ 3 ชิ้นเต็มพอร์ตเชื่อมบอลวาล์ว
- KERN AND SOHN อะแดปเตอร์กล้องเมาท์ OZB-AA Series C
- WORLDWIDE ELECTRIC เพรสเชอร์สวิตช์สำหรับงานหนัก Hubbel 69J Series, Air
- WINSMITH SE Encore Series, ขนาด E20, ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว CDJS