SHAW PLUGS ปลั๊กต่อขยายแบบกลไก Snap-Tite 1 ถึง 2 นิ้ว
Shaw Plugs Snap-Tite ปลั๊กต่อขยายเชิงกลช่วยให้มั่นใจได้ถึงการซีลแรงดันต่ำในช่องเปิดและท่อแบบวงกลมสำหรับการชุบและทาสีท่อและงานบำรุงรักษา ปลั๊กขยายขนาด 1 ถึง 2 นิ้วเหล่านี้ไม่มีเกลียวและติดตั้งเข้ากับท่อโดยเพียงแค่ดันปลั๊กเข้าไปในช่องเปิด ชอว์ T จัดการปลั๊กขยาย ยังเหมาะสำหรับงานที่ต้องการการซีลที่แม่นยำ...อ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | ขนาดที่กำหนด | ภายใน Dia | แม็กซ์ ความดันอากาศ | วัสดุ | วัสดุของตัวเครื่อง | จัดการวัสดุ | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 51015 | 1.5 " | 1.380" ถึง 1.518" | สูงถึง 5 psi | ยางนีโอพรีน | เหล็กชุบสังกะสี | ทองเหลือง | สแนป-ไทต์ | ฿2,809 | |
A | 51013 | 1.25 " | 1.190" ถึง 1.309" | สูงถึง 5 psi | ยางนีโอพรีน | เหล็กชุบสังกะสี | ทองเหลือง | สแนป-ไทต์ | ฿2,526 | |
A | 51017 | 1.75 " | 1.630" ถึง 1.793" | สูงถึง 5 psi | ยางนีโอพรีน | เหล็กชุบสังกะสี | ทองเหลือง | สแนป-ไทต์ | ฿2,913 | |
A | 51019 | 2" | 1.950" ถึง 2.165" | สูงถึง 5 psi | ยางนีโอพรีน | เหล็กชุบสังกะสี | ทองเหลือง | สแนป-ไทต์ | ฿3,213 |
คุณสมบัติ
- ปลั๊กขยายเหล่านี้มีโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสีเพื่อป้องกันไม่ให้ปลั๊กเสียหาย/ผิดรูปภายใต้แรงดันสูงและการใช้งานซ้ำๆ
- มีปลายซีลนีโอพรีนสำหรับจับด้านในท่ออย่างแน่นหนา ทำให้มั่นใจได้ว่าซีลไม่รั่ว
- ปลั๊กเหล่านี้มาพร้อมกับที่จับเชิงกลสำหรับล็อค / ปิดผนึกปลั๊กหลังจากติดตั้งเข้ากับท่อ
คำถามที่พบบ่อย
จะติดตั้งปลั๊กขยายเชิงกล Shaw Snap-Tite ได้อย่างไร?
การออกแบบปลั๊กแบบไม่มีเกลียวช่วยให้ผู้ใช้สามารถดันปลั๊กเข้าไปในรูที่ต้องการปิดผนึกได้โดยตรง เมื่อเสียบปลั๊กเข้าไปแล้ว คันโยกจะทำงานเพื่อล็อคปลั๊กขยายให้เข้าที่
จะถอด / ปลดปลั๊กส่วนขยายเชิงกลของ Shaw Snap-Tite ได้อย่างไร
ปลั๊กเหล่านี้สามารถปลดสลัก/ปลดออกได้โดยการดึงคันโยก การดำเนินการนี้จะปลดปลั๊กต่อออกและช่วยให้ผู้ใช้สามารถเปิดท่อที่ปิดสนิทได้ทันที
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ลวดเย็บกระดาษและแบรดเล็บ
- ระบบสายเคเบิ้ล
- อุปกรณ์ไฟฟ้าล็อคแม่เหล็กไฟฟ้า
- อุปกรณ์เสริม Stroboscope และ Tachometer
- เครื่องพิมพ์บัตรประชาชน
- วัสดุเครื่องจักร
- อุปกรณ์ใช้สอย
- ร้านค้าวัสดุ
- กรรไกรไฟฟ้า
- Spacers และ Standoffs
- D-LINE สำหรับใช้กับ LDPH Raceway
- GRAINGER ยางป้องกันขาเคล็ดลับรอบแบบสวม
- WESTWARD ปั๊มอัดจารบีแบบพกพา
- ELECTROMARK แมวน้ำสอบเทียบ
- IMPERIAL ท่อดัด
- SHUR-LINE เทและเก็บฝา
- THOMAS & BETTS LTOES07G ซีรี่ส์ อุปกรณ์ท่อโลหะแบบยืดหยุ่น
- NUPLA ผลักไม้กวาด
- KERN AND SOHN อุปกรณ์จับยึดบางซีรีส์ AC
- NORTH BY HONEYWELL ถุงมือกันสารเคมี ผิวเรียบ