SHAW PLUGS ปลั๊กต่อขยายแบบกลไก Snap-Tite 3 ถึง 4 นิ้ว
ปลั๊กขยายเชิงกล Shaw Snap-Tite เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปิดผนึกแรงดันต่ำในช่องเปิดแบบวงกลม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทำการชุบหรือพ่นสีในโรงงานอุตสาหกรรม สามารถใส่และถอดได้ง่ายโดยไม่ต้องถอดชุดสายของเหลวทั้งหมด
สไตล์ | รุ่น | ขนาดที่กำหนด | ภายใน Dia | แม็กซ์ ความดันอากาศ | วัสดุ | วัสดุของตัวเครื่อง | จัดการวัสดุ | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 51029 | 3.5 " | 3.380" ถึง 3.752" | สูงถึง 5 psi | ยางนีโอพรีน | เหล็กชุบสังกะสี | ทองเหลือง | สแนป-ไทต์ | ฿3,630 | |
A | 51031 | 4" | 3.940" ถึง 4.373" | สูงถึง 5 psi | ยางนีโอพรีน | เหล็กชุบสังกะสี | ทองเหลือง | สแนป-ไทต์ | ฿3,190 |
คุณสมบัติ
- มีฮาร์ดแวร์เหล็กชุบสังกะสีพร้อมลูกเบี้ยวทองเหลืองที่ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างท่อและท่อ
- ปลั๊กขยายเหล่านี้รวมเข้ากับน็อตปีกซึ่งมีปีกโลหะขนาดใหญ่สองปีกเพื่อขันหรือคลายน็อต (โดยใช้มือ) และรองรับปลั๊ก
- กลไกการทำงานพลิกช่วยให้ติดตั้งและถอดได้อย่างรวดเร็ว
มาตรฐานและการอนุมัติ
- ISO 14001: 2004
คำถามที่พบบ่อย
ยางเกรดใดที่ใช้ในการผลิตปลั๊กเชิงกล Snap-Tite
ปลั๊กต่อขยายเชิงกล Snap-Tite ทั้งหมดมีโครงสร้างโอริงยางนีโอพรีนเกรดอุตสาหกรรมผนังเรียบเพื่ออัตราการขยายที่ดีขึ้น (10 ถึง 12 เปอร์เซ็นต์) ช่วยเพิ่มคุณสมบัติกันน้ำและต้านทานการกัดกร่อนโดยรวม
ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าควรใช้ปลั๊กขนาดใด
คุณต้องระบุเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่ต้องเสียบปลั๊ก
ขนาดท่อใดที่เข้ากันได้กับปลั๊กขยาย Shaw 51029
รุ่น 51029 รองรับท่อขนาด 3-1/2 นิ้ว (88.90 มม.) โดยมีขนาดรูตั้งแต่ 3.380 ถึง 3.752 นิ้ว (ช่วง ID)
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุด Collet
- สี่เหลี่ยมเอียงและเกจบันได
- ปุ่มกดแบบไม่ส่องสว่างพร้อมบล็อคหน้าสัมผัส
- เตาเชื่อม
- ม็อบดันฝุ่นและแผ่นทำความสะอาด
- วาล์วควบคุมการไหล
- วาล์วควบคุมความดันและอุณหภูมิ
- เครื่องจ่ายเทปและอุปกรณ์สำหรับบรรจุภัณฑ์
- ยางและล้อ
- SCOTCH เครื่องปิดเทปปิดผนึกกล่องแบบตั้งโต๊ะ
- BRADY เครื่องหมายท่อโซเดียมไฮดรอกไซด์
- MSA วาล์วหายใจเข้า
- CARISTRAP รัดพลาสติก
- NOTRAX Cushion-Tred 543 Series, เสื่อป้องกันการตกกระแทก
- KIPP K0269, M12 ด้ามปรับขนาดเกลียวได้
- DIXON การรวม FRL
- EATON ปุ่มซีรีส์ 10250T
- STARRETT ชุดพินเกจซีรีส์ 4000 พร้อมเคส