SHAW PLUGS ปลั๊กต่อขยายแบบกลไก Turn-Tite 1 ถึง 2 นิ้ว
ปลั๊กขยายทางกลของ Shaw Turn-Tite ให้การปิดผนึกอย่างถาวรและป้องกันการรั่วของทางเดินของของไหลในการหล่อแบบไฮดรอลิกและท่อร่วมโดยไม่ใช้เกลียว / โอริง / สารเคลือบหลุมร่องฟัน
สไตล์ | รุ่น | ขนาดที่กำหนด | ภายใน Dia | แม็กซ์ ความดันอากาศ | วัสดุ | วัสดุของตัวเครื่อง | จัดการวัสดุ | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 52003 | 1.5 " | 1.440" ถึง 1.584" | สูงถึง 10 psi | ยางนีโอพรีน | เหล็กชุบสังกะสี | ทองเหลือง | เทิร์นไทท์ | ฿2,861 | |
A | 52002 | 1.25 " | 1.210" ถึง 1.331" | สูงถึง 10 psi | ยางนีโอพรีน | เหล็กชุบสังกะสี | ทองเหลือง | เทิร์นไทท์ | ฿2,287 | |
A | 52004 | 1.75 " | 1.7" ถึง 1.87" | สูงถึง 5 psi | ยางนีโอพรีน | เหล็กชุบสังกะสี | ทองเหลือง | เทิร์นไทท์ | ฿2,880 | |
A | 52001-1 | 1.125 " | 1.06" ถึง 1.166" | สูงถึง 10 psi | ยางนีโอพรีน | เหล็กชุบสังกะสี | ทองเหลือง | เทิร์นไทท์ | ฿2,244 | |
A | 52002-1 | 1.375 " | 1.320" ถึง 1.452" | สูงถึง 10 psi | ยางนีโอพรีน | เหล็กชุบสังกะสี | ทองเหลือง | เทิร์นไทท์ | ฿2,501 | |
A | 52003-1 | 1.625 " | 1.55" ถึง 1.705" | สูงถึง 10 psi | ยางนีโอพรีน | เหล็กชุบสังกะสี | ทองเหลือง | เทิร์นไทท์ | ฿2,520 | |
A | 52004-1 | 1.875 " | 1.81" ถึง 1.991" | สูงถึง 5 psi | ยางนีโอพรีน | เหล็กชุบสังกะสี | ทองเหลือง | เทิร์นไทท์ | ฿2,589 | |
A | 52005 | 2" | 1.92" ถึง 2.142" | สูงถึง 5 psi | ยางนีโอพรีน | เหล็กชุบสังกะสี | ทองเหลือง | เทิร์นไทท์ | ฿3,075 |
คุณสมบัติ
- ปลั๊กเหล่านี้มีตัวปลั๊กที่ทำจากเหล็กชุบสังกะสีเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่สัมผัสได้
- พวกเขามีซีลยางนีโอพรีนสำหรับการทำงานกันน้ำในขณะที่ปกป้องจากรังสี UV ที่เป็นอันตราย
- ปลั๊กขยายเหล่านี้มาพร้อมกับที่จับรูปตัว T
มาตรฐานและการอนุมัติ
- ISO.14001
คำถามที่พบบ่อย
ความสามารถในการรองรับแรงดันอากาศของปลั๊กต่อขยายเชิงกล Shaw Marine-Turn-Tite เป็นเท่าใด
ปลั๊กเหล่านี้สามารถทนต่อแรงดันอากาศได้ถึง 10 PSI
ด้ามจับตัว T ทำจากวัสดุอะไร?
ทำจากทองเหลืองเพื่อความทนทานและเงางาม
อะไรคือความแตกต่างระหว่างปลั๊กสไตล์ Turn-Tite และ Snap-Tite?
ปลั๊กต่อขยายแบบ Turn-Tite สามารถอุดรูได้แน่นหนากว่าเมื่อเทียบกับปลั๊กแบบด้ามจับ Snap-Tite
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- กด Fit Fittings
- ประแจประแจ
- ตัวยึดปรับระดับปลายท่อ
- สต็อกท่ออลูมิเนียมสี่เหลี่ยม
- อุปกรณ์ควบคุมระดับน้ำ
- โคมไฟ
- ซ็อกเก็ตผลกระทบและบิต
- ล้อและล้อ
- ข้อต่อปลอกคอและอะแดปเตอร์
- สตาร์ทเตอร์และคอนแทค
- MUELLER INDUSTRIES DWV อะแดปเตอร์
- PARKER โซลินอยด์วาล์วทำความเย็น
- MITUTOYO กฎเหล็ก 150 x 1 มม. x 0.5 มม
- DIXON ปลั๊ก DQC Ea-Series
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI PIP x IPS ตัวลดข้อต่อแบบประดิษฐ์, ซ็อกเก็ต
- SPEARS VALVES ปะเก็นอะแดปเตอร์ EPDM Tank
- GRAINGER สายพานขัด
- MI-T-M ข้อศอก 90 องศา
- SMC VALVES เกจวัดสูญญากาศ
- BOSTON GEAR 64 Diametral Pitch ทองเหลืองเดือยเกียร์