SHAW PLUGS ปลั๊กต่อขยายแบบกลไก Turn-Tite 3 ถึง 4 นิ้ว
ปลั๊กต่อขยายเชิงกลของ Shaw เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการทดสอบเนื่องจากอุดท่อ ทำให้เกิดแรงดันต่ำภายในระบบ ปลั๊กเชิงกลของ Turn-Tite Series นี้ไม่เป็นสนิม ป้องกันความเสียหายต่อท่อหรือช่องระบายอากาศที่ใช้
สไตล์ | รุ่น | ขนาดที่กำหนด | ภายใน Dia | แม็กซ์ ความดันอากาศ | วัสดุ | วัสดุของตัวเครื่อง | จัดการวัสดุ | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 52011 | 3.5 " | 3.44" ถึง 3.818" | สูงถึง 5 psi | ยางนีโอพรีน | เหล็กชุบสังกะสี | ทองเหลือง | เทิร์นไทท์ | ฿2,569 | |
A | 52010 | 3.25 " | 3.13" ถึง 3.474" | สูงถึง 5 psi | ยางนีโอพรีน | เหล็กชุบสังกะสี | ทองเหลือง | เทิร์นไทท์ | ฿2,416 | |
A | 52012 | 3.75 " | 3.69" ถึง 4.096" | สูงถึง 5 psi | ยางนีโอพรีน | เหล็กชุบสังกะสี | ทองเหลือง | เทิร์นไทท์ | ฿2,664 | |
A | 52013 | 4" | 3.97" ถึง 4.407" | สูงถึง 5 psi | ยางนีโอพรีน | เหล็กชุบสังกะสี | ทองเหลือง | เทิร์นไทท์ | ฿2,730 |
คุณสมบัติ
- ปลั๊กเหล่านี้มาพร้อมที่จับทองเหลืองสำหรับใช้ในการจ่ายน้ำดื่ม ทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม
- ที่จับตัว T เหล่านี้สามารถขันให้แน่นด้วยมือเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็ว
- มีโอริงยางนีโอพรีนเกรดอุตสาหกรรมที่มีพื้นผิวเป็นร่องเพื่อการยึดเกาะที่ดีเยี่ยมระหว่างการติดตั้ง ทำให้ตัวเครื่องป้องกันการรั่วซึม
คำถามที่พบบ่อย
ฮาร์ดแวร์ชุบเหล็กมีไว้เพื่ออะไร?
ฮาร์ดแวร์เหล็กชุบด้วยสังกะสีเพื่อเพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อนและความแข็งแรงของปลั๊ก
นีโอพรีนสามารถทนความร้อนได้หรือไม่?
ใช่ ซีลนีโอพรีนมีอัตราการขยายตัวสูง (10 - 12%) ที่ช่วยให้ทนความร้อนได้ดีเยี่ยมที่อุณหภูมิสูงถึง 275 องศาฟาเรนไฮต์
ปลั๊กขยายเชิงกลของ Turn-Tite เหล่านี้ใช้ที่ไหน
ปลั๊กขยายเชิงกลเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อปิดท่อ เต้ารับ และท่อร้อยสายเปิดซึ่งต้องรับแรงดันสูงเนื่องจากมีของเหลวอยู่ในนั้น
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชั้นวางและแผงบานเกล็ด
- ท่อ PFA Fluoropolymer
- ตัวดำเนินการสวิตช์ตัวเลือกที่ไม่ส่องสว่าง
- ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง
- ที่จับเครื่องมือคว้านและเซาะร่อง
- อุปกรณ์ควบคุมการรั่วไหล
- แม่เหล็กและแถบแม่เหล็ก
- ตู้เก็บของ
- หินลับมีดขัด
- การเชื่อมเทอร์โมพลาสติก
- ACCUFORM SIGNS ป้ายตรวจสอบ, การ์ด PF 10 ล้าน, 5-3/4" x 3-1/4"
- DAYTON Backdraft แดมเปอร์ท่อไอเสีย
- GREENLEE หมัดที่น่าพิศวง
- DEWALT เรือ Auger
- OSG 820 ซีรี่ส์คาร์ไบด์ Bur
- ANVIL ปลั๊กบาร์เบื่อเหล็กหล่อสีดำ
- EATON Danfoss DSV4-10 Series วาล์วควบคุมทิศทาง
- INSTOCK พื้นผิวการทำงาน
- SELLSTROM วงล้อประกอบ Faceshield
- ENERPAC แผ่นดึงโซ่ยึดกระบอกสูบซีรีส์ A