SHAW PLUGS ปลั๊กต่อขยายแบบกลไก Wing-Nut 0 ถึง 1 นิ้ว
ปลั๊กขยายของ Shaw mech ได้รับการออกแบบมาสำหรับการปิดผนึกแรงดันต่ำในช่องเปิดแบบวงกลม
สไตล์ | รุ่น | ขนาดที่กำหนด | นาที. Dia. | แม็กซ์ เส้นผ่าศูนย์กลาง | สูงสุด แรงดันย้อนกลับ | วัสดุ | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 72001 | 1" | . 937 " | 1.049 " | หัว 5 ฟุต | ยางนีโอพรีน เหล็กชุบสังกะสี | ปีกนก | ฿2,278 | |
A | 72096 | 1 / 2 " | . 480 " | 0.538 " | หัว 10 ฟุต | ยางนีโอพรีน เหล็กชุบสังกะสี | ปีกนก | ฿967 |
คุณสมบัติ
- ปลั๊กต่อขยายของ Shaw mech ทำจากเหล็กชุบซิงค์พร้อมยางนีโอพรีนเพื่อการซีลในเชิงบวกและความต้านทานการกัดกร่อน
- โดยมีขนาดระบุ 0.5 นิ้วสำหรับการจัดการรู ID ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 0.48 ถึง 0.53 นิ้ว และขนาดที่กำหนด 1 นิ้วสำหรับการจัดการรู ID 0.94 ถึง 1.049 นิ้ว
มาตรฐานและการอนุมัติ
- ISO.14001
คำถามที่พบบ่อย
แรงดันย้อนกลับสูงสุดที่ปลั๊กขยายเชิงกลของ Shaw สามารถรับได้คือเท่าใด
ปลั๊กเหล่านี้สามารถทนต่อแรงกดด้านหลังได้สูงสุด 10 ฟุต
ปลั๊กเหล่านี้สามารถต้านทานการสัมผัสสารเคมีได้หรือไม่?
ใช่ ปลั๊กต่อขยายเชิงกลของ Shaw Plugs เหล่านี้มีโครงสร้างที่ป้องกันการกัดกร่อนเพื่อให้ทนต่อการสัมผัสสารเคมี
ปลั๊กขยายน็อตปีกนกทำงานอย่างไร
Shaw Plugs ปลั๊กต่อขยายแบบกลไกของน็อตปีกนกมีน็อตปีกนกที่สามารถขันให้แน่นได้หลังจากติดตั้งปลั๊กเพื่อขยายยางนีโอพรีนและปิดผนึกท่อ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- นิวเมติกเช็ควาล์ว
- ซับถัง
- ที่ต๊าปเกลียวท่อด้วยมือ
- ถังขยะ
- ช่วยยก
- เสื้อผ้าที่ใช้แล้วทิ้งและทนต่อสารเคมี
- เครื่องปูลาด
- ที่เก็บเครื่องมือ
- การวินิจฉัยห้องปฏิบัติการ
- เครื่องมือตัวถังรถยนต์
- QUAKEHOLD! สายรัดตู้เก็บเอกสาร
- BRADY ป้ายเคมี 3-3 / 4 นิ้วสูง x 4-1 / 2 กว้าง
- APPLETON ELECTRIC โคมไฟอันตราย 75 วัตต์
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS สายแพทช์ 8 พิน
- ARGOS TECHNOLOGIES ทิปปิเปตแบบยาว ความจุ 10uL
- DURHAM MANUFACTURING รถเข็นลวด
- Cementex USA เต้ารับหุ้มฉนวนผนังเมตริก ไดรฟ์สี่เหลี่ยม 3/8 นิ้ว
- MARTIN SPROCKET สเตอร์ เจาะ สต๊อค ชนิด C เฟลมคัท เบอร์โซ่ 82
- NIBCO ทรูยูเนี่ยนบอลเช็ควาล์ว