SHAW PLUGS ปลั๊กต่อขยายแบบกลไก Wing-Nut 1 ถึง 2 นิ้ว
ปลั๊กต่อขยายเชิงกลของหัวน็อตปีกนก Shaw ลดแรงดันจากของไหลเพื่อให้เปลี่ยนหรือขยายสถานะจากของไหลเป็นไอได้ นอกจากนี้ยังใช้เป็นซีลแรงดันต่ำในช่องเปิดแบบวงกลม
สไตล์ | รุ่น | ขนาดที่กำหนด | นาที. Dia. | แม็กซ์ เส้นผ่าศูนย์กลาง | สูงสุด แรงดันย้อนกลับ | วัสดุ | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 72003 | 1 1 / 2 " | 1.44 " | 1.613 " | หัว 5 ฟุต | ยางนีโอพรีน เหล็กชุบสังกะสี | ปีกนก | ฿2,511 | |
A | 72005 | 2" | 1.93 " | 2.162 " | หัว 5 ฟุต | ยางนีโอพรีน เหล็กชุบสังกะสี | ปีกนก | ฿2,678 |
กลไกการทำงาน
- ปลั๊กวาล์วหมุนระหว่างตำแหน่งปิดและเปิดเพื่อป้องกันซีลทั้งสองจากช่องทางการไหล
- เพื่อป้องกันการสึกหรอหรือการเสียดสี ไม่มีการสัมผัสระหว่างตัวเครื่องและซีลในขณะที่วาล์วเปิดอยู่
- มันจะขยายไปยังที่นั่งของร่างกายเมื่อปิดวาล์ว
คุณสมบัติ
- ปลั๊กต่อขยายเชิงกลของ Shaw (รุ่น 72003 และ 72005) มีน็อตปีกสำหรับทดสอบการรั่วไหลและปิดผนึกส่วนของท่อ
- ตัวเครื่องทำจากเหล็กชุบซิงค์พร้อมยางนีโอพรีนเพื่อความแข็งแรงและทนทานต่อการกัดกร่อนที่เหนือกว่า
มาตรฐานและการอนุมัติ
- ISO.14001
คำถามที่พบบ่อย
ปลั๊กเหล่านี้สามารถรองรับแรงดันลมได้สูงสุดเท่าใด
สามารถรับแรงดันลมได้สูงสุด 10 psi
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของรูของปลั๊กเหล่านี้คือเท่าไร?
มีรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1.44 นิ้วถึง 2.14 นิ้ว
คุณจะทดสอบปลั๊ก / วาล์วขยายตัวเชิงกลได้อย่างไร?
- เพิ่มอุณหภูมิของหลอดไฟตรวจจับเพื่อกำหนดการเปิดใช้งานวาล์วขยาย
- หรืออีกทางหนึ่งให้หยดลงในถ้วยน้ำอุ่นเพื่อตรวจสอบ
ปลั๊กเชิงกลอยู่ที่ไหน
ตั้งอยู่ที่เส้นของเหลวระหว่างทางเข้าและคอนเดนเซอร์
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ผสมคอนกรีต
- แว่นตา Reader
- ถาดอาหาร Steam Table และ Insets
- จำปา
- เครื่องมือพิเศษ
- เครื่องปรับอากาศ
- โคมไฟ
- รองเท้าและอุปกรณ์เสริมรองเท้า
- ข้อต่อปลอกคอและอะแดปเตอร์
- เหล็กกล้าคาร์บอน
- NORTON ABRASIVES แผ่นขัดแบบเปลี่ยนเร็ว
- KETT TOOLS ใบพัด
- ANVIL ที่หนีบ Riser เหล็กสีดำ
- SPEARS VALVES PVC UVR Schedule 40 ข้อต่อลดสีเบจ, ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x Fipt
- SPEARS VALVES PVC Schedule 80 ข้อต่อสวมหมวก,Fipt
- RIDGID เปลี่ยนล้อตัดท่อ
- TIMKEN ซีลน้ำมันแบบสปริงโหลดเดี่ยว, ไนไตรล์เติมไฮโดรเจน
- DIXON ตัดการเชื่อมต่อคลิป
- VESTIL CST-E-SS-TPR Series ลูกล้อสเตนเลส
- TSUBAKI คลัตช์ลูกเบี้ยวซีรีย์ BUS200