SIEMENS 599 MT Series, แอคชูเอเตอร์วาล์วอิเล็กทรอนิกส์
สไตล์ | รุ่น | ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร | ประเภท / ขนาดการเชื่อมต่อ | ความสูง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 599-01115 | 0.4 | (F) NPT 1/2 นิ้ว | 2.25 " | 568746 " | ฿2,504 | |
A | 599-02000 | 0.4 | (F) NPT 1/2 นิ้ว | 2.25 " | 568746 " | ฿3,013 | |
A | 599-02030 | 0.4 | (F) NPT 1/2 นิ้ว | 2.25 " | 568746 " | ฿3,013 | |
A | 599-02032 | 0.63 | (F) NPT 1/2 นิ้ว | 2.25 " | 568746 " | ฿3,013 | |
A | 599-02002 | 0.63 | (F) NPT 1/2 นิ้ว | 2.25 " | 568746 " | ฿3,013 | |
A | 599-01117 | 0.63 | (F) NPT 1/2 นิ้ว | 2.25 " | 568746 " | ฿2,517 | |
A | 599-02034 | 1 | (F) NPT 1/2 นิ้ว | 2.25 " | 568746 " | ฿3,013 | |
A | 599-01119 | 1 | (F) NPT 1/2 นิ้ว | 2.25 " | 568746 " | ฿2,474 | |
A | 599-02004 | 1 | (F) NPT 1/2 นิ้ว | 2.25 " | 568746 " | ฿2,988 | |
A | 599-02036 | 1.6 | (F) NPT 1/2 นิ้ว | 2.25 " | 568746 " | ฿3,013 | |
A | 599-01121 | 1.6 | (F) NPT 1/2 นิ้ว | 2.25 " | 568746 " | ฿2,563 | |
A | 599-02006 | 1.6 | (F) NPT 1/2 นิ้ว | 2.25 " | 568746 " | ฿3,014 | |
A | 599-02008 | 2.5 | (F) NPT 1/2 นิ้ว | 2.25 " | 568746 " | ฿3,013 | |
B | 599-02039 | 2.5 | (F) NPT 1/2 นิ้ว | 2.25 " | 568564 " | ฿3,254 | |
A | 599-02038 | 2.5 | (F) NPT 1/2 นิ้ว | 2.25 " | 568746 " | ฿3,013 | |
B | 599-02042 | 4 | (F) NPT 1/2 นิ้ว | 2.25 " | 568746 " | ฿3,247 | |
A | 599-02041 | 4 | (F) NPT 1/2 นิ้ว | 2.25 " | 568746 " | ฿3,013 | |
C | 599-02069 | 4 | (F) NPT 1/2 นิ้ว | 2 15 / 16 " | 568682 " | ฿3,500 | |
B | 599-02045 | 6.3 | (F) NPT 3/4 นิ้ว | 2.375 " | 568747 " | ฿3,927 | |
A | 599-02044 | 6.3 | (F) NPT 3/4 นิ้ว | 2.375 " | 568747 " | ฿3,586 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมเครื่องตัดหญ้า
- มือจับประตู
- ลูกล้อลม
- ท่อหด
- ชุดโพสต์และตัวยึด Collet Tool
- ม็อบดันฝุ่นและแผ่นทำความสะอาด
- เล็บ
- เครื่องกำจัดขยะ
- ข้อต่อหมุนและการขยายแบบหมุน
- เคมีภัณฑ์ยานยนต์
- NORTON ABRASIVES แผ่นสำรอง See Thru สามเหลี่ยม
- HANSEN Quick Connect ข้อต่อแก๊ส
- APPLETON ELECTRIC เหล็กดุมไม้แขวนเสื้อแบบยืดหยุ่น
- APPLETON ELECTRIC โคมไฟเรืองแสง 32 วัตต์
- KERN AND SOHN Achromatics แผนวัตถุประสงค์
- PASS AND SEYMOUR สวิตช์หรี่ไฟแบบเสียบปลั๊ก Radiant Series
- GROZ แคลมป์ยึด
- LINN GEAR เกียร์เอียง
- LOVEJOY ตัวปรับความตึงเมตริก RunRight ชนิด RT F
- BROWNING เฟืองโซ่ 50TP Torq/Pro Series